絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目:

556件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット型ダイヤ Φ25mm径 サンフレックスオフセット型ダイヤ Φ25mm径サンフレックス
859税込945
1本
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、円盤型では切断しにくい箇所もオフセット型なので楽々です。
用途ガラス、樹脂、陶器等の切断、研削に使用します。軸径(Φmm)2.34外径(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材ガラス、樹脂、陶器等
オービタルサンダー用ポリネットサンダーセット サンフレックスオービタルサンダー用ポリネットサンダーセットサンフレックス
599税込659
1枚
6日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材仕様ポリネットサンダーセット内容#80、#120、#150×各1枚材質CC材、グラスファイバー寸法(mm)228×93
オービタルサンダー用ポリネットサンダー サンフレックスオービタルサンダー用ポリネットサンダーサンフレックス
549税込604
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。適合材金属、木材材質CC材、グラスファイバー寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93入数3
オービタルサンダー用サンディングバフ アクリル サンフレックスオービタルサンダー用サンディングバフ アクリルサンフレックス
289税込318
1枚
5日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途金属研磨や仕上げにに使用されます。適合材金属、木材材質アクリル寸法(mm)228×93縦(mm)228横(mm)93
アイテムセット(精密ドリルセット) サンフレックスアイテムセット(精密ドリルセット)サンフレックス
3,500税込3,850
1セット
6日以内出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途精密ドリルセット軸径(Φmm)2.34セット内容H-178×2、H-170×2、H-171、H-172、H-173、H-174、H-175
アイテムセット(非鉄用軸付砥石セット) サンフレックスアイテムセット(非鉄用軸付砥石セット)サンフレックス
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
用途非金属用軸付砥石セットセット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271軸径(Φmm)2.34適合材非鉄金属
CPジスク サンフレックスCPジスクサンフレックス
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。穴径(Φmm)15粒度#180相当材質不織布外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
75Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス75Φ強力キンセンワイヤーブラシサンフレックス
999税込1,099
1枚
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質真鍮メッキ外径(Φmm)75軸径(Φmm)6(丸軸)厚さ(mm)10線径(Φmm)0.25形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000
75Φテツバフセット サンフレックス75Φテツバフセットサンフレックス
1,898税込2,088
1枚
8日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])3000セット内容No.4403(70Φ綿バフ)、No.4002(アーバー)、No.4441(青棒・最終仕上げ用)適合材各種金属
4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用) サンフレックス4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用)サンフレックス
359税込395
1枚
6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種非金属の研削に使用します。厚さ(mm)2穴径(Φmm)15粒度#60砥材CC材外径(Φmm)100砥粒CC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種非金属
4型フレキシブルオフセット砥石(金属用) サンフレックス4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)サンフレックス
359税込395
1枚
6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒AC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
4型オフセット砥石(金属用)#24 サンフレックス4型オフセット砥石(金属用)#24サンフレックス
259税込285
1枚
5日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度#24砥材A材/WA材外径(Φmm)100砥粒A/WA許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
125Φコールテンボンネット サンフレックス125Φコールテンボンネットサンフレックス(1件のレビュー)
539税込593
1枚
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。
用途専用ラバーパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。外径(mm)125材質コールテン(綿100%)許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
100Φ仕上バフセット サンフレックス100Φ仕上バフセットサンフレックス
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。適合材各種金属セット内容No.4410、No.4002、No.4441外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000
100Φ強力キンセンワイヤーブラシ サンフレックス100Φ強力キンセンワイヤーブラシサンフレックス
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)100厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質キンセン形状軸付ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])6000線径(mm)0.25
100Φフェルトバフセット サンフレックス100Φフェルトバフセットサンフレックス
1,898税込2,088
1枚
8日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000セット内容No.4413、No.4002、No.4441適合材各種金属、木材
100Φジルフィックス・バフ サンフレックス100Φジルフィックス・バフサンフレックス
789税込868
1枚
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。外径(mm)100内径(Φmm)15適合材各種金属、木材
100Φジルフィックス・パット サンフレックス100Φジルフィックス・パットサンフレックス
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材各種金属、木材穴径M10ピッチ1.5
100Φジルフィックス・ジスク サンフレックス100Φジルフィックス・ジスクサンフレックス
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。
用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
100Φジスクフェルトバフ ハード サンフレックス100Φジスクフェルトバフ ハードサンフレックス
2,198税込2,418
1枚
6日以内出荷
ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)材質フェルト(ハード)許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
ジョイロボ サンフレックスジョイロボサンフレックス
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
細密ミニヤスリセット サンフレックス細密ミニヤスリセットサンフレックス
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34セット内容H-100、H-101、H-102、H-110、H-111、H-112、H-120、H-121、H-130、H-175 各1本
ミニマイクロサンダー サンフレックスミニマイクロサンダーサンフレックス
889税込978
1個
6日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)20長さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])20000粒度#120材質軸径(Φmm)3形状円筒
ペーパコーンカップ セット サンフレックスペーパコーンカップ セットサンフレックス
1,698税込1,868
1セット
7日以内出荷
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
セット内容Φ9mm×23mm(#120)、Φ8mm×23mm(#150)、Φ7mm×23mm(#240) 各5個スクリューマンドレル2本材質和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
サンダーホイル サンフレックスサンダーホイルサンフレックス
959税込1,055
1個
7日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)3直径(Φmm)30長さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])20000形状円筒材質適合材木材・金属・石材
研磨ラバーバフ サンフレックス研磨ラバーバフサンフレックス
429税込472
1個
当日出荷
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3直径(Φmm)25mm長さ(mm)3材質ウレタン形状ホイール型粒度#400許容回転数(min-1[r.p.m])28000
研磨砥剤 サンフレックス研磨砥剤サンフレックス
589税込648
1個
5日以内出荷
研磨剤です。バフに塗布して使います。
材質酸化クロム形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20質量(g)50
研磨剤入バフ(金属用) サンフレックス研磨剤入バフ(金属用)サンフレックス
549税込604
1セット(2枚)
当日出荷
研磨剤が含浸しています。金属の仕上げに使います。
用途金属用穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属
ダイヤモンド砥石 サンフレックスダイヤモンド砥石サンフレックス
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
材質ダイヤ適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
超硬回転ヤスリ サンフレックス超硬回転ヤスリサンフレックス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
あらゆるワークの研削に使用できます。切り粉が小さく綺麗に研削可能です。
軸径(Φmm)3材質超硬種別ダイヤカット目許容回転数(min-1[r.p.m])30000
サンフレホビー精密ドリル サンフレックスサンフレホビー精密ドリルサンフレックス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3本)
6日以内出荷から7日以内出荷
軸径(Φmm)2.34
ミニカッター サンフレックスミニカッターサンフレックス
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34長さ(mm)0.5直径(Φmm)6材質炭素工具鋼形状平型種別カッター目厚さ(mm)0.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
金工ヤスリ サンフレックス金工ヤスリサンフレックス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属・木材
回転ヤスリ サンフレックス回転ヤスリサンフレックス
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別クロスカッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000
木彫ストロークヘッド サンフレックス木彫ストロークヘッドサンフレックス
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
ジョイロボ専用の木彫機です。
材質鋼材質量(g)260
ジョイ丸 サンフレックスジョイ丸サンフレックス
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材チャック能力(mm)(コレットチャック)2.34/3
ジョイまる サンフレックスジョイまるサンフレックス
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材出力(W)12本体寸法(mm)24×115チャック能力(mm)(差し込み)2.34
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
369税込406
1個
翌々日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6長さ(mm)32粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
木彫替刃 サンフレックス木彫替刃サンフレックス(2件のレビュー)
899税込989
1個
6日以内出荷
ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
幅(mm)4.5材質鋼材
スモールベベル サンフレックススモールベベルサンフレックス
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)6直径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000粒度#60材質鋼材シャンク径(Φmm)6適合材木材・金属・石材外径(mm)50