絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目:

556件中 521556
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールジスクサンダー サンフレックススモールジスクサンダーサンフレックス
689税込758
1個
6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
材質鋼材軸径(Φmm)6粒度#100直径(Φmm)60許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材木材・金属・石材
研磨砥剤 サンフレックス研磨砥剤サンフレックス
439税込483
1個
6日以内出荷
研磨剤です。バフに塗布して使います。
全長(mm)55高さ(mm)20幅(mm)25形状かまぼこ型質量(g)50
ミックスホイル サンフレックスミックスホイルサンフレックス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
不織布とサンダーを交互にセットする事により不織布の研削力をアップさせています。
軸径(Φmm)6直径(Φmm)60厚さ(mm)25材質不織布粒度#180許容回転数(min-1[r.p.m])4000
軸付フェルトバフ サンフレックス軸付フェルトバフサンフレックス
819税込901
1個
6日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)3直径(Φmm)13長さ(mm)25材質フェルト形状砲弾許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属等
サイザルバフ サンフレックスサイザルバフサンフレックス(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質サイザル麻許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
仕上バフ サンフレックス仕上バフサンフレックス
539税込593
1個
6日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
125Φサンダー サンフレックス125Φサンダーサンフレックス
699税込769
1パック(5枚組)
6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
外径(mm)125粒度#180材質A材直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500
マジックタッチ羽毛バフ サンフレックスマジックタッチ羽毛バフサンフレックス
899税込989
1個
5日以内出荷
用途ツヤ出し等に使用します。外径(mm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500材質羊毛直径(Φmm)100
マジックタッチパット サンフレックスマジックタッチパットサンフレックス
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットです。
外径(mm)100軸径(Φmm)6材質樹脂直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])4500
ダイヤモンドサンダー サンフレックスダイヤモンドサンダーサンフレックス
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダイヤモンド砥粒入りであらゆるものを研磨します。
直径(Φmm)38材質レジンダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])5000
スポンジポリシャー サンフレックススポンジポリシャーサンフレックス
899税込989
1個
6日以内出荷
外周部を使い磨きを行うスポンジです。
外径(mm)125軸径(Φmm)6材質スポンジ直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000
ソフトスポンジポリシャー サンフレックスソフトスポンジポリシャーサンフレックス
719税込791
1個
5日以内出荷
外周部を使い磨きを行うスポンジです。
外径(mm)90軸径(Φmm)6材質スポンジ直径(Φmm)90許容回転数(min-1[r.p.m])3000
サンディングペーパーセット サンフレックスサンディングペーパーセットサンフレックス
249税込274
1セット
6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
外径(mm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000セット内容粗中細目(粒度#60、#100、#150)各3枚入直径(Φmm)125適合材木材・金属・石材
サンディングペーパー サンフレックスサンディングペーパーサンフレックス
259税込285
1パック(10点組)
6日以内出荷
直径(Φmm)125外径(mm)125材質許容回転数(min-1[r.p.m])3000
羊毛ボンネット サンフレックス羊毛ボンネットサンフレックス
969税込1,066
1個
6日以内出荷
ツヤ出し等に使用します。
直径(Φmm)125材質羊毛許容回転数(min-1[r.p.m])3000
羊毛ボンネットセット サンフレックス羊毛ボンネットセットサンフレックス
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷
広い場所を研削・研磨するのに使うせって品です。
直径(Φmm)125軸径(Φmm)6セット内容羊毛ボンネット、ラバーパット、6Φ軸アーバー付、サンディングペーパー(粒度#60、#100、#150)各1枚
筆型ワイヤー サンフレックス筆型ワイヤーサンフレックス
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。直径(Φmm)25軸径(Φmm)6材質ステン形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000
ジスクベベルワイヤー サンフレックスジスクベベルワイヤーサンフレックス
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。直径(Φmm)85穴径M10ピッチ1.5材質真鍮形状べベル型ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)85
軸付カップワイヤーΦ65キンセン サンフレックス軸付カップワイヤーΦ65キンセンサンフレックス
979税込1,077
1個
6日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。線径(mm)0.25軸径(Φmm)6材質キンセン形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
ジスクベベルワイヤー サンフレックスジスクベベルワイヤーサンフレックス
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線外径(Φmm)85穴径M10ピッチ1.5線径(Φmm)0.3形状べベル型直径(Φmm)85ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])13000
軸付カップワイヤー サンフレックス軸付カップワイヤーサンフレックス
869税込956
1個
6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6材質鋼線形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
軸付ホイルワイヤー サンフレックス軸付ホイルワイヤーサンフレックス
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。直径(Φmm)75厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質ステン形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])7000
軸付砥石(非鉄用) サンフレックス軸付砥石(非鉄用)サンフレックス
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
研削砥石(非鉄用) サンフレックス研削砥石(非鉄用)サンフレックス
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
直径(Φmm)75厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度#100砥粒GC材質GC材許容回転数(min-1[r.p.m])6500適合材非鉄外径(mm)75
薄刃切断砥石 サンフレックス薄刃切断砥石サンフレックス(1件のレビュー)
489税込538
1枚
翌々日出荷
切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
材質A材粒度#30厚さ(mm)1.5直径(Φmm)100穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000
精密ヤスリ(金工用) サンフレックス精密ヤスリ(金工用)サンフレックス
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属・木材
回転ヤスリ サンフレックス回転ヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等
軸径(Φmm)3材質HSS種別クロスカット目許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材金属・木材
チタン回転ヤスリ サンフレックスチタン回転ヤスリサンフレックス
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
金属・木材を研削するのに使用します。チタン加工により金工ヤスリより長寿命です。
軸径(Φmm)3長さ(mm)10直径(Φmm)6材質HSS材チタンコーティング種別カッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属・木材
ジョイペッカー(電動木彫機) サンフレックスジョイペッカー(電動木彫機)サンフレックス
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
伝達工具です。電気ドリルやモーターの回転を振動に変えて木材を彫ります。
セット内容1、1.6、2.2、3mm用コレット刃物5枚軸径(Φmm)6全長(m)1許容回転数(min-1[r.p.m])1800~3600
ロータリーDヘッド サンフレックスロータリーDヘッドサンフレックス
6,798税込7,478
1本
当日出荷
先端工具の着脱は工具不要のロックボタン式。 無段階にチャッキングできるスプリングチャック(0.5~3.2mm)。 ボールベアリング入り。
付属品スライド式チャックカバー付適合本体H-027、H-029寸法(mm)Φ22×100質量(g)約85
ドラムサンダーセット サンフレックスドラムサンダーセットサンフレックス
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
セット内容ドラム(45mm径×30mm厚×6Φ軸)、イバラ目、替バンド(#80、#120、#180、各1枚)許容回転数(min-1[r.p.m])3500
六角軸付スモールベベルサンダー サンフレックス六角軸付スモールベベルサンダーサンフレックス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
スモールジスクサンダーの強力タイプです
直径(Φmm)50仕様六角軸(対辺6.35mm)
六角軸ホイール型ワイヤーブラシ サンフレックス六角軸ホイール型ワイヤーブラシサンフレックス
899税込989
1個
6日以内出荷
厚さ(mm)10仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)27
セラポイント(非金属用) サンフレックスセラポイント(非金属用)サンフレックス
699税込769
1本
6日以内出荷
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 石材、ガラス、超硬金属類の微研削研磨、糸面取りに。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ軸径(Φmm)6外径×長さL(Φ×mm)20×25材質弾性セラミック砥石最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000直径×長さL(Φmm×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
セラジスクセット (ステンレス用) サンフレックスセラジスクセット (ステンレス用)サンフレックス
17,980税込19,778
1セット(6枚)
6日以内出荷
用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。セット内容3660R/3661R/3662R/3663R/3664R/3665R 各1枚結合剤R許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材真鍮、銅最高回転速度(m/min)4300結合度M
ミニルーター用 各種アタッチメント サンフレックスミニルーター用 各種アタッチメントサンフレックス
2,298税込2,528
1組(4本)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業に適したアタッチメントです。用途や材質に合わせてお選び下さい。