絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目:

556件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付砥石(非鉄用) サンフレックス軸付砥石(非鉄用)サンフレックス
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
フレックスサンダー サンフレックスフレックスサンダーサンフレックス(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
異形へのなじみがよく、ソフトに研磨できます
仕様耐水タイプ材質A
六角軸回転やすり(木工用) サンフレックス六角軸回転やすり(木工用)サンフレックス(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
直径(Φmm)30厚さ(mm)14材質炭素工具鋼仕様六角軸(対辺6.35mm)適合材木工
水アカ除去!セット サンフレックス水アカ除去!セットサンフレックス
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途水回りの水アカや汚れ落としに。 金属製品の薄サビ取り、シンクの水アカ取り、調理器具の汚れ落としに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#1000(No.4625)、クリーナースポンジメラミンフォーム(No.4626)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸
クリーナースポンジ ナイロンバフΦ75 (パパの髭) サンフレックスクリーナースポンジ ナイロンバフΦ75 (パパの髭)サンフレックス
659税込725
1個
当日出荷
電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジに2種の繊維を植え込み、細かいスキマの汚れを掻き出します。クッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。
用途タイルの目地や凹凸のある個所の、水アカや汚れ落としに。材質ウレタン・ナイロン厚さ(mm)15外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500
六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線サンフレックス
639税込703
1個
当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10材質鋼線仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
磨くゴムへらS サンフレックス磨くゴムへらSサンフレックス
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
長さ(mm)40幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)175
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 サンフレックス軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸サンフレックス
429税込472
1本
当日出荷から6日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。
用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
羊毛バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)サンフレックス(2件のレビュー)
619税込681
1箱(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。外径(mm)22軸径(Φmm)2.34材質羊毛形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂
ベベルサンダーバフ サンフレックスベベルサンダーバフサンフレックス
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。外径(mm)100穴径(mm)16(15)材質不織布適合材各種金属、木材
ナイロンブラシ Φ22mm  (2本入) サンフレックスナイロンブラシ Φ22mm (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
699税込769
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに外径(mm)22軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ナイロン不織布適合材金属、木材、樹脂
Φ10サンダーバンド(替) サンフレックスΦ10サンダーバンド(替)サンフレックス
529税込582
1パック(4個)
当日出荷から6日以内出荷
ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。幅(mm)20長さ(mm)20砥材A材適合材金属、木材
フェルトバフ サンフレックスフェルトバフサンフレックス(1件のレビュー)
589税込648
1セット(4枚組)
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)1.5直径(Φmm)25厚さ(mm)2材質フェルト形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
サンダーバンドセット サンフレックスサンダーバンドセットサンフレックス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個材質ゴム許容回転数(min-1[r.p.m])25000
軸付ホイルワイヤー サンフレックス軸付ホイルワイヤーサンフレックス(1件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。厚さ(mm)10軸径(Φmm)6材質鋼線形状ホイール型
六角軸 筆型ワイヤーブラシ 鋼線 Φ25 サンフレックス六角軸 筆型ワイヤーブラシ 鋼線 Φ25サンフレックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。直径(Φmm)25毛丈(mm)35仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線形状筆型軸長(mm)25線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)40
真鍮ブラシ3種セット サンフレックス真鍮ブラシ3種セットサンフレックス
799税込879
1セット(3本)
当日出荷
回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。軸径(Φmm)2.34適合材各種金属セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型材質真鍮線許容回転数(min-1[r.p.m])30000
軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線) サンフレックス軸付筆型ワイヤー 15Φ (ステン線)サンフレックス
319税込351特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。外径(mm)15軸径(Φmm)6線径(mm)0.3材質ステン線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])5000
丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚 サンフレックス丸鋸刃 Φ22mm×0.1mm厚サンフレックス
599税込659
1本
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をする丸鋸です。ピラニア歯のような鋭利な刃先で切断します。
用途薄い木材、樹脂等の切断に使用します。外径(Φmm)22厚さ(mm)0.1軸径(Φmm)2.34穴径(Φmm)1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料薄い木材、樹脂等
ダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm  (2本入) サンフレックスダイヤモンド砥石 円筒型 Φ5.5×20mm (2本入)サンフレックス(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2本)
当日出荷
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。外径(mm)5.5高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])30000材質ダイヤ電着軸径(Φmm)3形状円筒型適合材金属やガラス、石材等
マジックタッチパット サンフレックスマジックタッチパットサンフレックス(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マジックタッチシリーズを使用する際に必要な専用パットです。
直径(Φmm)125mm軸径(Φmm)6.35材質マジック加工許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125mm
マジックタッチ フェルト サンフレックスマジックタッチ フェルトサンフレックス(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(4枚)
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
外径(mm)38適合専用パットNo.4361用材質フェルト直径(Φmm)38
フレキシブルシャフト サンフレックスフレキシブルシャフトサンフレックス(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6質量(g)920全長(m)1.3許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600
高速型フレキシブルシャフト サンフレックス高速型フレキシブルシャフトサンフレックス(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
22mm径の金属グリップで能率アップ。ジスクグラインダーで使用可能。 インナーシャフト取付可能。捩れに強いHATアウター
用途研磨・研削用軸径(Φmm)3、6仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、バフ(75×10)、ペーパー(60×25)適合Φ3mm、Φ6mmコレット質量(g)1000長さ(m)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])1200~10000
六角軸カップワイヤーブラシ サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシサンフレックス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
仕様六角軸(対辺6.35mm)
セラポイント(金属用) サンフレックスセラポイント(金属用)サンフレックス(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き材質弾性セラミック砥石軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000外径×長さL(Φ×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
六角軸カップワイヤーブラシキンセン サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシキンセンサンフレックス
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線)線径(Φmm)0.25軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
マジックタッチポリッシャーセット 六角軸 サンフレックスマジックタッチポリッシャーセット 六角軸サンフレックス(8件のレビュー)
1,888税込2,077
1本
当日出荷
回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途各種先端工具の取り換えで金属や木材の研磨、ポリッシングに使用できます。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])4500セット内容No.4380H、No.4387S、No.4313適合材金属、木材
替えペーパ 10個入 Φ6.3mm径 サンフレックス替えペーパ 10個入 Φ6.3mm径サンフレックス(2件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨をするペーパーです。取り換え式で経済的です。ゴムドラムの弾性効果でアタリがソフトです。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。内径(mm)6.3許容回転数(min-1[r.p.m])30000入数(個)10
コンデンサーブラシ (真鍮線) サンフレックスコンデンサーブラシ (真鍮線)サンフレックス
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途パイプの内面等の洗浄やサビ落とり等に役立ちます。材質真鍮線ブラシ長(mm)75
ペーパーコーンミニ サンフレックスペーパーコーンミニサンフレックス(2件のレビュー)
659税込725
1パック(10個)
当日出荷
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。長さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])12000材質和紙研磨材適合材木材、樹脂、金属
マジックタッチセット サンフレックスマジックタッチセットサンフレックス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm)125mm軸径(Φmm)6.35セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)外径(mm)125mm
六角軸アーバー サンフレックス六角軸アーバーサンフレックス(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35適合6.3mm穴用許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
ステン用軸付砥石WA材 サンフレックスステン用軸付砥石WA材サンフレックス(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
WA砥石をよりステンレスに適した配合で作っています。ステン・一般金属の研磨に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)3粒度#60適合材ステン・一般金属
回転ヤスリ(木工用) サンフレックス回転ヤスリ(木工用)サンフレックス(1件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
木材を研削するのに使用します。
軸径(Φmm)6材質炭素工具鋼許容回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木材
六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシ サンフレックス六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシサンフレックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
厚さ(mm)50全長(mm)170仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル材質鋼線線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
六角軸ツイスト型フレキ付ワイヤーブラシ サンフレックス六角軸ツイスト型フレキ付ワイヤーブラシサンフレックス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
厚さ(mm)50全長(mm)150仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキ付材質鋼線線径(Φmm)0.2
六角軸ダイヤモンド砥石 サンフレックス六角軸ダイヤモンド砥石サンフレックス
859税込945
1本
当日出荷から6日以内出荷
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてDIYからプロ用途まで幅広く手軽に使用できるダイヤモンド砥石です。使いやすい4種類の形状、平面・カーブ面・細部研削に!。
用途ガラス・石材・陶器の加工や金属のバリ取り・面取り、溶接のビートの除去などに。軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])5000関連資料(3.07MB)
卓上型超音波洗浄器 サンフレックス卓上型超音波洗浄器サンフレックス
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ピンセットなど工具類の油汚れ・ほこりの洗浄に最適な、出力50Wの超音波洗浄器です。
周波数(kHz)43出力(W)50付属品洗浄槽フタ寸法(mm)193×113×110容量(mL)600質量(g)900電源AC100V・50/60Hz洗浄槽内寸法(mm)170×90×55、ステンレスSUS304タイマー5分、オートパワーオフ