カテゴリ

  • 研磨材(52)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(13)
  • CKD(28)
  • CZUR(2)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(494)
  • ホンダ(208)
  • 三木プーリ(174)
  • NSK(日本精工)(124)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • ナブテスコ(111)
  • YAGEO(107)
  • エスコ(101)
  • SMC(80)
  • TRUSCO(74)
  • イチグチ(71)
  • 淀川電機製作所(65)
  • 高島産業(60)
  • アズワン(51)
  • 三菱電機(51)
  • KTM(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3000」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ サンフレックス六角軸ツイスト型ワイヤーブラシサンフレックス(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
植付(mm)50全長(mm)102仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線軸長(mm)45線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線 サンフレックス六角軸ホイールワイヤーブラシステンレス線サンフレックス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。ステンレス線はサビを嫌う箇所の研磨に適しています。折れ飛びが少ないことも特長です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)ステンレス線 0.3mm
六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線 サンフレックス六角軸ホイールワイヤーブラシ真鍮線サンフレックス(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線 0.15mm
六角軸 アーバー サンフレックス六角軸 アーバーサンフレックス(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35適合12.7mm穴用許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸付砥石(金属用) サンフレックス軸付砥石(金属用)サンフレックス(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
ワイヤーブラシ サンフレックスワイヤーブラシサンフレックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6
アーバー サンフレックスアーバーサンフレックス(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。 電気ドリルやインパクトドライバーに接続する部品です。
軸径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])3000材質鋼材
フェルトバフ サンフレックスフェルトバフサンフレックス(6件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)10材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属等
軸付ツイストワイヤー (鋼線) サンフレックス軸付ツイストワイヤー (鋼線)サンフレックス(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6材質鋼線形状ツイスト型許容回転数(min-1[r.p.m])3000
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
75Φ切断砥石 サンフレックス75Φ切断砥石サンフレックス(1件のレビュー)
579税込637
1枚
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
用途各種金属他非金属の切断厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)12.7外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])3000主要切断材料各種金属
六角軸アーバー サンフレックス六角軸アーバーサンフレックス(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
軸の無い商品に取り付けて使います。
軸径(Φmm)6.35適合6.3mm穴用許容回転数(min-1[r.p.m])3000
サンダーバフ サンフレックスサンダーバフサンフレックス(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)25材質不織布適合アーバー(4002、4001H、4002H)粒度#180相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000
六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線サンフレックス
639税込703
1個
当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10材質鋼線仕様六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシ サンフレックス六角軸ツイスト型ロングフレキ付ワイヤーブラシサンフレックス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
厚さ(mm)50全長(mm)170仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル材質鋼線線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
ダイヤドリルカッター サンフレックスダイヤドリルカッターサンフレックス(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)1軸径(Φmm)6粒度#180許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
軸付ツイストワイヤー (真鍮線) サンフレックス軸付ツイストワイヤー (真鍮線)サンフレックス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6材質真鍮線形状ツイスト型許容回転数(min-1[r.p.m])3000線径(mm)0.2
六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン サンフレックス六角軸ホイールワイヤーブラシキンセンサンフレックス(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。キンセンは折れ飛びが少なく、耐久性があります。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。厚さ(mm)10六角軸(対辺6.35mm)軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)キンセン(鋼線メッキ線) 0.25mm
切断砥石 サンフレックス切断砥石サンフレックス(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
電気ドリルの低回転で切断できる様に開発した切断砥石です。
外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)12.7材質AC材直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000
マジックタッチパット用 クッションスポンジ サンフレックスマジックタッチパット用 クッションスポンジサンフレックス
999税込1,099
1個
当日出荷
ベルクロファスナーで交換パーツの取り換えはワンタッチ。 パットに交換パーツを直接取り付ける場合にくらべ、あたりはソフトに。 広い面で作業が行え作業性アップ。クッション性を生かし、木材の面取り作業にも適しています。
用途4381Hの六角軸付マジックタッチパット専用です。取付可能先端パーツは替ペーパー(4382/4383/4384)替ネットサンダー(4306/4307/4308/4309)不織布(4385/4386)フェルト(4390)外径D(Φmm)125厚さ(mm)25材質ウレタンスポンジ、ポリエステル許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])800~3000
六角軸 50Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス六角軸 50Φ ダイヤドリルカッターサンフレックス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)50
仕上バフ サンフレックス仕上バフサンフレックス
869税込956
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
サンダーバフ(ウェーブタイプ) サンフレックスサンダーバフ(ウェーブタイプ)サンフレックス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
ナイロン不織布を圧縮積層させ研磨力アップさせたサンダーバフです。
用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。穴径(mm)12.7厚さ(mm)25材質不織布粒度#320相当許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材
ダイヤモンドシャープナー サンフレックスダイヤモンドシャープナーサンフレックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質電着ダイヤ最大許容回転数(s-1[r.p.m])3000
六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター サンフレックス六角軸 75Φ ダイヤドリルカッターサンフレックス
3,698税込4,068
1本
当日出荷
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断外径(mm)75厚さ(mm)1粒度#180材質電着ダイヤ許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸適合材石、ガラス、貝殻等
サイザルバフ サンフレックスサイザルバフサンフレックス(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
硬いバフで研磨剤を塗布し金属等のヤケ取りや仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質サイザル麻許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
サンディングローラーセット サンフレックスサンディングローラーセットサンフレックス(3件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)100セット内容スポンジローラー、替ベルト#120×1、Φ6軸専用アーバー軸径(Φmm)6厚さ(mm)50直径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材
軸付砥石 非鉄用 GC材 サンフレックス軸付砥石 非鉄用 GC材サンフレックス
579税込637
1個
翌々日出荷
用途超硬金属・ガラス・石材・貝殻・陶器等を研磨する際に材質【砥石】GCグリーン/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
軸付砥石 金属用 WA材 サンフレックス軸付砥石 金属用 WA材サンフレックス
499税込549
1個
翌々日出荷
用途HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に材質【砥石】WA粒度#60ブラウン/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
六角軸アーバー12.7穴用(軸強化タイプ) サンフレックス六角軸アーバー12.7穴用(軸強化タイプ)サンフレックス
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷
電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸ねじ部M10
テツバフ サンフレックステツバフサンフレックス
969税込1,066
1個
5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)100穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
ラバーパット サンフレックスラバーパットサンフレックス(1件のレビュー)
499税込549
1個
5日以内出荷
ペーパー、不織布等を取り付ける定番商品です。
外径(mm)125軸径(Φmm)6材質ゴム直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000
堅バフ サンフレックス堅バフサンフレックス(1件のレビュー)
649税込714
1個
5日以内出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
直径(Φmm)75穴径(Φmm)12.7厚さ(mm)10材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
ソフトスポンジポリシャー サンフレックスソフトスポンジポリシャーサンフレックス
719税込791
1個
5日以内出荷
外周部を使い磨きを行うスポンジです。
外径(mm)90軸径(Φmm)6材質スポンジ直径(Φmm)90許容回転数(min-1[r.p.m])3000
テツバフ 75Φ サンフレックステツバフ 75Φサンフレックス
979税込1,077
1枚
5日以内出荷
回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。アーバー等に取り付けて使用して下さい。外径(mm)75穴径(mm)12.7厚さ(mm)18材質綿100%許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属
サンディングローラー 替ベルト サンフレックスサンディングローラー 替ベルトサンフレックス
879税込967
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
弾力効果の高いスポンジドラムにベルトサンダーを組み合わせ、平面やR加工に威力を発揮します。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)100厚さ(mm)50砥材A材入数(枚)2許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属、木材外径(mm)100
軸付砥石(非鉄用) サンフレックス軸付砥石(非鉄用)サンフレックス
529税込582
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
スモールベベルサンダー サンフレックススモールベベルサンダーサンフレックス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
軸径(Φmm)6直径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000粒度#100材質鋼材適合材木材・金属・石材
スポンジポリシャー サンフレックススポンジポリシャーサンフレックス
899税込989
1個
6日以内出荷
外周部を使い磨きを行うスポンジです。
外径(mm)125軸径(Φmm)6材質スポンジ直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])3000