iiyama(イイヤマ) iiyama(イイヤマ)のページです。iiyama(イイヤマ)は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
オフィスサプライ (29) ブランド: iiyama(イイヤマ)出荷目安: 3日以内すべて解除
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式/昇降/ 回転 iiyama(イイヤマ) 8日以内出荷
23.8型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用FullHD 1920x1080サポート応答速度0.4ms(MPRT)高さ調整可能、90度画面回転USBハブ内蔵DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
質量(kg) 4.9(スタンド含む)、3.0(スタンド含まず) ピッチ(mm) 0.275 消費電力(W) 標準15(最大55)、スタンバイモード時0.5(最大) 表面処理 ノングレア 入力信号 デジタル:DisplayPort・HDMI コントラスト比 1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 保証期間 3年間保証 視野角 左右各89° 、 上下各89° 走査周波数(水平) 30~115kHz 走査周波数(垂直) 48~100Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 応答速度 0.4ms(MPRT) 入力端子 HDMI×1/DisplayPort×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 100 輝度(cd/m2 ) 250(標準)
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
27型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用 FullHD 1920×1080サポート応答速度0.4msMPRT高さ調整可能、90度画面回転USBハブ内蔵HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様 ●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI×1 / DisplayPort×1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels 付属品 【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg) スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8 サイズ 27型(対角68.6cm) 消費電力(W) 標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大) 適合規格 TCO Certified、VCCI、PSE 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 612.5×394.0~544.0×209.5 入力信号 【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー コントラスト比 1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時) 画素ピッチ 水平:0.311mm、垂直:0.311mm 解像度 1920×1080 保管温湿度範囲 温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間 3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能 視野角 左右各89°、上下各89°(標準) 動作温湿度範囲 温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと) 応答速度 0.4ms(MPRT) 入力端子 デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1 スピーカー 2W×2 入力電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型(対角68.6cm) パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万色 輝度(cd/m2 ) 250(標準)
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
31.5型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用2560×1440サポート応答速度3msUSBハブ内蔵DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
質量(kg) 8.6(スタンド含む) 消費電力(W) 標準35(最大70)、スタンバイモード時:0.5(最大) 表面処理 ノングレア 入力信号 セパレート同期:TTL・正極性/負極性、映像(アナログ):-、映像(デジタル):DisplayPort / HDMI、入力音声信号:1.0Vrms(最大)、音声入力コネクタ:- コントラスト比 1200:1、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度 2560×1440 保証期間 5年 応答速度 3ms(GtoG) 入力端子 デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1 スピーカー 2W+2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 31.5型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°、ピボット機能(画面縦回転):-、チルト機能(画面角度調整):上向き20°/ 下向き5°
23.8型ワイド液晶ディスプレイ ProLite XUB2497HSN-B2 iiyama(イイヤマ) 翌々日出荷
視認性に優れたIPS方式パネルオフィスでもテレワークでも快適USB Type-Cケーブル1本で映像出力・給電が可能デイジーチェーン機能を搭載最大2画面のマルチディスプレイ環境を構築USB Type-C、HDMI、DisplayPortの映像入力に対応100Hzのリフレッシュレート3辺フレームレスフラットデザインでスマートに使用シーンに合わせて調整できる、多機能スタンドブルーライトを低減 Blue Light Reducerちらつきを抑える フリッカーフリーLEDバックライト応答速度を調整 オーバードライブアスペクト比固定拡大機能シーンに合ったカラーモード i-Style Colorメリハリのある映像表示 Adv.contrast
仕様 リサイクル/RoHS10物質:対応/閾値以下(除外項目除く) 付属品 [ケーブル]HDMIケーブル(1.5m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBType-C-Cケーブル(1.0m)/USBケーブル(1.0m)/電源コード(1.8mAC100V用)[その他]スタンドベース(ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、VESAプレート、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg) [スタンド含む]5.3[スタンド含まず]3.4 消費電力(W) [標準]20(最大135)[スタンバイモード時]0.5(最大) 適合規格 VCCI、PSE 表面処理 ノングレア 対応 J-Moss:グリーンマーク 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 538.5×373.5~500×209.5 保存温度(℃) -20~60 機能 プラグ&プレイ:VESA DDC2B(TM) 電源(AC V) 100~240、50/60Hz 定格入力電流(A) 1.5 コントラスト比 1300:1(標準)/80000000:1(Adv.Contrast機能時) スタンド 【昇降機能(高さ調整)】可動範囲上下150mm【スウィーベル機能(左右首振り)】左右各60°【ピボット機能(画面縦回転)】左右回転各90°【チルト機能(画面角度調整)】上向き23°/下向き5° 最大解像度 1920×1080 表示範囲(mm) (最大)水平:596.7/垂直:335.7 保証期間 3年間保証 使用環境温度(℃) 5~35 視野角 左右各89°、上下各89°(標準) 走査周波数(水平) 30~110KHz 走査周波数(垂直) 55~100KHz 応答速度 1ms(MPRT) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W×2 コネクタ (デジタル)信号入力:USBType-C(AltMode・PD65W e-marker対応)×1/HDMI×1/DisplayPort×1 駆動方式 a-Si TFT アクティブマトリックス 保存湿度(%) 10~90※結露なきこと セキュリティ 盗難防止ロック用ホール 使用環境湿度(%) 10~90※結露なきこと ポート LAN:RJ45(1000BASE-T) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.275×0.275 対角(mm) 605 アスペクト比 16:9 入出力端子 USB Type-C、 USB Type-A、HDMI、DisplayPort、RJ45、Φ3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万 輝度(cd/m2 ) 300 インターフェイス-ダウンストリーム Type-A(DC5V/900mA)×3、Type-C(DC5V/1.5A)×1 USB規格 USB3.2 Gen 1(5Gbps)、USB Power Delivery(65W)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転/LANポート有 iiyama(イイヤマ) 翌々日出荷
23.8型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用 FullHD 1920×1080サポート応答速度4ms高さ調整可能、90度画面回転USBハブ内蔵映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
質量(kg) 5.3(スタンド含む) 消費電力(W) 標準18(最大135)、スタンバイモード最大0.5 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 538.5×209.5×350~500 入力信号 同期:-、映像(アナログ):-、映像(デジタル):USB Type-C(Alt Mode)/HDMI/DisplayPort、入力音声信号:-、音声入力コネクタ:- コントラスト比 1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度 1920×1080 保証期間 3年 応答速度 1ms(MPRT) 入力端子 HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電 スピーカー 2W+2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 角度調節 スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°、ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°、チルト機能(画面角度調整):上向き23°/ 下向き5°
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/首振り/回転/角度調整 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載/多機能スタンド搭載 昇降機能、スウィーベル機能、ピボット機能、チルト機能
仕様 ●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●J-Moss:対応●TCO:対応●国際エネルギースター:登録●その他環境及び安全規格:CE、TUV●VCCI:対応 ピッチ 0.248mm 消費電力(W) 最大55、標準16 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 4.5(スタンド含む) 入力信号 デジタル: HDMI/DisplayPort 角度調整範囲 上下角度調整(チルト):上向き22°/下向き5°、左右角度調整(スイベル):左右各45°、●縦回転(ピボット):左右回転各90° コントラスト比 1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブル HDMIケーブル(1.8m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子 HDMI×1/DisplayPort×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 336.5~486.5×489.5×209.5 高さ調節 150mm グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA
液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
21.5型ディスプレイ/IPS方式パネル/応答速度0.4ms/FDH 1920×1080/HDMI、DisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様 ●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●TCO:対応●VCCI:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:CE、TUV●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応 色 ブラック サイズ 21.5型 ピッチ 0.248mm 消費電力(W) 最大55、標準16 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 3.0(スタンド含む) 入力信号 デジタル: HDMI/DisplayPort 角度調整範囲 上下角度調整(チルト):上向き21.5°/下向き3.5° コントラスト比 1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブル HDMIケーブル(1.8m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子 HDMI×1/DisplayPort×1 スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 384.0×489.5×199.5 グリーン購入法 適合 モニターサイズ 21.5 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB / 4Down stream:シリーズA
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
27型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用 WQHD 2560×1440サポート応答速度0.4ms(MPRT)高さ調整可能、90度画面回転USBハブ内蔵HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルケーブルの2本が標準同梱
仕様 ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90° サイズ 27型(対角:68.6cm) 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度 2560×1440 入力端子 デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1 色(本体) ブラック 昇降幅(mm) 可動範囲 上下150 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS方式 入力コネクタ (デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック iiyama(イイヤマ) 欠品中
27型ディスプレイIPS方式パネル採用WQHD 2560×1440サポート/応答速度1ms(MPRT)/高さ調整可能、90度画面回転/USBハブ内蔵USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応)、HDMI、DisplayPort の3系統入力USB Type-C-Cケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
仕様 ●TCO:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●VCCI:対応●電波法備考:無線機能が無いため●PCリサイクル:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●本体サイズ(H×W×D):403.5~550.5(H)×613.5(W)×209.5(D)mm●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●パネル方式:IPS方式パネル●本体(色):ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90° サイズ 27型 ピッチ 水平:0.233mm、垂直:0.233mm 消費電力(W) 26 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 6.1(スタンド含む) 入力信号 USB Type-C(Alt Mode) / HDMI / DisplayPort 最大消費電力(W) 165 コントラスト比 1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 輝度 300cd/m2 表示色 16777216色 解像度 2560×1440 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) 走査周波数(垂直) 水平:30~151KHz、垂直:55~100Hz ケーブル HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USB Type-C-Cケーブル(1.0m) 入力端子 USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応) × 1 / HDMI × 1 / DisplayPort × 1 スピーカー あり 2W×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 待機時消費電力(W) 0.5 USB USB3.2 Gen 1(5Gbps) USB Power Delivery(65W)
液晶モニター 21.5型 iiyama(イイヤマ) 3日以内出荷
21.5型のフルHD(1920×1080)IPSパネルを採用し、広視野角178°でどの角度からでも鮮明な映像が楽しめます。非光沢(ノングレア)仕様で、映り込みを抑えた快適な表示が可能です。DisplayPort・HDMI・D-Subの3系統入力に対応し、PCやゲーム機との接続も柔軟。75Hzのリフレッシュレートと4msの応答速度で、動画やゲームも滑らかに表示されます。VESAマウント対応で壁掛けも可能。ブルーライト軽減・フリッカーフリー機能を搭載し、目の疲れを軽減。Made in Japanの安心感もあり、コストパフォーマンスに優れたモデルとして、テレワークや学習用途にもおすすめです。
付属品 DisplayPortケーブル(1.5m) / HDMIケーブル(1.5m)/ D-Subケーブル(1.5m)/ オーディオケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m)/スタンドベース / スタンドネック / セーフティ&クイックスタートガイド /保証書 質量(kg) スタンド含む 2.7 消費電力(W) 【標準】13、【パワーマネージメントモード時】0.5(最大) 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 488.5×373×211 コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080 保証期間 3年間 応答速度 4ms(G to G) スピーカー 2W×2 入力電源 AC100~240V 50 / 60Hz 1.2A 色(本体) 黒 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 入出力端子 D-Sub、DisplayPort、HDMI、Φ3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250(標準)
液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様 VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUV サイズ 23.8型 ピッチ 水平:0.206mm 垂直:0.206mm 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.2A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.9(スタンド含む) 最大消費電力(W) 40 コントラスト比 1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時) 表示色 約1677万色 解像度 2560×1440 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブル HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子 HDMI×1/DisplayPort×1(デジタル) スピーカー あり 2W×2 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 350(標準値) USB USB3.2 Gen1(5Gbps・DC5V・900mA)× 2、USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps・5V・3A)× 1、メンテナンス用USB×1
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
23.8型
仕様 高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●最大消費電力:55W●本体サイズ(H×W×D):365.5~515.5(高)× 539.5(幅)× 209.5(奥行)mm●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:15W●モニタ形状:平面●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:CE、TU-V●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●TCO:対応●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため サイズ 23.8型 ピッチ 0.275mm 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.0 (スタンド含む) コントラスト比 1300:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) ケーブル HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子 HDMI×1 / DisplayPort×1 スピーカー あり 2W×2 色(本体) ブラック グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 250 USB USB3.2 Gen 1 1Up stream:Type-B / 3Down stream:Type-A
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
23.8型/FHD 1920×1080/IPS方式(ノングレア)/ HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降/画面縦回転/画面角度調整
表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1(標準)(Adv. Contrast機能時80000000:1) 最大解像度 1920×1080 アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、 DisplayPort、Φ3.5mmステレオミニジャック、USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB、4Down stream:シリーズA モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
27型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用 4K 3840x2160サポート応答速度4ms高さ調整可能、90度画面回転USBハブ内蔵DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度 3840×2160 入力端子 (デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS
タッチパネル液晶ディスプレイ 17型 / 1280x1024 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / SXGA / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
17型タッチパネル液晶ディスプレイ抵抗膜方式(USB通信)シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)SXGA 1280x1024サポートDisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現いたずら操作防止のメニューロックモード搭載スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ 17型 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1000:1(標準) 解像度 1280×1024 保証期間 3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む 入力端子 D-sub、HDMI、DisplayPort 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル駆動方式 TN
タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ブラック / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
15型タッチパネル液晶ディスプレイ抵抗膜方式(USB通信)シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)VAパネル搭載により広視野角XGA 1024x768サポートDisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現いたずら操作防止のメニューロックモード搭載スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ 15型 表面処理 アンチグレア コントラスト比 2500:1 解像度 1024×768 保証期間 3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む 入力端子 (アナログ)D-SUB ミニ15ピンコネクタ、(デジタル)HDMIコネクタ/DisplayPortコネクタ 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル駆動方式 VA
タッチパネル液晶ディスプレイ 23.6型/1920x1080/D-sub、HDMI、DisplayPort/スピーカーあり/フルHD/VA/赤外線方式 iiyama(イイヤマ) 当日出荷 から 翌日出荷
IR(赤外線)方式タッチパネル。
日本のATMなどに採用されているタッチパネル方式となります。マルチタッチ(10点以上)でソフトタッチ入力で入力でき、耐久性に優れているのが特長です。タッチパネルの端から赤外線を照射し、指などで赤外線が遮断された場所を特定する方式です。
疲労や不調の原因となる青色高原を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載。
上方向75°、下方向20°までチルト角調節ができる使い方が自由なワイドレンジスタンドを搭載。
重厚なスタンドを採用したことにより、画面を押した時のぐらつき、不安定感が無い強度と安定性が特徴となっており、あらゆるシーンで活用できます。
仕様 touchポイント:10ポイントタッチ 付属品 電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg) 6.0、スタンドなし:4.6 サイズ 23.6型 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大) 表面処理 グレア 接続方法 USB 透過率(%) 90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 571.0×391.0×220.5 最大応答速度(m/sec) 20(黒→白→黒)4 GtG コントラスト比 3000:1(標準) スタンド 角度調節範囲 上方向75°/下方向20° 最大解像度 1920×1080 視野角 水平:178°垂直:178° スピーカー 2W×2 コネクタ 【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ 色(本体) ブラック USBポート USBハブ:なし 入力電源(V) AC100~240 (50/60Hz 1.5A) アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA タッチスクリーン IR(赤外線)方式 最大表示色 約1677万色 輝度(cd/m2 ) 225(標準)、250(タッチパネル未装着時) 角度調節 可
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/VA方式パネル/昇降 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
31.5型液晶ディスプレイVA方式パネル採用 4K2K 3840×2160サポート応答速度3ms高さ調整可能USBハブ内蔵HDMI端子、DisplayPort端子x2、2系統3入力HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
表面処理 ノングレア コントラスト比 3000:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度 3840×2160 入力端子 (デジタル)HDMI × 2 / DisplayPort × 1 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 31.5型 パネル駆動方式 VA
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
34型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用、視野角上下左右:89°Full HDの約2.4倍3440×1440サポートUSBハブ内蔵高さ調整可能DisplayPort端子 ×1、HDMI端子 ×2DisplayPort、HDMIケーブルが標準同梱
仕様 ●その他環境及び安全規格:CE、TUV●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●アスベスト:意図的含有無し●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:無線機能が無いため●J-Moss:対応 ピッチ 水平:0.233mm 垂直:0.233mm 消費電力(W) 44 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取扱説明書をご参照ください。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 428.5~572.5×817.0×245.5 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 9.6(スタンド含む) 最大消費電力(W) 95 コントラスト比 1000:1(標準)(Adv. Contrast機能時80000000:1) 最大解像度 3440×1440 表示色 16777216色 視野角 左右各89°、上下各89°(標準) ケーブル HDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(Type-A-B)(1.5m) / 電源コード (1.8m AC100V用) スピーカー あり 5W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 21:9 入出力端子 DisplayPort 、HDMI、USB3.2(Gen1) :Type-B・Type-A・Type-C モニターサイズ 34型 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2 ) 400
液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
25型液晶ディスプレイ
IPSパネル採用
WUXGA 1920×1200サポート
応答速度4ms
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応
D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品 【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) サイズ 25型(対角:63.36cm) 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)] 画素ピッチ 水平:0.279mm 垂直:0.282mm 最大解像度 1920×1200(2.3MegaPixels) 表示範囲(mm) 水平:535.4 垂直:338.7 視野角 左右各89° 、 上下各89°(標準) 応答速度 4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時] 入力端子 アナログ:D-Sub×1、デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1677万色 輝度(cd/m2 ) 300(標準) 入力コネクタ 【アナログ】D-Sub×1、【デジタル】HDMI×1 / DisplayPort×1
タッチパネル液晶ディスプレイ 15型 / 1024x768 / D-sub、HDMI、DisplayPort / ホワイト / スピーカー:あり / XGA / VA / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
15型タッチパネル液晶ディスプレイ抵抗膜方式(USB通信)シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)VAパネル搭載により広視野角XGA 1024x768サポートDisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現いたずら操作防止のメニューロックモード搭載スピーカ搭載(1Wx2)
表面処理 ノングレア コントラスト比 2500:1(標準) 解像度 1024×768 入力端子 (アナログ)D-SUB ミニ15ピンコネクタ、(デジタル)HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ 色(本体) ホワイト モニターサイズ 15型 パネル駆動方式 VA
タッチパネル液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/フルHD/IPS/防塵防滴/静電容量式 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
21.5型タッチパネル液晶ディスプレイ投影型静電容量タッチ方式(USB接続)10ポイントタッチ:Windows7、8、8.1、10、11に対応 / シングルタッチ:Mac OS9、OSXに対応Palm rejection対応 手をついて指でタッチ可能Touch Switch機能 素手/手袋/ガラス越しの通信設定が可能AFコーティング(防指紋)付き防塵防滴 IP65対応(画面正面のみ)IPS方式パネル搭載により広視野角フルHD 1920x1080サポートDisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現いたずら操作防止のメニューロックモード搭載スピーカ搭載(3Wx2)
表面処理 アンチフィンガープリントコーティング コントラスト比 1000:1(標準) 解像度 1920×1080 入力端子 D-sub、HDMI、DisplayPort 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 21.5型 パネル駆動方式 IPS
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:あり/IPS方式 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
23.8型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用1920×1080サポート応答速度0.2msUSBハブ内蔵DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度 1920×1080 入力端子 (デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1 色(本体) ホワイト アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 IPS
タッチパネル液晶ディスプレイ 19型 / 1280×1024 / D-sub・HDMI・DisplayPort / ブラック / スピーカー:あり / S×GA / IPS / 防塵防滴 / 抵抗膜 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
19型タッチパネル液晶ディスプレイ抵抗膜方式(USB通信)シングルタッチ:Windows7、8、8.1、10、11、Mac OS9、OSXに対応防塵防滴 IP54対応(フロントベゼル正面のみ)IPSパネル搭載により広視野角SXGA 1280x1024サポートDisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現いたずら操作防止のメニューロックモード搭載スピーカ搭載(1Wx2)
サイズ 19型 表面処理 アンチグレア コントラスト比 1000:1(標準) 解像度 1280×1024 保証期間 3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む 入力端子 D-sub、HDMI、DisplayPort 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル駆動方式 IPS
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ホワイト iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
27型ディスプレイIPS方式パネル採用/1920×1080サポート応答速度0.4ms(MPRT)USBハブ内蔵DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI × 2 / DisplayPort × 1 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 IPS
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
23.8型ディスプレイIPS方式パネル採用/1920×1080サポート応答速度0.3ms(MPRT)USBハブ内蔵DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI × 2 / DisplayPort × 1 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
23.8型ディスプレイIPS方式パネル採用/1920×1080サポート応答速度0.3ms(MPRT)USBハブ内蔵DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
表面処理 非光沢 コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI × 2 / DisplayPort × 1 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 23.8 パネル駆動方式 IPS
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080 iiyama(イイヤマ) 翌日出荷
27型ディスプレイIPS方式パネル採用/1920×1080サポート応答速度0.4ms(MPRT)USBハブ内蔵DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
仕様 ●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●アスベスト:意図的含有無し●パネル方式:IPS方式パネル●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(黒→白→黒):0.4ms●本体サイズ(H×W×D):4085~553.5×612×213●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm ピッチ 水平:0.311mm、垂直:0.311mm 寸法 27型 消費電力(W) 19 電源 AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格 VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 5.6(スタンド含む) 最大消費電力(W) 60 コントラスト比 1000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時) 輝度 350cd/m2 最大解像度 1920×1080 表示色 約1,677万色 解像度 1920×1080 視野角 左右各89°、上下各89°(標準) 走査周波数(水平) 30.0~285.0kHz 走査周波数(垂直) 48.0~240.0Hz ケーブル HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子 DisplayPort / HDMI 接続端子 HDMI×2、DisplayPort×1、USB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream:Type-B/2Down stream:Type-A×1/Type C(DC5V・1A)×1、Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー あり 2W×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS USB USB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream:Type-B / 2Down stream:Type-A × 1 / Type C(DC5V,1A)×1