カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • iiyama(イイヤマ)
  • モノタロウ(1)
  • 新盛インダストリーズ(13)
  • ハロー(2)
  • Acer(エイサー)(8)
  • ATEN(15)
  • MICROCHIP(11)
  • RS PRO(18)
  • SEAFLO(シーフロ)(18)
  • SPARKFUN(21)
  • StarTech.com(11)
  • TRACO POWER(58)
  • アイリスチトセ(9)
  • アズワン(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(116)
  • ジポン(15)
  • テラモト(8)
  • ニッサン(23)
  • ミツカン(6)
  • 光電(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dipo」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式

    iiyama(イイヤマ)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    翌日出荷
    31.5型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。2560×1440サポート。応答速度3ms。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
    モニターサイズ31.5型応答速度3ms(GtoG)質量(kg)8.6(スタンド含む)消費電力(W)標準35(最大70)、スタンバイモード時:0.5(最大)表面処理ノングレア入力信号セパレート同期:TTL・正極性/負極性、映像(アナログ):-、映像(デジタル):DisplayPort / HDMI、入力音声信号:1.0Vrms(最大)、音声入力コネクタ:-コントラスト比1200:1、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度2560×1440保証期間5年入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1スピーカー2W+2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250角度調節スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°、ピボット機能(画面縦回転):-、チルト機能(画面角度調整):上向き20°/ 下向き5°
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB Type-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB Type-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証

    iiyama(イイヤマ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    付属品HDMIケーブル(1.5m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USB Type-Cケーブル(1.0m)/電源コード(1.8mAC100V用)/スタンドベース(ネジ付き)、スタンドネック、VESAプレート、L字ドライバー、セーフティ&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)寸法(mm)539.0×373.5~496.5×209.5質量(kg)【スタンド込み】5.1【スタンドなし】3.4サイズ23.8型消費電力(W)【標準】15(最大150W)表面処理ノングレア機能【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(TM)コントラスト比1500:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)スタンド昇降(高さ調節)/スウィーベル(左右首振り)/ピボット(画面回転)/チルト(画面角度調整)最大解像度1920×1080(2.1MegaPixels)保証期間3年間保証応答速度1ms(MPRT)色(本体)ブラック端子信号入力(デジタル):USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応)×1/HDMI×1/DisplayPort×1セキュリティ盗難防止用ロック用ホールポート【LANポート】RJ45(1000BASE-T)対角(mm)605ハブタイプ1Upstream:Type-C / 4Downstream:シリーズA(DC5V、900mA)×2、Type-C(DC5V、1.5A)×2アスペクト比16:9待機時消費電力(W)~0.5パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)350(標準)
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440

    iiyama(イイヤマ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌日出荷
    23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
    仕様VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUVサイズ23.8型ピッチ水平:0.206mm 垂直:0.206mm電源AC100~240V 50/60Hz 1.2A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)5.9(スタンド含む)最大消費電力(W)40コントラスト比1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時)表示色約1677万色解像度2560×1440視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI×1/DisplayPort×1(デジタル)スピーカーあり 2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB3.2 Gen1(5Gbps・DC5V・900mA)× 2、USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps・5V・3A)× 1、メンテナンス用USB×1
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/USB Type-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/USB Type-C、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証

    iiyama(イイヤマ)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    翌日出荷
    付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、電源コード(1.8m)、スタンドベース、スタンドネック、L字ドライバー、VESAプレート、セーフティ&クイックスタートガイド質量(kg)【スタンド込み】5.8【スタンドなし】4外形寸法(mm)613.0×403.5~547.5×209.5消費電力(W)【標準】21表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)スタンド昇降(150mm) / スウィーベル(左右60°) / ピボット(回転) / チルト(上23°・下5°)最大解像度2560×1440表示色約1677万色保証期間3年間保証応答速度1ms(MPRT)入力端子HDMI×1/DisplayPort×1/USB Type-C(Alt Mode・PD65W給電対応)×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック端子ヘッドホン(Φ3.5mmステレオミニジャック)画面サイズ27型ポート【LANポート】RJ45(1000BASE-T)対角(mm)685ハブタイプ1Up + 4Down(Type-A×2、Type-C×2)アスペクト比16:9待機時消費電力(W)~0.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350(標準)USBUSB3.2 Gen1(5Gbps)、USB Power Delivery(65W)
  • 液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転

    iiyama(イイヤマ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌日出荷
    25型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 WUXGA 1920×1200サポート 応答速度4ms 高さ調整可能、90度画面回転 USBハブ内蔵 D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応 D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
    付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)サイズ25型(対角:63.36cm)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels)表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]入力端子アナログ:D-Sub×1、デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300(標準)入力コネクタ【アナログ】D-Sub×1、【デジタル】HDMI×1 / DisplayPort×1
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:あり/IPS方式 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:あり/IPS方式

    iiyama(イイヤマ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。1920×1080サポート。応答速度0.2ms。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
    表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度1920×1080入力端子(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカーあり/IPS方式パネル/昇降/スウィーベル/ピボット/チルト/3年保証

    iiyama(イイヤマ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    付属品HDMIケーブル(1.8m)/DisplayPortケーブル(1.8m)/USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8mAC100V用)寸法(mm)616.5×403.5~546×209.5質量(kg)【スタンド込み】5.5【スタンドなし】1.6サイズ27型消費電力(W)【標準】12(最大13.5W)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時)スタンド昇降調整(高さ調整)/スウィーベル(左右首振り)/ピボット(画面縦横回転)/チルト(画面角度調整)最大解像度2560×1440(3.7MegaPixels)保証期間3年間保証応答速度3ms(GtoG)スピーカー2W×2入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A色(本体)ブラック端子信号入力(デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1マウント【フリーマウント】100mm×100mm(VESA規格対応)対角(mm)685ハブタイプ1Upstream:Type-B/2Downstream:シリーズTypeAアスペクト比16:9待機時消費電力(W)~0.5パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)250(標準)USB規格USB3.2 Gen1(5Gbps、DC5V、900mA)
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル

    iiyama(イイヤマ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    8日以内出荷
    23.8型
    仕様高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●最大消費電力:55W●本体サイズ(H×W×D):365.5~515.5(高)× 539.5(幅)× 209.5(奥行)mm●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:15W●モニタ形状:平面●PCリサイクル:対応●その他環境及び安全規格:CE、TU-V●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●TCO:対応●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないためサイズ23.8型ピッチ0.275mm電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)5.0 (スタンド含む)コントラスト比1300:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI×1 / DisplayPort×1スピーカーあり 2W×2色(本体)ブラックグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB3.2 Gen 1 1Up stream:Type-B / 3Down stream:Type-A