12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度0.4ms。MPRT。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
仕様●USBハブ:USB3.2 Gen 1 1Up stream:シリーズB/4Down stream:シリーズA●スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°●セキュリティー:盗難防止ロック用ホール●チルト機能(画面角度調整):上向き22°/ 下向き5°●デジタル走査周波数:【DisplayPort(FreeSync無効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【DisplayPort(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz、【HDMI(FreeSync有効)】水平:30.0~115.0kHz/垂直:48.0~100.0Hz●ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°●フリーマウント:100mm×100mm(VESA規格対応)●プラグ&プレイ機能:VESA DDC2B(TM)●ヘッドホン端子:対応(Φ3.5mmステレオミニジャック)●信号入力コネクタ(デジタル):(アナログ)-、(デジタル)HDMI×1 / DisplayPort×1●昇降機能(高さ調整):可動範囲 上下150mm●最大表示範囲:水平:597.9mm、垂直:336.3mm●表示可能解像度 ※4:1920×1080(最大) 2.1MegaPixels 付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)、【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)スタンド含む:5.7、スタンド含まず:3.8 サイズ27型(対角68.6cm) 消費電力(W)標準:18(最大55)、スタンバイモード時:0.5(最大) 適合規格TCO Certified、VCCI、PSE 表面処理ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612.5×394.0~544.0×209.5 入力信号【同期】 セパレート同期:TTL、正極性/負極性、【映像(アナログ)】 0.7Vp-p(標準)、75Ω、正極性、【映像(デジタル)】 DisplayPort / HDMI、【入力音声信号】 ー、【音声入力コネクタ】 ー コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv.Contrast機能時) 画素ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm 解像度1920×1080 保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度10~90%(結露なきこと) 保証期間3年間センドバック保証※LCDパネル、バックライト含む※ユーザー登録で3→5年保証に延長可能 視野角左右各89°、上下各89°(標準) 動作温湿度範囲温度 5~35℃、湿度10~80%(結露なきこと) 応答速度0.4ms(MPRT) 入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1 スピーカー2W×2 入力電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A 駆動方式a-Si TFT アクティブマトリックス 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)250(標準)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
ピッチ(mm)0.275 表面処理ノングレア 入力信号デジタル:DisplayPort、HDMI コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 表示色約1677万色 解像度1920×1080 視野角左右各89° 、 上下各89° 走査周波数(水平)30~115kHz 走査周波数(垂直)48~100Hz ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子HDMI×1/DisplayPort×1 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)100 輝度(cd/m2)250
1台
20,980 税込23,078
8日以内出荷

23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。FullHD 1920x1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)80000000:1(Adv.Contrast機能時) 解像度1920×1080 視野角左右各89° 、 上下各89° 入力端子HDMI×1/DisplayPort×1 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS リフレッシュレート(Hz)100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

31.5型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。2560×1440サポート。応答速度3ms。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
表面処理ノングレア コントラスト比1200:1 解像度2560×1440 入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5型 パネル駆動方式IPS
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。FullHD 1920×1080サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。映像出力デイジーチェーン対応 DisplayPort端子搭載。HDMI端子、DisplayPort端子、USB Type-Cの3系統入力(Alt MODE・PD65W_e-marker対応)。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブル、USB Type-Cケーブルの3本が標準同梱
表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度1920×1080 入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-C映像出力:給電 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。WQHD 2560×1440サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルケーブルの2本が標準同梱
仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90° サイズ27型(対角:68.6cm) 表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度2560×1440 入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1 色(本体)ブラック 昇降幅(mm)可動範囲 上下150 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS方式 入力コネクタ(デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

27型ディスプレイ。IPS方式パネル採用。WQHD 2560×1440サポート/応答速度1ms(MPRT)/高さ調整可能、90度画面回転/USBハブ内蔵。USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応)、HDMI、DisplayPort の3系統入力。USB Type-C-Cケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
仕様●TCO:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●VCCI:対応●電波法備考:無線機能が無いため●PCリサイクル:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●本体サイズ(H×W×D):403.5~550.5(H)×613.5(W)×209.5(D)mm●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●パネル方式:IPS方式パネル●本体(色):ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90° サイズ27型 ピッチ水平:0.233mm、垂直:0.233mm 消費電力(W)26 電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理ノングレア 本体質量(kg)6.1(スタンド含む) 入力信号USB Type-C(Alt Mode) / HDMI / DisplayPort 最大消費電力(W)165 コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 輝度300cd/m2 表示色16777216色 解像度2560×1440 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) 走査周波数(垂直)水平:30~151KHz、垂直:55~100Hz ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USB Type-C-Cケーブル(1.0m) 入力端子USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応) × 1 / HDMI × 1 / DisplayPort × 1 スピーカーあり 2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時消費電力(W)0.5 USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) USB Power Delivery(65W)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

25型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 WUXGA 1920×1200サポート 応答速度4ms 高さ調整可能、90度画面回転 USBハブ内蔵 D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応 D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内) サイズ25型(対角:63.36cm) 表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)] 画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm 最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels) 表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7 視野角左右各89° 、 上下各89°(標準) 応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時] 入力端子アナログ:D-Sub×1、デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:10 パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)300(標準) 入力コネクタ【アナログ】D-Sub×1、【デジタル】HDMI×1 / DisplayPort×1
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。 4K 3840x2160サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱
表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度3840×2160 入力端子(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。1920×1080サポート。応答速度0.2ms。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱
表面処理ノングレア コントラスト比1000:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度1920×1080 入力端子(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1 色(本体)ホワイト アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

27型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●アスベスト:意図的含有無し●パネル方式:IPS方式パネル●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(黒→白→黒):0.4ms●本体サイズ(H×W×D):4085~553.5×612×213●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm ピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm 寸法27型 消費電力(W)19 電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A 適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 表面処理ノングレア 本体質量(kg)5.6(スタンド含む) 最大消費電力(W)60 コントラスト比1000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時) 輝度350cd/m2 最大解像度1920×1080 表示色約1,677万色 解像度1920×1080 視野角左右各89°、上下各89°(標準) 走査周波数(水平)30.0~285.0kHz 走査周波数(垂直)48.0~240.0Hz ケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) 入力端子DisplayPort / HDMI 接続端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream:Type-B/2Down stream:Type-A×1/Type C(DC5V・1A)×1、Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーあり 2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ27型 パネル駆動方式IPS USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream:Type-B / 2Down stream:Type-A × 1 / Type C(DC5V,1A)×1
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

31.5型液晶ディスプレイ。VA方式パネル採用 。4K2K 3840×2160サポート。応答速度3ms。高さ調整可能。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子x2、2系統3入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱
表面処理ノングレア コントラスト比3000:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度3840×2160 入力端子(デジタル)HDMI × 2 / DisplayPort × 1 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ31.5型 パネル駆動方式VA
1台
67,980 税込74,778
8日以内出荷