カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
- iiyama(イイヤマ)
- モノタロウ(6)
- BEAMS(ビームス)(21)
- ERECTA(エレクター)(155)
- MICROCHIP(95)
- NB(日本ベアリング)(28)
- RS PRO(22)
- SHIMANO(シマノ)(19)
- SMC(25)
- StarTech.com(47)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- エレコム(27)
- サンワサプライ(68)
- ホンダ(170)
- 三菱ふそう(77)
- 京セラ(16)
- 室本鉄工(14)
- 富士電機(15)
- 渡辺電機工業(130)
- 潤工社(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(4)
「msp」の検索結果

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080
iiyama(イイヤマ)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷23.8型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度3ms(GtoG)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●アダプタ:なし(内蔵)●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):373.5~492.0(H)×543.0(W)× 209.5(D) mm●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能がないため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mmサイズ23.8ピッチ水平:0.275mm、垂直:0.275mm消費電力(W)10.7電源AC100~240V 50/60Hz適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)4.5(スタンド含む)入力信号デジタル:DisplayPort、HDMI最大消費電力(W)12.2コントラスト比1500:1輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~140KHz走査周波数(垂直)48~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)/ USBケーブル(1.8m)入力端子HDMI × 1 / DisplayPort × 1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBUSB3.2 Gen 1 (5Gbps、DC5V、900mA)
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080
iiyama(イイヤマ)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷23.8型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度3ms(GtoG)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き20°/ 下向き4°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):3ms●本体サイズ(H×W×D):395×543×190 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:なしピッチ水平:0.275mm 垂直:0.275mm寸法23.8型消費電力(W)10.7電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)3.1(スタンド含む)入力信号デジタル:HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)12.2コントラスト比1500:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~140KHz走査周波数(垂直)48~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI / DisplayPortスピーカーあり 2W×2色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 Gen 1 (5Gbps,DC5V,900mA)
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式
iiyama(イイヤマ)¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷31.5型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。2560×1440サポート。応答速度3ms。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱モニターサイズ31.5型応答速度3ms(GtoG)質量(kg)8.6(スタンド含む)消費電力(W)標準35(最大70)、スタンバイモード時:0.5(最大)表面処理ノングレア入力信号セパレート同期:TTL・正極性/負極性、映像(アナログ):-、映像(デジタル):DisplayPort / HDMI、入力音声信号:1.0Vrms(最大)、音声入力コネクタ:-コントラスト比1200:1、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度2560×1440保証期間5年入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1スピーカー2W+2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250角度調節スウィーベル機能(左右首振り):左右各45°、ピボット機能(画面縦回転):-、チルト機能(画面角度調整):上向き20°/ 下向き5°
液晶ディスプレイ 21.45型/1920×1080
iiyama(イイヤマ)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷21.45型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度1ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●応答速度(黒→白→黒):1ms●本体サイズ(H×W×D):328.5~478.5×492×209.5 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 上下150mmピッチ水平:0.249mm 垂直:0.241mm寸法21.5型消費電力(W)17電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)3.9(スタンド含む)入力信号デジタル:HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)40コントラスト比1000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~110KHz走査周波数(垂直)55~100Hz(Adaptive Sync オフ)/48~100Hz (Adaptive Sync オン)ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI / DisplayPortスピーカーあり 2W×2色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ21.45パネル駆動方式IPSUSBUSB2.0 (DC5V,500mA)
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック
iiyama(イイヤマ)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷27型液晶ディスプレイ 、IPS方式パネル採用 、1920×1080サポート 、応答速度:3ms(GtoG) 、USBハブ内蔵 、HDMI端子、DisplayPort端子の2入系統入力 、HDMI/DisplayPortの2本が標準同梱表面処理ノングレアコントラスト比1500:1解像度1920×1080入力端子HDMI×1、DisplayPort×1色(本体)ブラックモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転
iiyama(イイヤマ)¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷25型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 WUXGA 1920×1200サポート 応答速度4ms 高さ調整可能、90度画面回転 USBハブ内蔵 D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応 D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)サイズ25型(対角:63.36cm)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels)表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]入力端子アナログ:D-Sub×1、デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300(標準)入力コネクタ【アナログ】D-Sub×1、【デジタル】HDMI×1 / DisplayPort×1
静電容量方式タッチパネルディスプレイ 23.8型
iiyama(イイヤマ)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷23.8型静電容量方式タッチパネル液晶ディスプレイ 。IPS方式パネル採用 。1920×1080サポート 。応答速度:5ms(GtoG) 。14ms(標準) 。USBハブ内蔵 。HDMI端子、DisplayPortの2入力系統入力 。HDMIケーブルが標準同梱仕様●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●光透過率:86%●本体サイズ(H×W×D):385×567×254 mm●本体色:ブラック●液晶パネル方式:IPS方式パネル●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:無線機能が無いためピッチ水平:0.2745mm 垂直:0.2745mm寸法23.8型消費電力(W)18電源AC100~240V 50/60Hz 0.8A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.6(スタンド含む)入力信号デジタル:HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)35コントラスト比1300:1(標準) 5000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度360cd/m2最大解像度1920×1080表示色約1677万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~138kHz走査周波数(垂直)50~120HzケーブルHDMIケーブル(1.5m) / USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)応答速度5ms入力端子HDMI / DisplayPortスピーカーあり 1W×2端子信号入力コネクタ(デジタル):HDMI×1/DisplayPort×1、ヘッドホン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBハブ:1Up stream(シリーズB)/2Down stream(シリーズA)出力端子USB3.2 Gen1(5Gbp、DC5V、 900mA)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式投影型静電容量方式10ptタッチモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/VA方式パネル/昇降
iiyama(イイヤマ)¥67,980税込¥74,7781台翌日出荷31.5型液晶ディスプレイ。VA方式パネル採用 。4K2K 3840×2160サポート。応答速度3ms。高さ調整可能。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子x2、2系統3入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準同梱表面処理ノングレアコントラスト比3000:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度3840×2160入力端子(デジタル)HDMI × 2 / DisplayPort × 1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ31.5型パネル駆動方式VA
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:あり/IPS方式
iiyama(イイヤマ)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷23.8型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。1920×1080サポート。応答速度0.2ms。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子、2系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/USBケーブルの3本が標準同梱表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度1920×1080入力端子(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1色(本体)ホワイトアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ホワイト
iiyama(イイヤマ)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷27型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI × 2 / DisplayPort × 1色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ホワイト
iiyama(イイヤマ)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷23.8型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度0.3ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI × 2 / DisplayPort × 1色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック
iiyama(イイヤマ)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷23.8型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度0.3ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI × 2 / DisplayPort × 1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転
iiyama(イイヤマ)¥54,980税込¥60,4781台8日以内出荷27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用。 4K 3840x2160サポート。応答速度4ms。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子の2入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブルの2本が標準同梱表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度3840×2160入力端子(デジタル)HDMI × 1 / DisplayPort × 1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転
iiyama(イイヤマ)¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷27型液晶ディスプレイ。IPS方式パネル採用 。WQHD 2560×1440サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。高さ調整可能、90度画面回転。USBハブ内蔵。HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力。HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルケーブルの2本が標準同梱仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°サイズ27型(対角:68.6cm)表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度2560×1440入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1色(本体)ブラック昇降幅(mm)可動範囲 上下150アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS方式入力コネクタ(デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080
iiyama(イイヤマ)¥36,980税込¥40,6781台8日以内出荷27型ディスプレイ。IPS方式パネル採用/1920×1080サポート。応答速度0.4ms(MPRT)。USBハブ内蔵。DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力。 HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●アスベスト:意図的含有無し●パネル方式:IPS方式パネル●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(黒→白→黒):0.4ms●本体サイズ(H×W×D):4085~553.5×612×213●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mmピッチ水平:0.311mm、垂直:0.311mm寸法27型消費電力(W)19電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)5.6(スタンド含む)最大消費電力(W)60コントラスト比1000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度350cd/m2最大解像度1920×1080表示色約1,677万色解像度1920×1080視野角左右各89°、上下各89°(標準)走査周波数(水平)30.0~285.0kHz走査周波数(垂直)48.0~240.0HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子DisplayPort / HDMI接続端子HDMI×2、DisplayPort×1、USB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream:Type-B/2Down stream:Type-A×1/Type C(DC5V・1A)×1、Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカーあり 2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream:Type-B / 2Down stream:Type-A × 1 / Type C(DC5V,1A)×1
ゲーミングディスプレイ 24.5型/1920×1080/ブラック
iiyama(イイヤマ)¥41,980税込¥46,1781台8日以内出荷24.5型液晶ディスプレイ 。IPS方式パネル採用 。1920×1080サポート 。応答速度:0.4ms(MPRT) 。USBハブ内蔵 。HDMI端子、DisplayPort端子の2入系統入力 。HDMI/DisplayPortの2本が標準同梱仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:IPS方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(G to G):0.4ms●本体サイズ(H×W×D):382.0~532.0×557×213 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転90°●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mmピッチ水平:0.2802mm 垂直:0.2802mm寸法24.5型消費電力(W)30電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE表面処理FAST IPS本体質量(kg)5.3(スタンド含む)入力信号デジタル:HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)45コントラスト比1000:1(標準) 100000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度350cd/m2表示色約1670万色解像度1920×1080視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30.0~360.0走査周波数(垂直)48.0~240.0HzケーブルHDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USB(A-B)ケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI / DisplayPortスピーカーあり 5W×2色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ24.5パネル駆動方式IPSUSBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream:Type-B / 4Down stream