曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/ブラック - iiyama(イイヤマ)

27型液晶ディスプレイ 、IPS方式パネル採用 、1920×1080サポート 、応答速度:3ms(GtoG) 、USBハブ内蔵 、HDMI端子、DisplayPort端子の2入系統入力 、HDMI/DisplayPortの2本が標準同梱

表面処理
ノングレア
コントラスト比
1500:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI×1、DisplayPort×1
色(本体)
ブラック
モニターサイズ
27型
パネル駆動方式
IPS
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78179660XB2792HSU-B1J
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする