カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • iiyama(イイヤマ)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(20)
  • JAPANNEXT(18)
  • EIZO(8)
  • LG(5)
  • Philips(5)
  • Acer(エイサー)(3)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • カシムラ(2)
  • グリーンハウス(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • エレコム(1)
  • ラトックシステム(1)
  • MSI(エムエスアイ)(1)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(1)
  • CABIN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wqhd usb」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440 iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440iiyama(イイヤマ)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUVサイズ23.8型ピッチ水平:0.206mm 垂直:0.206mm電源AC100~240V 50/60Hz 1.2A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)5.9(スタンド含む)最大消費電力(W)40コントラスト比1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時)表示色約1677万色解像度2560×1440視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI×1/DisplayPort×1(デジタル)スピーカーあり 2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB3.2 Gen1(5Gbps・DC5V・900mA)× 2、USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps・5V・3A)× 1、メンテナンス用USB×1
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転iiyama(イイヤマ)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
27型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用 WQHD 2560×1440サポート応答速度0.4ms(MPRT)高さ調整可能、90度画面回転USBハブ内蔵HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルケーブルの2本が標準同梱
仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°サイズ27型(対角:68.6cm)表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度2560×1440入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1色(本体)ブラック昇降幅(mm)可動範囲 上下150アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS方式入力コネクタ(デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックiiyama(イイヤマ)
41,980税込46,178
1台
欠品中
27型ディスプレイIPS方式パネル採用WQHD 2560×1440サポート/応答速度1ms(MPRT)/高さ調整可能、90度画面回転/USBハブ内蔵USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応)、HDMI、DisplayPort の3系統入力USB Type-C-Cケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
仕様●TCO:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●VCCI:対応●電波法備考:無線機能が無いため●PCリサイクル:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●本体サイズ(H×W×D):403.5~550.5(H)×613.5(W)×209.5(D)mm●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●パネル方式:IPS方式パネル●本体(色):ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°サイズ27型ピッチ水平:0.233mm、垂直:0.233mm消費電力(W)26電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)6.1(スタンド含む)入力信号USB Type-C(Alt Mode) / HDMI / DisplayPort最大消費電力(W)165コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色16777216色解像度2560×1440視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(垂直)水平:30~151KHz、垂直:55~100HzケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USB Type-C-Cケーブル(1.0m)入力端子USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応) × 1 / HDMI × 1 / DisplayPort × 1スピーカーあり 2W×2RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)0.5USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) USB Power Delivery(65W)