絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

タムロン

タムロンのページです。タムロンは、オフィスサプライ、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近赤外対応SDバリフォーカルレンズ タムロン近赤外対応SDバリフォーカルレンズタムロン
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+60
IP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロンIP/CCTV用近赤外対応バリフォーカルレンズタムロン
37,980税込41,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
動作温度範囲(℃)-20~+60
FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロンFA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズタムロン
33,980税込37,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
メガピクセル対応RoHs対応フォーカス・アイリスロック付
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリスマウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
交換レンズ 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD(Model B061) タムロン交換レンズ 18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD(Model B061)タムロン
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
超望遠から広角まで、どんなシーンも自在に狙える高倍率ズームレンズ。レンズを交換する手間なく、超望遠から広角までお楽しみいただける一本が誕生。【幅広い焦点距離をカバー】最大の特長は、APS-Cサイズミラーレス対応レンズとして世界初となる16.6倍のズーム比。焦点距離は18-300mm(35mm判換算27-450mm相当)をカバー。引き寄せ効果を活かした超望遠撮影から、広大な風景を収められる広角撮影まで、多彩な撮影表現をこの一本でお楽しみいただけます。非常にコンパクトな設計で、フィルター径はメーカーミラーレス用レンズシリーズの多くと共通のΦ67mmを採用。どんな場面でも取り回し良く撮影に取り組むことができます。【決定的な瞬間を逃さない、クラス最高レベルの高速・高精度AF】AF駆動にタムロン独自のリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。高倍率ズームレンズとして最高レベルの速度・精度・応答性を兼ね備えているため、超望遠300mm (35mm判換算450mm相当)であっても最短撮影距離から無限遠まで快適にピント合わせが可能。フォーカス追従性も非常に高く、昆虫や動物、乗り物などを撮影する際も決定的な瞬間を逃しません。静粛性についても、モーターの駆動音が小さく静かな環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【高倍率ズームレンズとして驚異的な最大撮影倍率1:2】広角端18mmで最短撮影距離0.15m、最大撮影倍率1:2を達成。高倍率ズームレンズの常識を覆すほど優れた近接撮影能力を誇ります。思い切り被写体に近づきながら、同時に背景も取り込むようなワイドマクロ特有の写真表現も可能です。【ズーム全域において妥協のない光学性能を実現】高倍率ズームレンズながら描写性能にこだわった高解像レンズです。LD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ4枚や複合非球面レンズ3枚といった特殊硝材を贅沢に使用することで、画面中心から周辺に至るまで美しい描写を実現。色収差をはじめとする諸収差を大幅に低減します。BBAR-G2コーティングを施すことで、逆光での撮影時に発生しやすいゴーストやフレアを徹底的に抑制。ズーム全域での高画質とやわらかいボケ味を両立させました。【タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載】望遠域で発生しやすいブレを抑制するために、タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載。薄暗い室内や夜景といった低照度下での手持ち撮影であってもその力を発揮し、画質の低下を効果的に軽減します。AI(人工知能)テクノロジーの活用により、焦点距離70mm以下では動画撮影に配慮した補正効果を得ることもできます。・簡易防滴構造、防汚コート
付属品花型フード、レンズキャップ質量(g)約620羽根枚数円形絞り:7枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成15群19枚画角対角画角:77°24'- 5°30' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーEマウント用 (Model B070) タムロン交換レンズ 17-70mm F2.8 Di III-A VC RXD ソニーEマウント用 (Model B070)タムロン
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
APS-Cサイズミラーレス対応、世界初 17-70mm F2.8を達成した大口径標準ズームレンズ。目指したのは、ワイドレンジと高画質の両立。APS-C対応の標準ズームレンズとして世界で初めてズーム比4.1倍の焦点距離17-70mm、大口径F2.8を実現しています。【あらゆる撮影シーンで活躍する、焦点距離17-70mm】焦点距離は17-70mm(35mm判換算25.5-105mm相当)をカバーし、APS-Cサイズミラーレス大口径F2.8標準ズームとして世界初のズーム比4.1倍を達成。広角から望遠まで幅広くお楽しみいただける実用的な一本です。ポートレートから街角スナップ、風景撮影まで、様々な撮影ジャンルに取り組むことができます。【ズーム全域で大口径F2.8の明るさ】ズーム全域において大口径F2.8の明るさを確保。広角から望遠にいたるまで、被写体の細部を鮮やかに写し取ることができます。レンズ構成は12群16枚で、GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚や複合非球面レンズ1枚を効果的に配置するなど、高い光学性能も追求。画面中心だけでなく周辺部分まで高解像・高コントラストな画質を実現。大口径F2.8を活かした低輝度下の撮影や、被写体を際立たせる美しくやわらかいボケ味が、さらなる作画意欲を掻き立てます。【動画撮影を存分に楽しめる一本】静止画だけでなく動画撮影にも最適な標準ズームレンズ。動画撮影時にピント位置の移動によって画角が変化するフォーカスブリージングを抑え、ストレスの少ない動画撮影をサポート。静粛性の高いAF駆動RXDの採用や手ブレ補正機構VCにより、手持ちでの動画撮影も快適に行えます。【タムロン独自の手ブレ補正機構VCで、ブレの少ない安定した撮影を実現】レンズが本来持つ高い光学性能を最大限に引き出すため、タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載。室内や夕暮れなど低照度下での手持ち撮影で生じやすい画質の低下を軽減。AI(人工知能)テクノロジー活用により、従来のVC機構に比べて動画撮影により配慮した補正効果が得られます。【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【広角端で最短撮影距離0.19mを達成】最短撮影距離は広角端で0.19m、望遠端で0.39mと、APS-Cサイズの標準ズームとして極めて高い近接撮影能力を実現。被写体に思いきり寄れるため、大口径ならではの背景を大きくボカした表現も可能に。【APS-Cサイズミラーレスに相応しい小型・軽量設計】APS-Cサイズのカメラとの組み合わせを考慮し、機動力には徹底的にこだわりました。高性能な手ブレ補正機構VCを備えながらも非常に軽量・コンパクトで、日常での持ち歩き用としてはもちろん、荷物をできるだけ減らしたい旅用レンズとしても重宝します。・簡易防滴構造、防汚コート
仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ74.6×119.3●最大撮影倍率:1:4.8(WIDE) / 1:5.2(TELE)●最小絞り:F22●最短撮影距離(m):0.19(WIDE) / 0.39(TELE)付属品花型フード、レンズキャップ質量(g)約525羽根枚数円形絞り:9枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成12群16枚画角対角画角:79°55'- 23°00' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060) タムロン交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060)タムロン
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
気軽に持ち出せる小型軽量ボディ、大口径F2.8超広角ズーム。【大口径超広角ズームレンズでダイナミックな一枚を】焦点距離11-20mmをカバーし、APS-Cサイズミラーレス用超広角ズームレンズとしてF2.8の明るさを実現。大口径ならではの柔らかいボケ味を堪能することができます。望遠端付近で見た目に近い画角のスナップを撮影したり、風景などを広角端付近で迫力ある超広角で撮影したり、自撮りを楽しむなど、取り回しの良さと大口径の明るさを活かした自由度の高い撮影が可能。屋内でのポートレート、インテリア撮影など、様々なシーンで活躍します。【超広角ズームレンズとは思えないほどの小型軽量設計】APS-Cサイズカメラとの組み合わせを考慮し、小型軽量化を実現。本格的な大口径超広角ズームとは思えないほどに小さく軽く、持ち運びやすく、重量を気にせず撮影に熱中できます。対応カメラと組み合わせれば、手持ちでの静止画撮影や、小型三脚やジンバルを使用した動画撮影でも快適にお使いいただけます。【タムロン11-20mm F2.8の優れた光学性能】本格的な大口径超広角ズームレンズとして描写力にこだわった高解像レンズ。レンズ構成は10群12枚。GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚をバランスよく配置し、画面の全域で高い解像性能を維持しています。XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚とLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ2枚を採用し、大口径レンズの絞り開放付近で発生しやすい色収差を抑制。クリアな写りを実現しました。【最短撮影距離0.15mで楽しむワイドマクロの世界】広角端での最短撮影距離は0.15mと高い近接撮影能力を実現。最大撮影倍率は驚異的な1:4で、超広角レンズ特有のパースペクティブを活かした迫力あるワイドマクロ撮影が楽しめます。F2.8の明るさを活かせば、背景をぼかした被写界深度の浅い、やわらかな表現も可能です。【静止画・動画撮影で的確に対象を捉える、高性能AFのRXD】AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮・BBAR-G2コーティング、簡易防滴構造、防汚コート
付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ質量(g)約335羽根枚数円形絞り:7枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成10群12枚画角対角画角:105°20'- 71°35' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン近赤外対応バリフォーカルレンズタムロン
47,980税込52,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
メガピクセル対応近赤外対応非球面レンズRoHs対応
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリスマウントCSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
レンズフード HA036/A036用 タムロンレンズフード HA036/A036用タムロン
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
NIR対応単焦点レンズ タムロンNIR対応単焦点レンズタムロン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様イメージャーサイズ1/3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+60
可視光対応SDバリフォーカルレンズ タムロン可視光対応SDバリフォーカルレンズタムロン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様イメージャーサイズ1/3動作温度範囲(℃)-20~+60
IP/CCTV用可視光対応バリフォーカルレンズ タムロンIP/CCTV用可視光対応バリフォーカルレンズタムロン
33,980税込37,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
動作温度範囲(℃)-20~+60
産業・マシンビジョン用単焦点レンズ タムロン産業・マシンビジョン用単焦点レンズタムロン
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
仕様イメジャーサイズ2/3マウントCマウント
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ タムロン産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズタムロン
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078) タムロン交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)タムロン
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
本格派ポートレートズームとして高い評価を得てきた35-150mm F/2-2.8 Di III VXD(Model A058)の優れた描写性能に加えて、「もう少し軽く、コンパクトに」という声に応えるべく誕生した、35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)。 ポートレート撮影で特に需要の高い焦点距離に絞り込むことで、大口径F2.8でありながら圧倒的な軽量・コンパクト設計を実現。ズーム全域での高い描写性能と柔らかなボケを兼ね備え、旅先でのポートレートからスナップ撮影まで幅広く活躍します。 さらにリニアモーターフォーカス機構VXD(Voice-coil eXtreme-torque Drive)による高速・高精度AFが被写体の自然な表情を確実にキャッチ。また、広角端0.22mの最短撮影距離は、テーブルフォトにも適しています。加えて、専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityで動画・写真撮影に役立つ多様な機能をレンズに割り当てられます。 洗練されたデザインと快適な操作性を備え、日常から特別なシーンまで気軽に楽しめる1本です。 【人物の魅力を引き出す、35-100mmの焦点距離をカバー】「ポートレート撮影をもっと気軽に楽しんでほしい」という想いを込め、ポートレート撮影で特に需要の高い焦点距離(35mm・50mm・85mm・100mm)を1本に凝縮。準広角から中望遠までをカバーし、背景を活かしたワイドな構図から、人物の表情を捉えるバストアップ撮影まで柔軟に撮影できます。【スナップや旅先で活躍する、圧倒的な軽量・コンパクト設計の"ポケットレンズ"】携行性を徹底的に追求し、長さ119.2mm・質量565gという圧倒的な軽量・コンパクト設計を実現。多角的なアプローチによって小型・軽量化を図ると同時に、高い剛性も確保。35-100mm F2.8という焦点距離と明るさを保ちつつ、持ち歩きやすさと安心感を兼ね備えています。”ポケットレンズ”と呼ぶにふさわしい1本で、旅先でのポートレートからスナップ撮影まで気軽に楽しめます。鏡筒の全長変化を最小限に抑えた設計によりズーミング時の重心移動が少ないため、手持ち撮影やジンバルを利用した動画撮影においても安定した操作が可能です。【ズーム全域で高い描写性能と豊かなボケ表現―肌の質感も鮮明に描く光学性能】13群15枚構成のレンズにはXLDレンズ1枚、LDレンズ2枚、GMレンズ3枚を効果的に配置。色収差をはじめ諸収差を抑え、ズーム全域で高い解像性能を発揮します。また、BBAR-G2コーティングにより逆光下でもゴーストやフレアを低減。F2.8の大口径が生み出す柔らかなボケと高い描写力で、何気ないポートレートも、旅先の風景も、鮮明かつ印象的に描き出します。【ふとした表情を確実に捉える、高速・高精度AF】AF駆動はタムロン史上最高レベルの高速・高精度なリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。被写体のふとした表情も確実に捉え、高い動体追従性で予測しにくい子どもの動きにも対応。優れた静粛性で、静けさが求められる環境での静止画・動画撮影にも適しています。【近接撮影で広がる表現力―カフェや屋内撮影にも最適】最短撮影距離は広角端で0.22m(最大撮影倍率 1:3.3)。大口径F2.8の明るさが生み出すボケを活かし、身近なシーンも印象的な作品に仕上げられます。【動画・写真撮影をサポートするTAMRON Lens Utilityに対応】従来必要であった映像関連装置を用意することなく、レンズに動画・写真撮影用の実用的な機能を割り当てることが可能です。【高い利便性・操作性】・利便性・操作性を考慮したレンズデザイン・快適な撮影を叶えるこだわりのトルク感
仕様最短撮影距離(m):0.22(WIDE) / 0.65(TELE)付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ種別ニコンZ質量(g)(約)575倍率最大撮影:1:3.3(WIDE) / 1:5.9(TELE)羽根枚数絞り(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)67レンズ構成13群15枚絞り最小:F22マウントNIKON Z マウント直径×長さ(mm)約:最大80.6×121.5画角対角画角:63°26'- 24°25'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078) タムロン交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)タムロン
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
本格派ポートレートズームとして高い評価を得てきた35-150mm F/2-2.8 Di III VXD(Model A058)の優れた描写性能に加えて、「もう少し軽く、コンパクトに」という声に応えるべく誕生した、35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)。 ポートレート撮影で特に需要の高い焦点距離に絞り込むことで、大口径F2.8でありながら圧倒的な軽量・コンパクト設計を実現。ズーム全域での高い描写性能と柔らかなボケを兼ね備え、旅先でのポートレートからスナップ撮影まで幅広く活躍します。 さらにリニアモーターフォーカス機構VXD(Voice-coil eXtreme-torque Drive)による高速・高精度AFが被写体の自然な表情を確実にキャッチ。また、広角端0.22mの最短撮影距離はテーブルフォトにも適しています。加えて、専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityで動画・写真撮影に役立つ多様な機能をレンズに割り当てられます。 洗練されたデザインと快適な操作性を備え、日常から特別なシーンまで気軽に楽しめる1本です。 【人物の魅力を引き出す、35-100mmの焦点距離をカバー】「ポートレート撮影をもっと気軽に楽しんでほしい」という想いを込め、ポートレート撮影で特に需要の高い焦点距離(35mm・50mm・85mm・100mm)を1本に凝縮。準広角から中望遠までをカバーし、背景を活かしたワイドな構図から、人物の表情を捉えるバストアップ撮影まで柔軟に撮影できます。【スナップや旅先で活躍する、圧倒的な軽量・コンパクト設計の"ポケットレンズ"】携行性を徹底的に追求し、長さ119.2mm・質量565gという圧倒的な軽量・コンパクト設計を実現。多角的なアプローチによって小型・軽量化を図ると同時に、高い剛性も確保。35-100mm F2.8という焦点距離と明るさを保ちつつ、持ち歩きやすさと安心感を兼ね備えています。”ポケットレンズ”と呼ぶにふさわしい1本で、旅先でのポートレートからスナップ撮影まで気軽に楽しめます。鏡筒の全長変化を最小限に抑えた設計によりズーミング時の重心移動が少ないため、手持ち撮影やジンバルを利用した動画撮影においても安定した操作が可能です。【ズーム全域で高い描写性能と豊かなボケ表現―肌の質感も鮮明に描く光学性能】13群15枚構成のレンズにはXLDレンズ1枚、LDレンズ2枚、GMレンズ3枚を効果的に配置。色収差をはじめ諸収差を抑え、ズーム全域で高い解像性能を発揮します。また、BBAR-G2コーティングにより逆光下でもゴーストやフレアを低減。F2.8の大口径が生み出す柔らかなボケと高い描写力で、何気ないポートレートも、旅先の風景も、鮮明かつ印象的に描き出します。【ふとした表情を確実に捉える、高速・高精度AF】AF駆動はタムロン史上最高レベルの高速・高精度なリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。被写体のふとした表情も確実に捉え、高い動体追従性で予測しにくい子どもの動きにも対応。優れた静粛性で、静けさが求められる環境での静止画・動画撮影にも適しています。【近接撮影で広がる表現力―カフェや屋内撮影にも最適】最短撮影距離は広角端で0.22m(最大撮影倍率 1:3.3)。大口径F2.8の明るさが生み出すボケを活かし、身近なシーンも印象的な作品に仕上げられます。【動画・写真撮影をサポートするTAMRON Lens Utilityに対応】従来必要であった映像関連装置を用意することなく、レンズに動画・写真撮影用の実用的な機能を割り当てることが可能です。【高い利便性・操作性】・利便性・操作性を考慮したレンズデザイン・快適な撮影を叶えるこだわりのトルク感
仕様最短撮影距離(m):0.22(WIDE) / 0.65(TELE)付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ種別ソニーE質量(g)(約)565倍率最大撮影:1:3.3(WIDE) / 1:5.9(TELE)羽根枚数絞り(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)67レンズ構成13群15枚絞り最小:F22マウントSONY E マウント直径×長さ(mm)約:最大80.6×119.2画角対角画角:63°26'- 24°25'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 90mm F2.8 Di III MACRO VXD (Model F072) タムロン交換レンズ 90mm F2.8 Di III MACRO VXD (Model F072)タムロン
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
優れた解像力ととろけるボケ味、進化した高速・高精度AFとタムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用したコンパクトな中望遠マクロレンズ。タムロンのマクロ伝説を継承すべく、新たなミラーレス版の90mmマクロレンズが登場。伝統的な思想に基づく高い描写力と最新技術を融合させた、新たな「タムキュー」の歴史を切り拓く1本です。【タムロン90mmマクロレンズの特長~マクロレンズかつ、オールラウンダー】マクロ撮影倍率1:1、カメラのイメージセンサー(撮像素子)に被写体と同じ大きさ(等倍)で撮影が可能。F2.8の明るさによる大きなボケ味と合わせて、マクロレンズ独特の世界観が表現できます。マクロ撮影以外にもF2.8の特長を活かしたポートレート、思い切り寄れる利点を活かしたテーブルフォト、描写力を遺憾なく発揮できる遠景撮影など様々なシーンで活躍します。【脈々と受け継がれてきた、描写力と光学性能への追求心】歴代90mmレンズの描写力を心ゆくまで楽しんでいただくため、徹底した光学シミュレーションを実施。柔らかくとろけるような魅惑のボケ味と、被写体を際立たせる立体的な描写、中央部から四隅までこだわり抜いた解像性能を実現しています。12群15枚のレンズ構成で、特殊硝材LD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ4枚が光の分散性を徹底的に抑制し、軸上色収差と倍率色収差を良好に補正。ゴースト・フレアの発生を抑えるBBAR-G2コーティングを採用し、逆光下でも被写体のディテールを細部まで捉え、クリアでヌケの良い画を収めることが可能。文書やコインなど平坦な被写体の描写にも優れており、被写界深度が浅く、四隅のシャープネスが損なわれる懸念のある近接撮影でも画面全体をシャープに写すことが可能。秀逸な光学性能は花や昆虫などのマクロ撮影に留まることなく、風景や料理、フィギュア撮影など多様なシーンでのこだわりに応えます。【タムロン初の12枚羽根の円形絞りで、美しい玉ボケと光芒表現を極める】タムロン初の12枚羽根の円形絞りを採用。特に最大撮影倍率1:1から1:4付近のマクロ領域において、絞り開放時に玉ボケ(丸ボケ)が真円になるよう配慮しており、画面の隅々まで口径食を軽減。球面レンズのみの構成で輪帯ボケも少なく、タムキューの魅力である美しい玉ボケ表現をより深く追い求められます。さらに、12枚羽根の偶数枚での構成により、絞った際のすっきりとした光芒表現が可能に。工場夜景やイルミネーションなどの光源が多い場所でも、被写体を邪魔することなくドラマチックで美しい画づくりを楽しめます。【コンパクトで気ままに持ち運べる】開放F2.8 の中望遠マクロレンズながら、軽量かつコンパクトなサイズを達成。小ぶりな本体設計により、移動しながらの屋外撮影などでも気ままに持ち運ぶことが可能。最大径Φ79.2mmは手のひらへの収まりがよく、ホールディングしやすいサイズ感のため、長時間の手持ち撮影における負担も軽減できます。【新型窓付きフードを装備】フィルター操作が可能なスライド窓付きフードの採用により、効果調整のための回転操作が容易になるため、PL・ND・クロスなどの回転式フィルターでも都度フードを取り外す必要がなく、快適な撮影をサポート。フードを装着したまま条件を細かくコントロールできるため、いかなるシーンでも撮影のリズムを崩すことがありません。【写真・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンに本ソフトウェアやカメラの各種機能を割り当てたり、最新ファームウェアへのアップデートが可能です。本機種よりモバイル版専用の新機能も追加。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。での調整が一般的。そこで本機能を活用することによって、より繊細かつ自分に合った設定が可能です。【またとない瞬間をキャッチする、高速・高精度AF】AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。タムロン史上最高レベルの高速・高精度な動作で、最短撮影距離から無限域までスピーディかつストレスのないピント合わせが可能に。動体追従性も高く、不規則に動き回る被写体でも、その動きを逃しません。また静粛性に優れており、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【高い利便性・操作性】・AFの合焦範囲を制限できるフォーカスリミッタースイッチ・快適なMF操作を叶えるこだわりのトルク感・利便性・操作性を考慮したレンズデザイン・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮・簡易防滴構造、防汚コート
付属品丸型フード(フィルター回転窓付)、フロントキャップ、リアキャップ羽根枚数(円形絞り)12枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成12群15枚撮影距離(m)最短:0.23絞り最小:F16画角(対角画角)27°2'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD(Model A047) タムロン交換レンズ 70-300mm F4.5-6.3 Di III RXD(Model A047)タムロン
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
気軽に楽しむ望遠300mm、世界最小・最軽量フルサイズミラーレス用望遠ズームレンズ。【ミラーレスで軽やかに楽しむ、望遠の世界】幅広い望遠域をカバーしながらも、小型・軽量化を実現。風景やスポーツ、鉄道、飛行機の撮影など、使い方は様々。ポートレートやスナップ、運動会などの手持ちで軽快に撮影を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。また、望遠レンズの特徴である「圧縮効果」や「引き寄せ効果」を活かすことで表現の幅を広げます。【高い光学性能と小型化を両立させたレンズ設計】レンズの構成はLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズを適切に配置した10群15枚。無駄を極限まで省いたレンズ構成で軽量化を図るとともに高画質を実現。望遠レンズで発生しやすい軸上色収差をはじめとした諸収差を良好に抑制。特に望遠ズームレンズとして使用頻度の高い300mmは画面の中心部から隅々まで高い解像性能を発揮します。また、ボケ味の美しさも特長です。加えて、反射防止性能に定評のあるタムロンのBBARコーティングを採用。カメラ本体が搭載するレンズ補正機能を活用すれば、さらに高い描写性能も楽しめます。【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れており、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。・カメラによるレンズ本体ファームウェアアップデートが可能・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮・簡易防滴構造
仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ77×148●最大撮影倍率:1:9.4(WIDE) / 1:5.1(TELE)付属品丸型フード質量(g)約545羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成10群15枚撮影距離(m)最短:0.8(WIDE) / 1.5(TELE)絞り最小:F22-32画角(対角画角)34°21'- 8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD(Model A047) タムロン交換レンズ 70-300mm F/4.5-6.3 Di III RXD(Model A047)タムロン
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
気軽に楽しむ望遠300mm、世界最小・最軽量フルサイズミラーレス用望遠ズームレンズ。【ミラーレスで軽やかに楽しむ、望遠の世界】幅広い望遠域をカバーしながらも、小型・軽量化を実現。風景やスポーツ、鉄道、飛行機の撮影など、使い方は様々。ポートレートやスナップ、運動会などの手持ちで軽快に撮影を楽しみたいシーンでもその力を発揮します。また、望遠レンズの特徴である「圧縮効果」や「引き寄せ効果」を活かすことで表現の幅を広げます。【高い光学性能と小型化を両立させたレンズ設計】レンズの構成はLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズを適切に配置した10群15枚。無駄を極限まで省いたレンズ構成で軽量化を図るとともに高画質を実現。望遠レンズで発生しやすい軸上色収差をはじめとした諸収差を良好に抑制。特に望遠ズームレンズとして使用頻度の高い300mmは画面の中心部から隅々まで高い解像性能を発揮します。また、ボケ味の美しさも特長です。加えて、反射防止性能に定評のあるタムロンのBBARコーティングを採用。カメラ本体が搭載するレンズ補正機能を活用すれば、さらに高い描写性能も楽しめます。【シャッターチャンスを逃さない高性能AF】AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れており、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【ニコンZマウントシステム対応モデルに搭載、専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility】「ニコンZマウントシステム」対応のModel A047では、独自開発された専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。本機能の活用により、カメラ本体を通さずいつでも手軽に最新ファームウェアへのアップデートが可能です。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮・簡易防滴構造
仕様●対応マウント:NIKON Z マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ77×150.3●最大撮影倍率:1:9.4(WIDE) / 1:5.1(TELE)付属品丸型フード質量(g)約580羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成10群15枚撮影距離(m)最短:0.8(WIDE) / 1.5(TELE)絞り最小:F22-32画角(対角画角)34°21'- 8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD (Model A057) タムロン交換レンズ 150-500mm F5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)タムロン
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
極限まで小型化を追求・手軽に楽しむ超望遠500mm、極めてコンパクトな超望遠ズームレンズ。【極限まで小型化を追求、手軽に楽しむ超望遠500mm】焦点距離150-500mm(35mm判換算225-750mm相当)をカバーしながらもミラーレス一眼カメラとの組み合わせを考慮し、超望遠撮影を手軽に楽しめるサイズ感を追求。望遠端500mmを達成しながらも極めてコンパクトなサイズを実現し、手軽に超望遠撮影を行えます。また、ズームリング回転角は75°と小さいため、最小限の動作で狙った画角に素早く合わせることができるのも特長です。【ズーム全域において優れた描写性能を発揮】幅広い焦点距離をカバーしながらも、ズーム全域において優れた描写性能を備えた高解像レンズです。レンズ構成は16群25枚。特殊硝材XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚やLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ5枚)、複合非球面レンズ2枚を効果的に配置し、色収差を抑制したクリアな写りを実現。さらに、逆光での撮影で発生しやすいゴーストやフレアを抑えるBBAR-G2コーティングを採用。飛行機や野鳥、鉄道など様々な被写体を、やわらかく美しいボケ味とともに繊細に描きます。【高速・高精度AFでシャッターチャンスを逃さない】AF駆動にリニアモーターフォーカス機構 VXDを搭載。高速・高精度な動作で快適にピントを合わせることができます。フォーカス追従性も高く、様々な撮影に素早く対応。フォーカス時に振動が発生しにくいため、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【超望遠域での撮影を強力にサポート、手ブレ補正機構VC】手ブレ補正機構VCを搭載し、より安定した画づくりをサポート。三脚を使わない手持ち撮影はもちろん、夕景や室内など光量の少ない撮影シーンにおいても力を発揮します。【広角端150mmで0.6mの最短撮影距離を実現】被写体に存分に近づいた望遠マクロ撮影をお楽しみいただけます。最短撮影距離は広角端150mmで0.6m、望遠端500mmで1.8m。さらに広角端での撮影倍率は1:3.1と、超望遠ズームとして極めて高い近接撮影能力を発揮。近い被写体をより大きく、遠くの被写体をより小さく写すといった、ダイナミックな一枚を収めることができます。【対応マウントごとに最適化されたスイッチボックス】スイッチボックスには、対応マウントごとに異なる機能を採用しています。・ソニー Eマウント用/富士フイルムXマウント用流し撮り専用モードを含む3つの補正モード(モード1:通常/モード2:流し撮り専用/モード3:フレーミング重視)を切り替えるスイッチを搭載し、撮影条件や好みに応じて最適な手ブレ補正モードを選択することができます。【高い操作性を実現】ズームリング回転角75°やフレックスズームロック機構、操作性を向上させたスライドスイッチなど、ストレスなく撮影に没頭できるよう、使い勝手を向上させる様々な機能を搭載しています。・保護用ラバー付レンズフード、簡易防滴構造、防汚コート
仕様●対応マウント:SONY E マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ93×209.6●最大撮影倍率:1:3.1(WIDE) / 1:3.7(TELE)付属品丸型フード、レンズキャップ、三脚座質量(g)約1725(三脚座除く)、三脚座:約155羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)Φ82レンズ構成16群25枚撮影距離(m)最短:0.6(WIDE) / 1.8(TELE)絞り最小:F22-32画角(対角画角)16°25'-4°57'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)、10°59'-3°18'(APS-Cサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057) タムロン交換レンズ 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD (Model A057)タムロン
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
極限まで小型化を追求・手軽に楽しむ超望遠500mm、極めてコンパクトな超望遠ズームレンズ。【極限まで小型化を追求、手軽に楽しむ超望遠500mm】焦点距離150-500mm(35mm判換算225-750mm相当)をカバーしながらもミラーレス一眼カメラとの組み合わせを考慮し、超望遠撮影を手軽に楽しめるサイズ感を追求。望遠端500mmを達成しながらも極めてコンパクトなサイズを実現し、手軽に超望遠撮影を行えます。また、ズームリング回転角は75°と小さいため、最小限の動作で狙った画角に素早く合わせることができるのも特長です。【ズーム全域において優れた描写性能を発揮】幅広い焦点距離をカバーしながらも、ズーム全域において優れた描写性能を備えた高解像レンズです。レンズ構成は16群25枚。特殊硝材XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚やLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ5枚)、複合非球面レンズ2枚を効果的に配置し、色収差を抑制したクリアな写りを実現。さらに、逆光での撮影で発生しやすいゴーストやフレアを抑えるBBAR-G2コーティングを採用。飛行機や野鳥、鉄道など様々な被写体を、やわらかく美しいボケ味とともに繊細に描きます。【高速・高精度AFでシャッターチャンスを逃さない】AF駆動にリニアモーターフォーカス機構 VXDを搭載。高速・高精度な動作で快適にピントを合わせることができます。フォーカス追従性も高く、様々な撮影に素早く対応。フォーカス時に振動が発生しにくいため、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【超望遠域での撮影を強力にサポート、手ブレ補正機構VC】手ブレ補正機構VCを搭載し、より安定した画づくりをサポート。三脚を使わない手持ち撮影はもちろん、夕景や室内など光量の少ない撮影シーンにおいても力を発揮します。【広角端150mmで0.6mの最短撮影距離を実現】被写体に存分に近づいた望遠マクロ撮影をお楽しみいただけます。最短撮影距離は広角端150mmで0.6m、望遠端500mmで1.8m。さらに広角端での撮影倍率は1:3.1と、超望遠ズームとして極めて高い近接撮影能力を発揮。近い被写体をより大きく、遠くの被写体をより小さく写すといった、ダイナミックな一枚を収めることができます。【対応マウントごとに最適化されたスイッチボックス】スイッチボックスには、対応マウントごとに異なる機能を採用しています。・ニコンZマウント用MF設定の際に、フォーカスリングのレスポンスを変更できるリニア・ノンリニアスイッチ(Non-Linear:フォーカスリングの回転速度に応じてピントの移動量が変化/Linear:フォーカスリングの回転角度に応じてピントが一定量変化)を搭載。被写体への正確なピント合わせや動画撮影など、撮影シーンに応じて撮影者の意図に沿った撮影が行えます。【ニコンZマウント用モデルに、タムロン専用ソフトTAMRON Lens Utilityを搭載】「ニコンZマウントシステム」対応の150-500mm F5-6.7では、独自開発された専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。本機能の活用により、カメラ本体を通さずいつでも手軽に最新ファームウェアへのアップデートが可能です。【高い操作性を実現】ズームリング回転角75°やフレックスズームロック機構、操作性を向上させたスライドスイッチなど、ストレスなく撮影に没頭できるよう、使い勝手を向上させる様々な機能を搭載しています。・保護用ラバー付レンズフード、簡易防滴構造、防汚コート
仕様●対応マウント:NIKON Z マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ93×212.3●最大撮影倍率:1:3.1(WIDE) / 1:3.7(TELE)付属品丸型フード、レンズキャップ、三脚座質量(g)約1720(三脚座除く)、三脚座:約155羽根枚数(円形絞り)7枚フィルター直径(Φmm)Φ82レンズ構成16群25枚撮影距離(m)最短:0.6(WIDE) / 1.8(TELE)絞り最小:F22-32画角(対角画角)16°25'-4°57'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)、10°59'-3°18'(APS-Cサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060) タムロン交換レンズ 11-20mm F2.8 Di III-A RXD (Model B060)タムロン
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
気軽に持ち出せる小型軽量ボディ、大口径F2.8超広角ズーム。【大口径超広角ズームレンズでダイナミックな一枚を】焦点距離11-20mmをカバーし、APS-Cサイズミラーレス用超広角ズームレンズとしてF2.8の明るさを実現。大口径ならではの柔らかいボケ味を堪能することができます。望遠端付近で見た目に近い画角のスナップを撮影したり、風景などを広角端付近で迫力ある超広角で撮影したり、自撮りを楽しむなど、取り回しの良さと大口径の明るさを活かした自由度の高い撮影が可能。屋内でのポートレート、インテリア撮影など、様々なシーンで活躍します。【超広角ズームレンズとは思えないほどの小型軽量設計】APS-Cサイズカメラとの組み合わせを考慮し、小型軽量化を実現。本格的な大口径超広角ズームとは思えないほどに小さく軽く、持ち運びやすく、重量を気にせず撮影に熱中できます。対応カメラと組み合わせれば、手持ちでの静止画撮影や、小型三脚やジンバルを使用した動画撮影でも快適にお使いいただけます。【タムロン11-20mm F2.8の優れた光学性能】本格的な大口径超広角ズームレンズとして描写力にこだわった高解像レンズ。レンズ構成は10群12枚。GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚をバランスよく配置し、画面の全域で高い解像性能を維持しています。XLD(eXtra Low Dispersion)レンズ1枚とLD(Low Dispersion: 異常低分散)レンズ2枚を採用し、大口径レンズの絞り開放付近で発生しやすい色収差を抑制。クリアな写りを実現しました。【最短撮影距離0.15mで楽しむワイドマクロの世界】広角端での最短撮影距離は0.15mと高い近接撮影能力を実現。最大撮影倍率は驚異的な1:4で、超広角レンズ特有のパースペクティブを活かした迫力あるワイドマクロ撮影が楽しめます。F2.8の明るさを活かせば、背景をぼかした被写界深度の浅い、やわらかな表現も可能です。【静止画・動画撮影で的確に対象を捉える、高性能AFのRXD】AF駆動に独自開発のステッピングモーターユニットRXDを搭載。これに加え、レンズ位置を高精度に検出するセンサーを組み合わせることで高速かつ精緻なAFを可能に。動きのある被写体を的確に捉えるだけでなく、動画撮影でもその力を発揮します。静粛性にも優れ、室内撮影など駆動音が気になる場面にも最適です。【キヤノンRFマウント用に搭載、AF/MF切り替えスイッチと専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility】キヤノンRFマウント用の11-20mm F2.8に、利便性を高めるためにAF/MF切り替えスイッチを搭載。また、独自開発された専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。本機能の活用により、カメラ本体を通さずいつでも手軽に最新ファームウェアへのアップデートが可能です。・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮・BBAR-G2コーティング、簡易防滴構造、防汚コート
仕様●対応マウント:CANON RF マウント●最大径×長さ(約)(mm):Φ73×84.2●最大撮影倍率:1:4(WIDE) / 1:7.6(TELE)●最小絞り:F16●最短撮影距離(m):0.15(WIDE) / 0.24(TELE)付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ質量(g)約340羽根枚数円形絞り:7枚フィルター直径(Φmm)Φ67レンズ構成10群12枚画角対角画角:101°44'- 68°7' (APS-Cサイズ ミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD ソニーE用 (Model A069) タムロン交換レンズ50-300mm F4.5-6.3 Di III VC VXD ソニーE用 (Model A069)タムロン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
"あと少し"に応える広角端50mm、「常識」に捉われない望遠ズーム。【常識に捉われない、広角端50mm・クラス最軽量 665g】70-300mmのサイズ感を保ちつつも、「もう少し引いて撮りたい」という声に応えた望遠ズームレンズ。広角端を標準域の50mmに設定することにより、70mmではやや狭く感じる場面をカバー。撮影表現の可能性を広げ、様々な被写体やシーンにおいてより自由な作品づくりを叶えます。50mm始まり、手ブレ補正機構VC搭載ながらも、長さ150mm・クラス最軽量の質量665gというコンパクトさを実現。APS-Cカメラとの相性も抜群で、圧倒的な機動力と利便性により、没入感の高い撮影体験をお楽しみいただけます。【妥協のない光学性能で、思い描いた美しさを現実に】ズーム全域、画面全体で高画質・高解像性能を追求。レンズ構成は14群19枚で、贅沢かつ適切に配置した特殊硝材レンズXLDレンズ2枚、LD(Low Dispersion; 異常低分散)レンズ2枚が、色収差をはじめとする諸収差を効率よく抑制します。また、BBAR-G2コーティングがゴーストやフレアの発生を抑え、逆光時でも被写体のディテールを余すことなく描写。ハイレベルな鮮明さとクリアな写りで思い描いた画作りが可能です。なめらかで豊かな階調と美しくやわらかなボケ味も特長で、背景をぼかして被写体を際立たせたいときにもおすすめです。【逃したくない一瞬を確実に捕捉、高い動体追従性を誇る高速・高精度AF】AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。タムロン史上最高レベルの高速・高精度な性能で、最短撮影距離から無限遠までの快適なピント合わせを実現。動体追従性にも優れ、運動会やスポーツ観戦など、予測できない動きをする被写体の撮影にも最適。決定的な瞬間を逃さず写真に収めます。さらに、フォーカス時の振動や駆動時の動作音も抑えられているため、静けさが求められる場面での静止画・動画撮影でも安心してお使いいただけます。【50mmで最大撮影倍率1:2を達成、ハーフマクロ撮影も思いのまま】広角端50mmで最短撮影距離0.22m、最大撮影倍率1:2という非常に高い近接撮影能力を持ち、被写体に思い切り近づいてのハーフマクロ撮影も楽しめます。望遠端300mmで最短撮影距離0.9m、最大撮影倍率1:3.1を達成。被写体をより自由に、魅力的に描き、本レンズならではの画作りを楽しめます。【安定感のある撮影をサポート、タムロン独自の手ブレ補正機構VC】望遠域や動体、近接撮影時などで発生しやすい手ブレを効果的に抑制し、抜群の安定性で撮影に集中できます。APS-Cカメラ使用時は焦点距離が35mm判換算で75-450mmとなるため、特に望遠側でその力を発揮。また、同じく手ブレが発生しやすい薄暗い室内や夜景などの撮影でも画質の低下を軽減します。焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジー活用により、動画撮影に配慮した補正効果が得られます。【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンにレンズやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・操作性を考慮したレンズデザインを採用・簡易防滴構造&防汚コート・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ寸法(mm)最大径×長さ:約Φ78×150質量(g)約665倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)フィルター直径(Φmm)67レンズ構成14群19枚撮影距離(m)最短:0.22(WIDE) / 0.9(TELE)絞り最小:F22-32マウントSONY E マウント画角(対角画角)46°48'-8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 ソニーEマウント用 (Model A065) タムロン交換レンズ 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 ソニーEマウント用 (Model A065)タムロン
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
第2世代「G2」フルサイズミラーレス対応大口径望遠ズームレンズ。【その手に馴染む世界最小・最軽量】初代70-180mm F/2.8 Di III VXD(Model A056)の後継となる第2世代「G2」モデル。開放F2.8通しのスペックはそのままに、望遠側を180mmに設定することで世界最小・最軽量を達成。最上級の機動力に加え、初代から光学設計を一新し、描写力と小型化を極限まで追求。その進化が、想いのままに世界を描く喜びをもたらします。【大口径F2.8の高度な表現力】設計を一から見直し、ズーム全域において妥協のない光学性能を実現。レンズ構成は15群20枚。XLDレンズ1枚、LD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ3枚、GM(ガラスモールド非球面)レンズ2枚、複合非球面レンズ1枚など、複数の特殊硝材レンズを緻密に組み合わせることで、色収差など諸収差の補正力をより高めています。次世代技術であるBBAR-G2コーティングがゴーストやフレアを抑えながらヌケの良い鮮明な像を捉え、被写体の真に迫る高い解像性能を発揮。大口径F2.8ならではの美しくやわらかなボケ味も特長です。【動体追従性が向上した高速・高精度AFで、イメージした一瞬を掴む】AF駆動に初代Model A056からリニアモーターフォーカス機構VXDを引き続き採用することで、品質と性能も継承。タムロン史上最高レベルの驚異的な俊敏性、髪の毛の太さと比較しても1/10以下となる0.005mm単位の高い位置精度で、撮影者の意図を忠実に再現。乗り物やスポーツなど動体への追従性がさらにパワーアップし、静止画・動画撮影でも決定的な瞬間を逃しません。さらにリニアモーター方式の静粛性で、静けさが求められる状況下でも安心してご使用いただけます。【手持ち撮影を強力にサポートする手ブレ補正機構VC】高い携帯性をストレスなく最大限にお楽しみいただくために、タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載。望遠域や近接撮影時に発生しやすい手ブレを抑え、安定した撮影を可能にします。夕景・夜景や間接照明、屋内など低照度下で手ブレが発生しやすい場面でも大きな効果を発揮。さらに焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジーの活用により、動画撮影に配慮した補正効果が得られるなど画質の低下を抑え、レンズ本来の描画性能を心強くサポートします。【被写体をより際立たせる、最短撮影距離0.3m】光学設計の最適化により、初代ではMF撮影時のみだった近接領域での撮影が本レンズではAF撮影時でも可能に。初代Model A056と比較して、広角端の最短撮影距離を0.85mから0.3mへ短縮(望遠端は0.85m)。被写体に一歩近づいたり、やわらかく美しいボケを活かした撮影など表現の可能性がさらに広がります。また広角端の最大撮影倍率も1:2.6(望遠端は1:4.7)と非常に優れ、本レンズならではの対象を大きく捉えたユニークかつ迫力ある画作りもおすすめです。【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。レンズのカスタマイズやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・操作性を考慮したレンズデザインを採用・簡易防滴構造&防汚コート・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品花型フード、レンズキャップ寸法(mm)最大径×長さ:約Φ83×156.5質量(g)約855倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)フィルター直径(Φmm)67レンズ構成15群20枚撮影距離(m)最短:0.3(WIDE) / 0.85(TELE)絞り最小:F22マウントSONY E マウント画角(対角画角)34°21'-13°42'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067) タムロン交換レンズ 50-400mm F/4.5-6.3 Di III VC VXD (Model A067)タムロン
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
広角端50mmスタートのズーム比8倍、フルサイズミラーレス一眼カメラ用超望遠ズームレンズ。【標準域50mmから超望遠域400mmまでカバー】ズーム比は驚異の8倍を達成し、標準域50mmから超望遠域400mmまで幅広い焦点距離をカバー。広角端を50mmとすることで、被写体のクローズアップだけでなく、周囲の背景を活かした画作りが可能。風景や野鳥、スポーツ撮影、運動会や集合写真での撮影など様々なシーンで活躍します。【50-400mm全域での圧倒的な高画質】全域での高画質を追求。レンズ構成は18群24枚。特殊硝材XLDレンズやLD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ、GM(ガラスモールド非球面)レンズ、複合非球面レンズといった特殊硝材を効果的に配置し、軸上色収差をはじめとした諸収差を抑制。さらにBBAR-G2コーティングを採用することで、ゴーストやフレアの発生を大幅に抑制。屋外での逆光撮影でも被写体のディテールを緻密に描写できます。隅々までクリアでシャープな写りと、美しくやわらかいボケ味をお楽しみください。【高速・高精度AFで、シャッターチャンスを逃さない】AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。クラス最高レベルの速度・精度を兼ね備えており、最短撮影距離から無限遠まで快適なピント合わせが可能。追従性も高く、野鳥やスポーツ撮影など被写体が動く場面にも対応します。【コンパクトな超望遠ズームレンズ】50mmから400mmの焦点距離をカバーしながらも、100-400mmクラスと比較し小型・軽量化の両立を実現。野鳥やスポーツ撮影でもフットワーク軽く、被写体を捉えることが可能です。【手持ち撮影を強力にサポートする手ブレ補正機構VC】タムロン独自の手ブレ補正機構VCを搭載し、望遠域で発生しやすい手ブレを効果的に抑制。薄暗い室内や夜景といった低照度下での手持ち撮影であっても画質の低下を軽減します。焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジー活用により、動画撮影に配慮した補正効果を得ることもできます。【50mmから70mmまで、最大撮影倍率1:2を達成】広角端50mmで最短撮影距離0.25m、50mmから70mmまで最大撮影倍率1:2という高い近接撮影能力を誇り、被写体に存分に近づいたハーフマクロ撮影をお楽しみいただけます。望遠端400mmで最短撮影距離1.5m、最大撮影倍率1:4を達成。自由度の高い撮影で被写体のさらなる魅力を引き出します。【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンにレンズやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。【高い利便性・操作性】新レンズデザインの採用や、ズームリング回転角75°、対応マウントごとに最適化されたスイッチボックスなど、ストレスなく撮影に没頭できるよう、使い勝手を向上させる様々な機能を搭載しています。・簡易防滴構造&防汚コート・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)フィルター直径(Φmm)67レンズ構成18群24枚撮影距離(m)最短:0.25(WIDE) / 1.5(TELE)絞り最小:F22-32画角(対角画角)46°48'- 6°11'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058) タムロン交換レンズ 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)タムロン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
世界初大口径F2スタート、フルサイズミラーレス対応ポートレートズーム。フルサイズミラーレス一眼カメラ対応ズームレンズとして初めて開放F2を広角端で達成した、準広角35mmから望遠150mmまでカバーする高解像なポートレートズームレンズです。【大口径F2-2.8で、やわらかなボケ味と高い解像性能を実現】光の分散性を抑えたLD(Low Dispersion : 異常低分散)レンズ4枚やGM(ガラスモールド非球面)レンズ3枚といった特殊硝材をバランスよく配置し、被写体の様々な表情を繊細に描写する高い光学性能を備えています。広角端でF2、望遠端でF2.8の明るさを達成。ズーム全域で大口径ならではの美しくやわらかなボケ味をお楽しみいただけます。速いシャッター速度で手ブレを抑えたい場合や低ISO感度でノイズの発生を抑えたい場合でも明るさを十分に発揮するため、撮影シーンを問わず被写体を鮮やかに描写することが可能です。【レンズ交換せずに準広角から望遠撮影まで楽しめる】ポートレート撮影に最適な35mmから150mmまでの特徴的な焦点距離を持つズームレンズです。中望遠域の85mmでバストアップの写真を撮りながら、準広角域の35mmで全身を、望遠域の150mmで表情アップの撮影など、レンズを交換することなくズームリングの簡単な操作で撮影が可能。準広角から望遠までテンポよく、シームレスに、シャッターチャンスを逃すことなく撮影できます。【高速・高精度AFで、どんな一瞬も逃さない】AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。クラス最高レベルの速度・精度を兼ね備えており、大口径レンズであっても最短撮影距離から無限遠まで快適にピント合わせができます。フォーカス追従性も非常に高く、被写体の一瞬の表情を逃しません。また静粛性に優れ、静けさが求められる環境下での静止画や動画撮影にも最適です。【写真・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityに対応。カメラを通さず手軽に最新ファームウェアへのアップデートができるだけでなく、静止画・動画撮影時のフォーカシング操作などをサポートする機能を搭載。「A-Bフォーカス」や、MF時のフォーカスの動き方を「リニア」「ノンリニア」で選べるなど、各種機能を活用することで静止画や動画の撮影表現の幅が広がります。【高い近接撮影能力を実現】広角端35mmで最短撮影距離0.33m、最大撮影倍率は1:5.7を達成。室内など動きを制限される場所でも撮影位置やアングルを自在に決められるほか、F2-F2.8の明るさを活かして背景を大きくボカした演出などが可能です。・新レンズデザインの採用で、操作性・質感ともに向上・簡易防滴構造、防汚コート、フードロック機構
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品花型フード、レンズキャップ倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)フィルター直径(Φmm)82レンズ構成15群21枚撮影距離(m)最短:0.33(WIDE) / 0.85(TELE)絞り最小:F16-22画角(対角画角)63°26'- 16°25'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
交換レンズ 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD ソニーE用 (Model A074) タムロン交換レンズ 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD ソニーE用 (Model A074)タムロン
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
手のなかに高倍率、10.7倍ズームレンズ。【広角端28mmから望遠端300mmまでをカバーする10.7倍高倍率ズーム】最大の特長は、10.7倍の焦点距離。もっと望遠側での撮影を楽しみたいという高倍率ズームレンズのユーザーの声にお応えし、広角端は28mmスタート、望遠端を300mmとしました。サイズは300mmズームにしてフィルター径Φ67mmと、手の中に収まるサイズを追求。この1本で風景からスナップ、ポートレートやスポーツ、日常や季節の変化から旅行、圧縮効果を活かした作品づくりまで、様々なシーンの撮影が可能。撮るものが決まっていなくても、レンズ交換不要であらゆる「撮りたい」に応えるレンズです。【焦点距離全域で味わえる、優れた描写性能】レンズ構成は13群20枚で、高画質・高解像性能を支えます。特殊硝材レンズであるXLDレンズ1枚、LD(Low Dispersion:異常低分散)レンズ1枚などを活かした光学設計により、色収差をはじめとする諸収差を効率よく抑制。フルサイズミラーレス一眼カメラ用高倍率ズームレンズとしてクラストップレベルの高画質を誇ります。また、ゴースト・フレアの発生を抑えるBBAR-G2コーティングの採用で、逆光でも繊細かつクリアな写りを可能にし、撮影ポジションに左右されない自由な作品づくりを支えます。【10.7倍ズームにして、驚きの小型・軽量性】広角端28mmから望遠端300mmという10.7倍ズームをカバーする広い焦点距離を持ちながら、長さ126mm、質量610gという高い携帯性を実現。どこへでも気軽に持ち出せ、長時間の撮影でも荷物の負担を少なくできます。広角端28mmの最短撮影距離0.19mにおいて楽しめる、最大撮影倍率1:2.8のワイドマクロ撮影は、本レンズの取り回しの良さと好相性。スポーツや鉄道など、ズームイン・アウトをしながらの静止画・動画撮影でも的確なフレームワークがしやすく、使い心地の追求にも余念がありません。【広角端28mmから望遠端300mmまで、思いのままに撮れる高速・高精度AF搭載】10.7 倍のズーム域でも高速かつスムーズにピント合わせが行えるよう、AF駆動にリニアモーターフォーカス機構VXDを採用。タムロン史上最高レベルの高速・高精度AFが「高倍率ズームレンズはAFが遅い」という既成概念を覆し、シャッターチャンスを最大限にサポートします。静粛性が高く、動体を含むフォーカス追従性にも優れているため、静かさが求められる環境から、運動会や飛行機・野鳥など動きのある被写体の静止画・動画撮影でも活躍。本レンズ1本で、幅広い撮影シーンに対応できます。【撮影に安定感を与える手ブレ補正機構VC】コンパクトなサイズながら、タムロン独自の手ブレ補正機構VC(Vibration Compensation)を搭載。望遠域や低照度下での撮影で発生しやすい手ブレを効果的に抑制し、300mmまでの望遠域で三脚を持ち運びしなくても安定した撮影をお楽しみいただけます。また焦点距離100mm以下ではAI(人工知能)テクノロジー活用により、動画撮影に配慮した補正効果も得られます。【静止画・動画撮影の可能性を広げる、TAMRON Lens Utilityに対応】独自開発した専用ソフトウェアTAMRON Lens Utility(パソコン版・Android OS用モバイル版)に対応。フォーカスセットボタンにソフトウェアやカメラ各種機能の割り当て、最新ファームウェアへのアップデートが可能で、モバイル版にも対応しており、レンズに触れることなく各種機能を使用可能。静止画・動画など各スタイルに応じて機能をカスタマイズすることで、より充実した撮影を実現します。・操作性を考慮したレンズデザインを採用・簡易防滴構造&防汚コート・フィルター径Φ67mmで高い利便性を発揮
仕様絞り羽根枚数(円形絞り)(枚):9付属品花型フード、フロントキャップ、リアキャップ寸法(mm)最大径×長さ:約Φ77×126質量(g)約610倍率最大撮影:1:3.1(WIDE) / 1:3.8(TELE)フィルター直径(Φmm)67レンズ構成13群20枚撮影距離(m)最短:0.19(WIDE) / 0.99(TELE)絞り最小:F22-40マウントSONY E マウント画角(対角画角)75°23'- 8°15'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン近赤外対応バリフォーカルレンズタムロン
53,980税込59,378
1個
15日以内出荷
メガピクセル対応近赤外対応非球面レンズRoHs対応
仕様●イメージャーサイズ:1/2.7●バックフォーカス(in air)(mm):8.08●フォーカス範囲:2.0m~∞●励磁:バイポーラ駆動方式●対応波長:可視光域~近赤外域●画角(水平×垂直):[1/2.7型]40.2°×22.6°(Wide)・6.6°×3.8°(Tele)、[1/3型]33.5°×25.1°(Wide)・5.6°×4.2°(Tele)、[1/4型]25.1°×18.8°(Wide)・4.2°×3.2°(Tele)焦点距離(mm)8~50操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリス絞りF/1.6~closeマウントCSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60動作電圧(V)3.0~5.0
レンズフード Di VC USD用 タムロンレンズフード Di VC USD用タムロン
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
「100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD(Model A035)」用のレンズフードです。「100-400mmF/4.5-6.3DiVCUSD(ModelA035)」用のレンズフードです。
適合寸法(mm)100-400
レンズキャップ A022用 タムロンレンズキャップ A022用タムロン
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
新95mmフロントレンズキャップ。新95mmフロントレンズキャップ。
適合寸法(mm)95レンズキャップⅡ
レンズフード SP150-600Di VC USD G2用 タムロンレンズフード SP150-600Di VC USD G2用タムロン
5,898税込6,488
1個
13日以内出荷
レンズキャップ タムロンレンズキャップタムロン
979税込1,077
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
レンズキャップです。
三脚座 Di VC USD用 タムロン三脚座 Di VC USD用タムロン
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
着脱しやすく、安定性に優れたアルカスイス互換のクイックシューに対応する、「100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD(Model A035)」専用設計の三脚座。着脱しやすく、安定性に優れたアルカスイス互換のクイックシューに対応する、「100-400mmF/4.5-6.3DiVCUSD(ModelA035)」専用設計の三脚座。
適合寸法(mm)100-400
レンズフード SP24-70F2.8Di VC USD G2用 タムロンレンズフード SP24-70F2.8Di VC USD G2用タムロン
4,898税込5,388
1個
13日以内出荷
レンズフード タムロンレンズフードタムロン
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
レンズキャップ タムロンレンズキャップタムロン
899税込989
1個
13日以内出荷
フィルター径77mmのレンズキャップ。フィルター径77mmのレンズキャップ。
適合77mm/タイプⅡ
レンズフード DiⅡVC HLD用 タムロンレンズフード DiⅡVC HLD用タムロン
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷
18-400 Di IIVC HLD(Model B028)専用花型レンズフードです。※本体付属品18-400DiIIVCHLD(ModelB028)専用花型レンズフードです。※本体付属品
適合寸法(mm)18-400
レンズフード SP70-200F2.8Di VC USD G2用 タムロンレンズフード SP70-200F2.8Di VC USD G2用タムロン
4,698税込5,168
1個
13日以内出荷
カメラレンズ タムロンカメラレンズタムロン
45,980税込50,578
1個
13日以内出荷
カメラレンズ F045 SP35F1.4Di USD タムロンカメラレンズ F045 SP35F1.4Di USDタムロン
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
タムロンが持つ技術を結集し、「究極の写りを目指すレンズ」として解像力、点像再現性能、ボケ味にこだわりぬいた単焦点レンズ。タムロンが持つ技術を結集し、「究極の写りを目指すレンズ」として解像力、点像再現性能、ボケ味にこだわりぬいた単焦点レンズ。 画面全体に溢れる超高画質 レンズ構成は10群14枚。タムロンの最高技術を結集して設計した光学系には、4枚の特殊硝材LD(LowDispersion:異常低分散)レンズと、3枚のGM(ガラスモールド非球面)レンズを最適なバランスで贅沢に配置しています。これによって、大口径レンズで特に問題となる色収差の発生、また画質の低下につながる諸収差の影響を極限まで排除することに成功しました。絞り開放F/1.4であっても画面の中央から四隅に至る高い解像性能を確保し、形を崩すことなく”点が点として写る”理想的な超高画質を実現しています。この最高の光学性能はボケ味にも反映されているため、大きく美しい魅惑的な背景ボケの中に、被写体の姿を端正に浮き上がらせる独特の表現ができます。 次世代のコーティング技術「BBAR-G2コーティング」 超高画質の実現のためには、ゴーストやフレアの発生を徹底的に抑制することが必須です。タムロンは長年培ったコーティング技術の研究をさらに進め、新たに開発したBBAR-G2(Broad-BandAnti-ReflectionGeneration2)コーティングを本レンズに採用しました。このBBAR-G2コーティングは、従来から定評のあるBBAR(Broad-BandAnti-Reflection)コーティングの性能を大幅に上回り、ゴーストやフレアの発生を極限まで抑えることはもちろん、これまでになく圧倒的にヌケがよくクリアな表現を可能としています。 信頼性に優れた高速・高精度なAF AF駆動にはタムロン独自の超音波モーターUSD(UltrasonicSilentDrive)を採用。大きく重くなることが避けられない大口径レンズのフォーカス系を、高速・高精度かつ静かに動作させることができます。さらに、本レンズのために新たに独自開発したダイナミックローリングカム機構によって、フォーカスレンズの駆動負荷を極限まで減少させることに成功。高温あるいは低温下といった、プロユースの厳しい撮影条件下においても、安定したAF作動性能を実現し信頼性を向上させています。また、フルタイムマニュアル機構を搭載しているため、AF設定時においても即座に手動でのピント位置の微調整が可能です。 摩耗耐久性が大幅に向上した高耐久防汚コートを搭載 対物側のレンズ最前面には、新たに開発した高耐久防汚コートを採用。従来の防汚コートと比較し摩耗耐久性が大幅に向上しています。撥水性・撥油性に優れたフッ素化合物によるコーティングにより、レンズの汚れやキズの原因となるホコリや水滴、手の脂などが残りにくく、かつ付いても拭き取りやすいため、メンテナンスが容易になります。これにより、長期間にわたって大切なレンズを保護し続けます。 簡易防滴構造を採用 レンズ鏡筒の可動部、接合の各所に、防滴用のシーリング材を施すことで、レンズ内部に水滴が侵入することを防ぐ簡易防滴構造を採用。雨天での撮影などあらゆる環境での撮影をサポートします。 別売アクセサリーの「TAMRONTAP-inConsole(タップ・イン・コンソール)」に対応 レンズのファームウェアのアップデートやAFの合焦位置、フルタイムマニュアルの設定などのカスタマイズをユーザー自身で行うことの出来るアクセサリー、TAMRONTAP-inConsoleに対応します。 フードロック機構の搭載 同梱のレンズフードにロック機構を搭載しました。確実にレンズフードをレンズボディに固定できるため、不用意な位置の移動や脱落を防ぐことができます。 洗練されたデザインを踏襲 細部の形状や質感にこだわると同時に、直感的に使えるような操作性を追求。先進技術が凝縮された次世代モデルに相応しい、高級感のあるカタチが生まれました。内部構造に素直に寄り添うフォルム、細くあしらわれたルミナスゴールドリング、そして隅々まで丁寧な作り込みが、レンズの品質を体現しています。さらに、スイッチボックスの形状や、高い視認性をもつ指標窓、精度と剛性にすぐれた金属製マウント部など、機能性にもこだわった完成度の高いデザインとなっています。
レンズ単焦点レンズ
レンズ SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 タムロンレンズ SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2タムロン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
光学性能の向上、最短撮影距離の短縮、手ブレ補正機構の強化、AFの高速・高精度化、そしてテレコンバーターへの対応など、あらゆる性能・機能が進化を遂げています。 さらに、すぐれた防塵防滴構造や防汚コートの採用により、どのような環境でも安心して撮影に集中することが可能です。
付属品フード、ケース、三脚座全長(mm)191.3本体質量(g)約1485フィルター直径(Φmm)77レンズ大口径望遠ズームレンズ最大径(Φmm)88撮影距離(m)最短:0.95開放F値2.8