カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- MAXZEN
- アリオカ(mc.maon)(25)
- MARWI(24)
- Max Dyna(21)
- TRUSCO(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Festo(2)
- ROUND ONI(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ブレイン(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- ラムマウント(1)
- EUROPEAN THERMODYNAMICS(1)
- RS PRO(1)
- ARX(1)
- True Dyna(1)
- JBL(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「max dyna」の検索結果
特価
![JU50QM9SG [50型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 スマート液晶テレビ] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192615-260421-02.jpg)
JU50QM9SG [50型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 スマート液晶テレビ]
MAXZEN¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビ MNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。ネット動画を大画面で見たい方へ 「Google Cast (機能)」 が搭載 (built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。ゲームがお好きな方にもオススメ お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。Dolby Audio 対応 Dolby Audio TM 搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ。美しい映像を実現 よりリアルに、圧倒的な色彩美 SDR 8bit (256段階)、HDR 10bit (1024段階)。High Dynamic Range (ハイダイナミックレンジ)で明るさの幅が広がりより自然な色彩に。アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。リモコンで音声操作が可能 Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、 様々な音声操作ができます。安心・信頼の1年保証付属品リモコン×1個、単4 形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジx4、mini-B-CAS カードx1 枚、取扱説明書×1部寸法(mm)スタンドなし 約1111×648.8×91.7、スタンドあり 約1111×697.4×266.1質量(kg)スタンドあり 約.9電源(V)AC 100~50/60Hz消費電力(W)103機能プリインストールアプリ Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc. キャスト GoogleCast、音声検索 Googleアシスタント、HDR HDR10液晶パネル画面サイズ 50V型、バックライト QLED、画素数 3840 × 2160、アスペクト比 16 : 9、応答速度 9.5ms、視野角 左右約 178° / 上下約 178°使用環境温度:0~40℃、湿度:80% RH 以下(結露がないこと)対応メディア地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63) CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000~BS999 110度 CS デジタル:CS000~999ワイヤレス通信Wi-Fi 2.4GHz / 5.0GHz、Bluetooth Bluetooth V5.0保管環境温度:-20~60、湿度:80% RH 以下(結露がないこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)110待機電力(W)0.5 以下音声出力スピーカー/10W + 10W入出力端子HDMI入力 3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力 1 系統3.5mm ミニジャック/映像:1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力 1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力 1系統 光デジタル角形、LAN端子 RJ45、USB端子 2 系統(USB2.0)チューナー数地上デジタル×2、BS デジタル×2、110度CS デジタル×2![MV40CH07 [40V型 地上・BS・110度CSデジタル フルハイビジョン 液晶テレビ] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192588-260421-02.jpg)
MV40CH07 [40V型 地上・BS・110度CSデジタル フルハイビジョン 液晶テレビ]
MAXZEN¥37,980税込¥41,7781台欠品中GoogleTV・Wチューナー搭載で、見たいものすべてを楽しめるスマートテレビ。動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビ MNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。ネット動画を大画面で見たい方へ 「Google Cast (機能)」 が搭載 (built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。ゲームがお好きな方にもオススメ お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。Dolby Audio 対応 Dolby Audio TM 搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。裏番組も同時に録画できる Wチューナー搭載 同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配無し!大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。外付けHDD録画 USB外付け HDD (別売)を接続することでレコーダーが無くても、かんたんに番組の録画ができます。USBでつなぐだけ!最大容量4TBの外付けHDDが接続可能です。壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ。美しい映像を実現 よりリアルに、圧倒的な色彩美 SDR 8bit (256段階)、HDR 10bit (1024段階)。High Dynamic Range (ハイダイナミックレンジ)で明るさの幅が広がりより自然な色彩に。アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。リモコンで音声操作が可能 Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、 様々な音声操作ができます。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、mini-B-CASカード×1枚、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部、※MV24CH06、MV40CH07は本体にケーブルが繋がっております。寸法(mm)スタンドなし 約891.8 × 515.4 × 89.7、スタンドあり 約891.8 × 555.6 × 180.1質量(kg)スタンドあり 約5.3電源(V)AC 100~ 50/60Hz消費電力(W)79機能プリインストールアプリ Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレイヤー、etc. キャスト GoogleCast、音声検索 Googleアシスタント、HDR HDR10液晶パネル画面サイズ 40V型、バックライト LED、画素数 1920 × 1080、アスペクト比 16 : 9、応答速度 9.5 ms、視野角 左右約 178° / 上下約 178°使用環境温度 : 0~40℃、湿度 : 80%RH以下(結露がないこと)対応メディア地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~999ワイヤレス通信Wi-Fi 2.4GHz / 5.0GHz、Bluetooth Bluetooth V5.0保管環境温度 : -20~60℃、湿度 : 80%RH以下(結露がないこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)127待機電力(W)0.5 以下音声出力スピーカー/8W + 8W入出力端子HDMI入力 2系統CEC対応、HDCP対応、ARC対応(HDMI1のみ)、ビデオ入力 1系統3.5mmミニジャック/映像:1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力 1系統 3.5mmミニジャック、光デジタル音声出力 1系統 光デジタル角形、LAN端子 RJ45、USB端子 2系統 (USB 2.0)チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2
GoogleTV
MAXZEN¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷★ 動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。★ ネット動画を大画面で楽しみたい方へ。「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。★ ゲームがお好きな方にもオススメ。お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。★ Dolby Audio(TM)対応。Dolby Audio(TM)搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。★ 裏番組も同時に録画できるWチューナー搭載。同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配無し!。大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。★ 外付けHDD録画。USB外付けHDD(別売)を接続することでレコーダーが無くても、かんたんに番組の録画ができます。★ 豊富な入出力端子。★ 壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ。※市販の壁掛け金具を使用して取り付けることができます。★ 美しい映像を実現。よりリアルに、圧倒的な色彩美。High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)で明るさの幅が広がりより自然な色彩に。★ アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。★ リモコンで音声操作が可能。Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、様々な音声操作ができます。RoHS指令(10物質対応)対応




![JU50QM9SG [50型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 スマート液晶テレビ] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192615-260421-02.jpg)
![MV40CH07 [40V型 地上・BS・110度CSデジタル フルハイビジョン 液晶テレビ] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192588-260421-02.jpg)