カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • MAXZEN
  • Xiaomi(7)
  • NEC(6)
  • エスコ(4)
  • ユニテク(2)
  • SPARKFUN(2)
  • StarTech.com(2)
  • Raspberry Pi(2)
  • キヨラカ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • シグマ光機(1)
  • 幸和製作所(1)
  • アサヒリサーチ(1)
  • Gechic(ゲシック)(1)
  • RS PRO(1)
  • アクシスコミュニケーションズ(1)
  • フィールドスリー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-720p」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶テレビ MAXZEN液晶テレビMAXZEN
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
ベットサイドにも置ける小型モデル
仕様地上デジタル:UHF(13~62ch)/CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有、BSデジタル:BS000~BS999、110度 CS デジタル:CS000~CS999、音声出力(スピーカー):3W+3W、HDD録画機能:裏番組録画対応、番組表から録画予約可能、最大録画番組数3000、日時指定予約機能、放送時間連動機能、レジューム再生、追っかけ再生、頭出し再生、ワンタッチスキップ機能、HDD省エネ設定機能、データ放送:双方向データ放送対応、番組表:電子番組表(EPG)対応、8日分受信、視聴予約可能寸法(mm)553×370×145(スタンド幅322)質量(kg)2.7(スタンド含む)消費電力(W)41コントラスト比(標準値) 3000 : 1液晶パネルバックライト:LED直下型バックライト、駆動方法:VA、画素数:1366(H)×768(V)、応答速度:8.5ms、視野角(最小値):左右約 170°/上下約 170°、輝度(最大値):200cd/m2使用環境条件温度:5℃~40℃、相対湿度:80%未満(結露のないこと)画面サイズ24型RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)46パネルハイビジョン入出力端子ビデオ入力:RCAピンジャック 映像: 1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(ms)、22kΩ以上、HDMI入力×2(HDMI1はARC対応) HDMI CEC対応 ARC対応/HDMI 対応入力解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、USB(録画専用)端子×1、光デジタル音声出力端子×1、ヘッドホン出力×1 (3.5mm ステレオミニジャック)、LAN端子×1発売年2023年チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル/110度CSデジタル×2
AV家電カテゴリ
関連カテゴリ