カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • MAXZEN
  • イチネンTASCO(13)
  • エスコ(9)
  • SMC(215)
  • 伊東電機(80)
  • Haier(ハイアール)(34)
  • メイキコウ(30)
  • BIGM(丸山製作所)(26)
  • TOHOTAIYO(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(15)
  • ジェーシーエム(14)
  • YAMAZEN(山善)(13)
  • EATON(イートン)(12)
  • マリンテック(12)
  • アサダ(9)
  • アビテラックス(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • ABB(9)
  • RS PRO(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r600a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ドア冷蔵庫 MAXZEN1ドア冷蔵庫MAXZEN(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)15定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用周囲温度(℃)5~35保証期間1年使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)111
138L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN138L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)34外形寸法(mm)W474×D498×H1,282定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8騒音値(dB)27dB冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)246h/年定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
31L 1ドア冷凍庫 MAXZEN31L 1ドア冷凍庫MAXZEN
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿質量(kg)16外形寸法(mm)W474×D450×H496電源(V)AC100~ 50/60Hz定格消費電力(W)60電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)アース線の長さ(m)約2.0冷媒ノンフロン R600a運転音28dBRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)111h/年定格内容積(L)31
130L 2ドア冷凍冷蔵庫 MAXZEN130L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
置きやすいから暮らしが変わる、大容量・静音・省エネで幅44cmのスリム冷蔵庫。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、フリーケース、冷蔵室ポケット×2、冷蔵室ポケット(大)、冷凍室棚(冷凍室用)、冷蔵室仕切り棚(大)×2、冷蔵室仕切り棚(小)質量(kg)27電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約2定格消費電力(W)70(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×1285冷却方式直冷式(庫内温度調節ダイヤル付き)運転音(dB)26使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロンR600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)244/年(50/60Hz共通)定格内容積(L)130(冷凍室37/冷蔵室93)