万能斧Hultafors(ハルタホース)(11件のレビュー)当日出荷
エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
クラフトナイフ ”HVK” 全長208mmHultafors(ハルタホース)(1件のレビュー)当日出荷
職人用多用途ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2102全長(mm)208
多機能スコヤHultafors(ハルタホース)当日出荷
45°と90°の角度出しを素早く行えます。CNC制御によって加工されており精度が高いです。
万能斧Hultafors(ハルタホース)(3件のレビュー)当日出荷
特別な鍛造工程と焼き入れに拘った特別なモデル。 小型で山中での持ち運びに最適。 特性オイル仕上げ革製エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄寸法(mm)235質量(g)500種類ストレート柄
ツールバケットHultafors(ハルタホース)翌日出荷
耐荷重は100Kgで非常に頑丈です。バケット内側には1~14Lで計量目盛りが付いています。ハンドルは置いた状態で立てる事ができます。持ち上げると体にフィットするデザインになっています。スタッキング可能です。耐久性の高いPP樹脂を使用しています。
トラスコ品番622-9960材質ポリプロピレン質量(kg)0.93色ブラック外寸法・高さ(mm)239外寸法・奥行(mm)304外寸法・間口(mm)433有効内寸法・間口(mm)380有効内寸法・奥行(mm)220有効内寸法・高さ(mm)240
ファイヤースターター ”FS”Hultafors(ハルタホース)(2件のレビュー)当日出荷
着火しやすいグリップ付きです。3000°までの火花を散らす事ができます。持ち運びに便利なストラップ付きです。
用途着火作業に。トラスコ品番382-2088材質フェロセリウム全長(mm)100色ブラック
ロープナイフ ”RKR GH” 全長209mmHultafors(ハルタホース)当日出荷
刃には鋸歯状の刃が付いておりロープなどの切断に最適です。刃はステンレスで錆びにくく丈夫です。握り易いグリップで力を入れやすいです。刃先は丁寧に研磨されています。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途ロープや結束バンドなどのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2097全長(mm)209
ファイバ―グラス 折尺Hultafors(ハルタホース)当日出荷
グラスファイバーで強化されており柔軟で丈夫です。メモリはエンボス加工によって印字されており擦り切れにくいです。90°と180°で止まり固定できます。湿気などに高い耐性があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質ポリアミド(グラスファイバー強化)タイプポリアミド精度±1mm(0~1000mm)
木製折尺Hultafors(ハルタホース)当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。計測した状態で簡単な直線を引くことが出来ます。木材の表面はラッカー仕上げが施されており湿気や汚れに強いです。接続部の金具は焼き入れされたスウェーデン鋼で丈夫です。シンプルな構造なので壊れにくいです。180°で止まり直線で固定されます。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質木材(表面ラッカー仕上げ)幅(mm)17タイプ木材
薄型平バールHultafors(ハルタホース)当日出荷
上質なスウェーデン鋼を使用しているためしなやかで丈夫です。平バールで薄く狭い隙間に入れ込むことができます。釘抜、引きはがしなどに最適です。
用途釘抜に引きはがしに。テコ、持ち上げ、解体作業に。材質炭素鋼
野外生活用折畳ナイフ ”OKF”Hultafors(ハルタホース)当日出荷
折り畳み式でコンパクトです。自動ロック機能でナイフが飛び出す心配がありません。ファイヤースターターを使用して着火できます。刃はステンレス製で錆びにくく丈夫です。クリップ付でベルトに装着できます。ボディのクリップは取外し可能です。
用途あらゆる切断作業に。野外作業用に。トラスコ品番382-2099材質刃:ステンレス 収納ボディ:アルミニウム全長(mm)188
電工ナイフ ”ELK”Hultafors(ハルタホース)当日出荷
ケーブルの被膜作業に最適な多用途ナイフです。電工技師用ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途あらゆる切断に。ケーブル被膜用に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2091材質刃:炭素鋼、収納ケース:ポリプロピレン(PP)全長(mm)158刃長(mm)33
配管工ナイフ ”VVS”Hultafors(ハルタホース)当日出荷
ブレード部にヤスリがあり銅管パイプなどのバリ取りが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2103全長(mm)208
アルミニウム 折尺Hultafors(ハルタホース)当日出荷
溶接現場など耐熱性が求められる現場でも使用できます。アルミニウム製なので丈夫です。アノダイズ処理されアルミニウムなので優れた防錆効果があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。トラスコ品番382-2092材質アルミニウム(アノダイズ処理)幅(mm)15全長(mm)1000タイプアルミニウム精度±1mm(0~1000mm)
ストライキングチゼル交換用キャップHultafors(ハルタホース)当日出荷
HDCチゼルの交換用打撃キャップです。工具不要で交換可能です。
用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。仕様交換用キャップ、適合品(ハルタホース製HDCチゼル)トラスコ品番622-9963
ストライキングチゼルHultafors(ハルタホース)当日出荷
先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。耐久性と切れ味を兼ね備えています。グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。グリップが手への衝撃を軽減してくれます。打撃キャップは工具不要で交換可能です。ベルトに装着できる実用的なケース入りです。
用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。付属品収納用ケース全長(mm)265
スナップオフナイフ替刃Hultafors(ハルタホース)翌日出荷
3枚1セットでマガジンに収納されています。4つのマガジンが収納ケースに入って安全に保管できます。収納ケースで安全に刃を折割る事も可能です。収納ケースは中身が確認でき、残りの替え刃枚数を確認できます。収納ケースは使い終えた刃の収納用としても活用できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。トラスコ品番622-9954適合本体389240/389340材質合金特殊鋼全長(mm)100刃長(mm)100刃厚(mm)0.5
キャリーバックHultafors(ハルタホース)当日出荷
25個のポケットがあるため、様々な工具の収納可能で、サイドポケットの1つにはレインカバーがついているため、急な天候の変化にも対応可能です。バッグの背面はカーブを描いているため、足が動きやすくピタッとした吸着感があります。バッグの前面と背面で高さが異なるため、全面から全体を見渡しやすい設計となっています。通常のナイロンの約5倍の強度を持つバルスティックナイロンを使用しているため、強度が抜群です。長めのゴム製カバーが付いているので、ハンドル全体を快適に握ることができ、偏った荷物を入れてもバランスを取ることができます。調節可能なショルダーストラップは、滑り止め付きの超ロングパッドで、快適かつ簡単に持ち運べます。
トラスコ品番688-2512材質バリスティックナイロン(通常のナイロンの約5倍の強度があります)幅(mm)420色黒高さ(mm)270奥行(mm)260容量(L)60有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)260有効内寸法・高さ(mm)270
バールHultafors(ハルタホース)当日出荷
接地面が広く、先端が薄いため、狭い場所でも使いやすく跡が残りにくいです。硬化高合金ボロン鋼製を使用しており、耐久性に優れています。
ストライキングチゼルHultafors(ハルタホース)当日出荷
先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます。一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります。耐久性と切れ味を兼ね備えています。グリップ付きで滑りにくく握りやすいです。グリップが手への衝撃を軽減してくれます。打撃キャップは工具不要で交換可能です。ベルトに装着できる実用的なケース入りです。
用途剥がし、バラシ、ハツリ作業に。付属品収納用ケース全長(mm)265
くぎ抜きハンマーHultafors(ハルタホース)当日出荷から翌々日出荷
一体鍛造で耐久性が高く、薄い爪のため狭い場所でも使用でき、跡が残りにくいです。振動を減らすウレタンプラグも付いており、人間工学に基づいたグリップが握りやすさを実現しています。
用途釘打ち、釘抜きなど大工作業全般。材質炭素鋼全長(mm)340頭部長(mm)125
ヘビーデューティーナイフ ”GK”Hultafors(ハルタホース)当日出荷
ナイフの背にハンマーをあて叩き切ることも可能です。ヘビーデュティー仕様なので丈夫です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途硬いものも切断に。アルミニウムフレームなどの切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2086全長(mm)222
木工ナイフ ”STK”Hultafors(ハルタホース)当日出荷
グリップの柄の部分を叩いて木工のみとして使用できます。木工作業用ナイフです。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途木工作業用に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2093全長(mm)201
スナップオフナイフHultafors(ハルタホース)当日出荷
スライドレールの先端を利用し、45°と90°で簡単なマーキングが可能です。本体後部のフィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。刃を入れ替える事で右利き左利き兼用です。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。トラスコ品番622-9956セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚材質【本体】ポリカーボネート全長(mm)206色赤/黒タイプオートロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)合金特殊鋼適合替刃389630
スナップオフナイフHultafors(ハルタホース)当日出荷
長めに設計されたレールで刃が曲がりにくく安定して切れます。本体後部のフィンには角度が付いています。フィンで剥がし作業やペンキ缶の蓋を開けられます。フィンを使って壁紙や絨毯を押し込めます。フィンは本体のスライドレールと一体型で丈夫です。グリップにラバーコーティングが施され滑りにくいです。本体はテーパー形状にデザインされ握りやすいです。刃の交換は工具不要で簡単に行えます。替え刃の収納はマガジン式で非常に簡単に行えます。1枚を本体に装着し3枚を予備として本体に収納できます。
用途石膏ボート、断熱材などの切断に。トラスコ品番622-9955セット内容収納刃:1枚、替え刃:3枚材質【本体】ポリカーボネート全長(mm)220色赤/黒タイプオートロック式刃長(mm)100刃厚(mm)0.5材質(刃)合金特殊鋼適合替刃389630
ペインターナイフ ”MK”Hultafors(ハルタホース)当日出荷
ブレードの背がフック形状になっておりペンキ缶を簡単に開けられます。ブレード先端のポイントで簡単なネジの締付けが可能です。刃先は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、絨毯、木材などのあらゆる切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2096全長(mm)208
クラフトナイフ(先丸)Hultafors(ハルタホース)当日出荷
ブレード先端のポイントが曲線状になっており突刺しの心配がありません。切断部は丁寧に研磨されています。革砥処理済みで鋭い切れ味です。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途樹脂、木材などのあらゆる切断に。開梱作業に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)全長(mm)203
プロフェッショナル手斧Hultafors(ハルタホース)当日出荷
高品質なスウェーデン鋼を使っています。ハンディーで使いやすい手斧です。刃は職人によって丁寧に鍛造されており耐久性に優れます。刃は研磨されておりすぐに使用できます。革製の保護カバー付きです。亜麻仁油で処理されたハンドルで、防カビ・防腐・撥水効果があります。
用途林業・アウトドア・キャンプ・レスキュー用に。付属品保護用カバー
スペアハンドルHultafors(ハルタホース)当日出荷
ハルタホース製斧のスペアハンドルです。クサビセットが付属しています。
用途ハルタホース製斧のスペアハンドル。付属品クサビセット材質ヒッコリー
万能斧Hultafors(ハルタホース)(1件のレビュー)5日以内出荷
薄く長めの歯を持つモデル。 刃の近くを保持できるデザインによりいろいろな用途で使用可能。 鍛造と焼き入れに拘った特別なモデル。 特性オイル仕上げ革製エッジプロテクタ付き。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄寸法(mm)500質量(g)850種類ストレート柄
薪割り用斧Hultafors(ハルタホース)5日以内出荷
硬木向け。創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄寸法(mm)750質量(g)1500
野外用ナイフHultafors(ハルタホース)当日出荷
小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き、滑り止めハンドルモデル。
用途木材の加工等刃厚(mm)3材質(柄部)ラバー刃渡り(cm)8.2
丸形両面砥石Hultafors(ハルタホース)当日出荷
トナカイ本革製ケース入り丸形両面砥石。野外活動の携帯に適したモデルです。
用途刃物の研磨粒度#180(荒仕上面)、#600(仕上げ面)厚さ(mm)2.6質量(g)220直径(Φcm)7.5
野外用ナイフHultafors(ハルタホース)当日出荷
小型ナイフ。 ブレード炭素鋼黒色電磁着色仕上げ、目盛付き、強化樹脂製専用シース、取り外し可能スリング、ファイヤスタータフォルダ付き
用途木材の加工等刃厚(mm)3材質(柄部)強化樹脂刃渡り(cm)8.2
薪割り用斧Hultafors(ハルタホース)5日以内出荷
創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄寸法(mm)500質量(g)900種類カーブ柄
伐倒用斧Hultafors(ハルタホース)当日出荷
創業1883年、スエーデン・フルタホッシュ社ハンドメイドによる斧、スエーデン鋼使用。
材質ヒッコリー柄寸法(mm)800質量(g)1500種類カーブ柄
レザーパッドHultafors(ハルタホース)6日以内出荷
トナカイ本革製シート。 野外活動でのシートパッドや火種床として使用します。
替え柄用止めクサビHultafors(ハルタホース)8日以内出荷
スペアウエッジのみのセット