絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

大日技研工業

大日技研工業のページです。大日技研工業は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランデックスコートスタンプ台 大日技研工業ランデックスコートスタンプ台大日技研工業
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.42MB)
ランデックスコートパターン液 大日技研工業ランデックスコートパターン液大日技研工業
10,980税込12,078
1缶(7kg)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.42MB)
ランデックスコートFCコート 大日技研工業ランデックスコートFCコート大日技研工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(7kg)
4日以内出荷
FC(ファンデーションコート)は、打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事において、下地補修後の色斑調整材として用います。 コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりにします。 補修部分が目立つ箇所、ムラの多い箇所などに、より自然な打放しにすることができます。 無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコートWS疎水剤の上にも付着する特殊な塗料です。
主な用途コンクリートpH9.0±0.5粘度3000±1000固形分56±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応比重(g/mL)1.35±0.1
ランデックスコートFCコート 大日技研工業ランデックスコートFCコート大日技研工業
29,980税込32,978
1缶(20kg)
4日以内出荷
FC(ファンデーションコート)は、打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事において、下地補修後の色斑調整材として用います。 コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりにします。 補修部分が目立つ箇所、ムラの多い箇所などに、より自然な打放しにすることができます。 無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコートWS疎水剤の上にも付着する特殊な塗料です。
主な用途コンクリートpH9.0±0.5粘度3000±1000固形分56±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.42MB)比重(g/mL)1.35±0.1
ランデックスコートプライマーアクア#50 大日技研工業ランデックスコートプライマーアクア#50大日技研工業
28,980税込31,878
1缶(15kg)
4日以内出荷
不透明カラー仕上げの場合はプライマーアクア#50をお使いください。
用途PC板押出成形板の新築改修、RC面の改修で既存塗膜がある場合はプライマーアクア#50をお使いください。種別水生pH5.5±0.5粘度10±5固形分22±1%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.29MB)比重(g/mL)1.02±0.1
ランデックスコートWSプライマー200 大日技研工業ランデックスコートWSプライマー200大日技研工業
47,980税込52,778
1缶(16L)
4日以内出荷
ジャンカ、ピンホール部分からの雨水の侵入による雨染みを防ぐため、RC面の雨が当たる場所への塗装はWSプライマー200を塗布するB工法で施工して下さい。 浸透性溶剤系プライマーのWSプライマー200は、ごく小さなピンホールにも浸透し雨染みを防止する強い力を発揮します。
用途RC面の新築改修で既存塗膜がない場合、WSプライマー200をお使いください。種別溶剤系固形分5±0.5%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.29MB)危険物の性状非水溶性比重(g/mL)0.8±0.1
ランデックスコートWS疎水剤 WS-B(ツヤ消) 大日技研工業ランデックスコートWS疎水剤 WS-B(ツヤ消)大日技研工業
63,980税込70,378
1缶(15kg)
4日以内出荷
2回の塗装工程で80~100μmの膜圧が得られ、コンクリート系の中性化防止に優れた効果を発揮し、着色も可能です。 コンクリートの打放し素地の良さを生かしながら超疎水性にすることでコンクリートの風化を防止します。 WS疎水剤の主成分は、シロキサン結合を有する変性無機硅酸質系バインダーと特殊なシリコン基とを組合せたハイブリッド系疎水剤です。 組成が均一で従来の単なるシリコン系や樹脂と撥水剤を混合したものに比べ、塗装後の塗膜もその成分が均一になるので、疎水性にムラが起きません。 すなわち、通常の浸透型撥水剤の問題である造膜効果が少ないことを起因とする効果持続性の短さに対し、WS疎水剤は造膜浸透性があり、その効果は長時間持続し耐久力に優れています。 さらに水性のため作業性が良く無公害で、また静電気を帯びにくく耐汚染性に優れています。 このように塗膜全体が完全な疎水性を持っており、樹脂に撥水剤を添加したものとは異なって、塗膜のある限り長期間持続する性能を有します。
pH9.0±0.5粘度3000±1000固形分40±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.29MB)
ランデックスコートWS疎水剤 WS-A(ツヤ有) 大日技研工業ランデックスコートWS疎水剤 WS-A(ツヤ有)大日技研工業
63,980税込70,378
1缶(15kg)
4日以内出荷
2回の塗装工程で80~100μmの膜圧が得られ、コンクリート系の中性化防止に優れた効果を発揮し、着色も可能です。 コンクリートの打放し素地の良さを生かしながら超疎水性にすることでコンクリートの風化を防止します。 WS疎水剤の主成分は、シロキサン結合を有する変性無機硅酸質系バインダーと特殊なシリコン基とを組合せたハイブリッド系疎水剤です。 組成が均一で従来の単なるシリコン系や樹脂と撥水剤を混合したものに比べ、塗装後の塗膜もその成分が均一になるので、疎水性にムラが起きません。 すなわち、通常の浸透型撥水剤の問題である造膜効果が少ないことを起因とする効果持続性の短さに対し、WS疎水剤は造膜浸透性があり、その効果は長時間持続し耐久力に優れています。 さらに水性のため作業性が良く無公害で、また静電気を帯びにくく耐汚染性に優れています。 このように塗膜全体が完全な疎水性を持っており、樹脂に撥水剤を添加したものとは異なって、塗膜のある限り長期間持続する性能を有します。
pH9.0±0.5粘度3000±1000固形分35±3%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工要領書(0.29MB)比重(g/mL)1.04±0.1