カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
- フジクラ・ダイヤケーブル(6)
- 冨士電線(四国)(4)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- カワイ電線(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 三ツ星(2)
- JAPPY(2)
- 倉茂電工(2)
- 沖電線(1)
- 未来工業(1)
- 富士電線工業(1)
- 伸興電線(1)
- 大電(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 福電(1)
- クラベ(1)
「3.5sq-3c」の検索結果
特価

非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥11,980税込¥13,1781巻(10m)4日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
平型溝付き低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥11,980税込¥13,1781巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色黒試験電圧(V/1分)1500