カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 冨士電線(東京)
  • JMACS(日本電線工業)(7)
  • 伸興電線(3)
  • 富士電線工業(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • 明星電気(2)
  • 沖電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 冨士電線(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 阪神電線(1)
  • 金子コード(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CPEV 5P」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル冨士電線(東京)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻(200m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200象牙絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り冨士電線(東京)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
fcpev特集