カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- モノタロウ(3)
- 日本製線(13)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- エレコム(10)
- 岡野電線(5)
- サンワサプライ(4)
- 通信興業(4)
- ATEN(3)
- StarTech.com(3)
- 関西通信電線(2)
- 伸興電線(2)
- BLACK BOX(2)
- イメージニクス(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 三菱電機(1)
- JAPPY(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ブランドをもっと見る
「cat5e 300m」の検索結果
特価

スーパーコイル エンハンスト カテゴリー5 ケーブル
冨士電線(東京)(4件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1巻ほか当日出荷から61日以内出荷ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル対数(P)4構造単線ケーブル外径(Φmm)5.1シールドUTPケーブル導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
Cat5e LANケーブル (TPCC 5 0.5mm×2P)
冨士電線(東京)¥39,980税込¥43,9781巻(300m)8日以内出荷仕上外径(mm)4.5概算質量(kg/km)18シース色薄青導体サイズ(mm)0.5
耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル
冨士電線(東京)¥37,980税込¥41,7781巻(300m)翌日出荷から翌々日出荷低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。仕様燃焼時発生ガス導電率(S/mm):10以下,導体抵抗不平衡(D.C)(%):5.0以下,発煙濃度:6回の試験の結果、平均値が150以下でなければならない。ただし、始めの3回の値がいずれも150以下である場合は、3回で合格とする。,対数:4,導体抵抗(D.C)(Ω/100m):9.38以下,耐電圧(A.C)(V/1分間):350,燃焼時発生ガス酸性度(pH):4.3以上,許容張力(N):110以下,耐電圧(D.C)(V/1分間):500,標準長(m):300,外被厚さ(mm):約0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):21以上使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5503:2023「ECO-UTP-CAT5E/F(従来の通称:EM-UTP-CAT5E)」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5難燃性60秒以内で自然に消えなければならない仕上外径(mm)5.1絶縁体厚さ(mm)約0.2概算質量(kg/km)28導体0.5mm(24AWG) 電気用軟銅線
TPCC 5(スーパーコイル)
冨士電線(東京)¥29,980税込¥32,9781巻(300m)翌々日出荷低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5507:2023「UTP-CAT5E」, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 5e (Cat.5e), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ5絶縁体厚さ(mm)0.2導体サイズ(mm)0.5
エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用)
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781巻(300m)7日以内出荷Reelex Ⅱ 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。規格CAT5eケーブル長(m)300許容電流(A)0.8構造単線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.1概算質量(kg/km)28絶縁体外径(mm)5.1線心数4P導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT