冨士電線(東京)
TPCC 5(スーパーコイル)
低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブルです。
使用温度範囲(℃)
-15~+60
規格
CAT5e
適合規格
JCS5507:2023「UTP-CAT5E」、ANSI/TIA-568.2-E-2024Category5e(Cat.5e)、JISX5150-1:2021カテゴリ5
ケーブル長(m)
300
コネクタ
なし
絶縁体厚さ(mm)
0.2
導体サイズ(mm)
0.5
内容量
1巻(300m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル外径(Φmm)
許容曲げ半径(mm)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
シース色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81959870
TPCC5 0.5mm×4p 茶
5.1
21以上
5.1
28
茶
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962925
TPCC5 0.5mm×2p 薄青
4.5
18.8以上
4.7
20
薄青
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964727
TPCC5 0.5mm×4p 紫
5.1
21以上
5.1
28
紫
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965095
TPCC5 0.5mm×4p 薄青
5.1
21以上
5.1
28
薄青
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください