冨士電線(東京)翌々日出荷
ANSI/TIA-568.2に規定されたケーブル特性を満足。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。シールド付きケーブル。エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,10GBASE-T,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at),4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200