FS-TPCC 6A

FS-TPCC 6A - 冨士電線(東京)FS-TPCC 6A - 冨士電線(東京)FS-TPCC 6A - 冨士電線(東京)FS-TPCC 6A - 冨士電線(東京)FS-TPCC 6A - 冨士電線(東京)

ANSI/TIA-568.2に規定されたケーブル特性を満足
周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性
シールド付きケーブル
エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮
環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)

サイズ
サイズ×対数:0.5mm×4対
仕上外径(mm)
7
概算質量(kg/km)
45
対応アプリケーション
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,10GBASE-T,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at),4PPOE(IEEE802.3bt)
条長(m)
200
内容量
1巻(200m)
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シース色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81960405FS-TPCC6A 0.5mm×4p 緑緑
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960825FS-TPCC6A 0.5mm×4p薄青薄青
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962776EM-FS-TPCC6A0.5mm×4p薄青
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964228FS-TPCC6A 0.5mm×4p 赤赤
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964456FS-TPCC6A 0.5mm×4p 黄黄
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする