カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(東京)
- サンドビック(56)
- コガネイ(53)
- 日研工作所(20)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 三桂製作所(6)
- 大栄電線工業(6)
- GIKEN(川口技研)(4)
- 大阪魂(4)
- サクラクレパス(3)
- KVK(3)
- Winwell(3)
- 沖電線(2)
- KANA(片山チエン)(2)
- 伸興電線(2)
- 長岡特殊電線(2)
- ネオフレックス(2)
- スマイルキッズ(2)
- 日本プリメックス(2)
- ブランドをもっと見る
「km32」の検索結果

電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 屋内配線
冨士電線(東京)¥58,980税込¥64,8781巻(200m)3日以内出荷ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。シース色ワームグレー
FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード)
冨士電線(東京)¥55,980税込¥61,5781巻(200m)3日以内出荷撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード。耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンストローク)やEMI対策に効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。プラグ加工も可能*。適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588サイズサイズ×対数:0.18mm×4対仕上外径(mm)6概算質量(kg/km)32シース色濃青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
エンハンスト カテゴリー5シールド付き(EM-Cat.5e)(屋内用)
冨士電線(東京)¥94,980税込¥104,4781箱(200m)9日以内出荷ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル概算質量(kg/km)32対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
エンハンスト カテゴリー5(Cat. 5eシールド付き・撚線タイプ)(屋内用)
冨士電線(東京)¥97,980税込¥107,7781箱(200m)9日以内出荷・撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード 耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用色濃青規格CAT5eケーブル長(m)200構造より線(撚線)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)6シールドSTPケーブル使用場所屋内概算質量(kg/km)32導体サイズ(mm2)0.18対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T爪折れ防止あり
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6A)細径型(屋内用)
冨士電線(東京)¥74,980税込¥82,4781箱(200m)9日以内出荷Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ Reelex II 梱包形式を採用 エイリアンクロストーク対応 コネクタ端末部のシールド処理が不要 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 環境に優しい鉛フリーPVC採用(EMケーブルも対応可) レンズマーク付 最大配線長:パーマネントリンク60m規格CAT6Aケーブル長(m)200構造単線ケーブルスリムケーブル外径(Φmm)5.7シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)32対数(P)4対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T導体サイズ(AWG[mm2])26AWG