FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード)

FS-TPCC 5 PATCH(シールド付きパッチコード) - 冨士電線(東京)

撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード
耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンストローク)やEMI対策に効果を発揮
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
プラグ加工も可能*
適用プラグ:PUNDUIT 社製 MPS588

サイズ
サイズ×対数:0.18mm×4対
仕上外径(mm)
6
概算質量(kg/km)
32
シース色
濃青
対応アプリケーション
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
条長(m)
200
内容量
1巻(200m)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81962067FS-TPCC5PATCH0.18×4p
オープン
¥55,980
¥61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする