カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- 冨士電線(四国)
- 明工社(16)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 富士電線工業(4)
- アサヒ特販(4)
- ベン(2)
- H&H(1)
- エスコ(1)
- 鶴見製作所(1)
- 三ツ星(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2pnct1.25」の検索結果

2PNCT EPゴム絶縁クロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷1、耐油性。2、耐候性。3、耐水性。4、耐摩耗性用途移動用電気機器電源用定格電圧(V)600定格温度(℃)80
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル
冨士電線(四国)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか7日以内出荷から8日以内出荷1、耐油性 。2、耐候性。3、耐摩耗性。4、耐ノイズ性用途移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)種別より線適合規格PSE定格電圧(V)600JIS規格C3327シールド有定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応