絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,217件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXD+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
  • ソケット SK11

    ソケット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。適合空気形状ソケット
  • セーフティ強力ベベルブラシ SK11

    セーフティ強力ベベルブラシ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
    用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95適合材金属、木材
  • ツールケース SK11

    ツールケース

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    カッター・ハサミなど身近な工具の収納に最適です。取り外し可能なインナーポケット&仕切り付です。
    用途工具の収納。材質ポリエステル
  • 替刃式折込鋸 SK11

    替刃式折込鋸

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁
    当日出荷
    用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。特殊Uカット目立てで、切り粉の排出スムーズで、切れ味が向上しました。 錆に強く、ヤニが付きにくい、ハードクロームメッキ仕上です。切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。 アサリなしの刃なので大変美しい切り口です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
    用途一般木材の切断作業。仕様一般木工用タイプ折込式折込折りたたみ式
  • マスキー用替フィルター SK11

    マスキー用替フィルター

    SK11(5件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    装着しても呼吸が楽な高性能簡易マスクです。簡易マスク、マスキー(YM-17)に適合する交換用フィルターです。
    用途防じんマスク用交換フィルター。適合機種粉塵用簡易マスクマスキー(YM-17)
  • インパクト用スイングホルダー SK11
    シルバー
    ブラック
    レッド

    インパクト用スイングホルダー

    SK11(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。 マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。 省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。 インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。 上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
    用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。材質特殊鋼
  • ボルトキャッチソケットセット SK11

    ボルトキャッチソケットセット

    SK11(15件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 ソケットの内側に埋め込まれた2つの鋼球がボルト・ナットを確実に保持し落とさない。 狭い場所や奥まった所での使用に重宝でその為に通常のソケットより全高を低く設計。又、マグネット式でないので鉄粉が付かない。
    セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ質量(g)268差込角(mm)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×40×170
  • 木工用深穴ホールソー SK11

    木工用深穴ホールソー

    SK11(17件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。
    用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけ可能板厚(mm)40
  • スキルネット オフセット形 FRP、非金属用 SK11

    スキルネット オフセット形 FRP、非金属用

    SK11(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1枚
    当日出荷
    ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
    用途FRP、非金属用厚さ(mm)1.5砥材Cタイプ2P穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
  • シザーケース SK11

    シザーケース

    SK11
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワークから普段使いまで活躍してくれるシザーケースです。 新ベルト方式でベルトの途中から着脱やベルト通し高さ調節が可能です。
    用途身の回りの携帯用品の収納。対応60mm幅ベルトまで対応
  • ハンマータッカー SK11

    ハンマータッカー

    SK11
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。
    用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10
  • 両面ハトメ玉 アルミ SK11

    両面ハトメ玉 アルミ

    SK11
    ¥319~税込¥351~
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
    用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
  • ヘルメット用クールキャップタレ付 SK11

    ヘルメット用クールキャップタレ付

    SK11(2件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    ヘルメット装着時もクールな付け心地です。水に濡らして軽く振るとヒンヤリする特殊生地で頭部と首元をクールダウンできます。汗を吸収して不快なベトベト感を和らげます。
    用途熱中症対策のヘルメット用インナーキャップと首の日除けを防ぐタレ付き。材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)約230×370
  • ショートコンビレンチ SK11

    ショートコンビレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レンチ長の制限された狭い場所での使用に最適です。手に収まるコンパクトサイズです。15度のオフセットタイプです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
  • ギアプーラー(3本爪) SK11

    ギアプーラー(3本爪)

    SK11
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷
    ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
    用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数3本
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。落下防止コード用の取付け穴付きです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。タイプ首振りタイプ首振りありラチェット機構あり
  • L型スルーレンチ SK11

    L型スルーレンチ

    SK11(7件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    長いボルトも貫通して使用できるスルータイプです。スルータイプなので、長いボルトに対しても作業ができます。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼先端形状六角仕上サテン仕上げ
  • エアコンプレッサ 静音モデル SK11

    エアコンプレッサ 静音モデル

    SK11(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類静音電源コード(m)1.7定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)電動機(kW)0.75
  • プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型 SK11

    プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型

    SK11(6件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷
    両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。
    用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
  • 伸縮式ホワイトボード SK11

    伸縮式ホワイトボード

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    現場での施工記録の管理が、1人で簡単に行えます。ホワイトボード用マーカー取付可能です。土牛ブランドの交換用シールが使用出来ます。本体シールは人気の高い日付なしタイプです。
    付属品KOKUYOイレーザー付ホワイトボードマーカー極細材質ボード:樹脂 シャフト:スチールシャフト寸法(mm)200~550
  • ヘルメット用ゴーグル SK11

    ヘルメット用ゴーグル

    SK11
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム)軟質塩化ビニール機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット規格品JIS規格品
  • ならしへらゴム付 SK11

    ならしへらゴム付

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
    用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
  • ミニのこカッターL 3枚組 SK11

    ミニのこカッターL 3枚組

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
    用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。仕様日本製カッターブレード1本付、ネジロック式仕上木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)材質(刃)SK-5
  • サンディングペーパーSPS用 SK11

    サンディングペーパーSPS用

    SK11
    ¥299~税込¥329~
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
  • コインドライバービット SK11

    コインドライバービット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    バッテリーキャップなどの取り外しに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。バッテリー液キャップ、カメラ三脚ネジ等のすわり溝がR形状のネジに最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
    用途バッテリーキャップなどの取り外し。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)全長(mm)120先端サイズ18先端形状アール先端厚さ(mm)1.6両頭機能片頭
  • 水栓ドライバービット SK11

    水栓ドライバービット

    SK11(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
    用途水回りのメンテナンス作業。材質特殊鋼全長(mm)120先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 片刃フリーカッター SK11

    片刃フリーカッター

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    木材・石膏ボード・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業に最適です。オリジナル刃先形状で穴あけ時の抵抗が少なく切れ味が抜群です。大きな樹脂グリップ採用で、穴あけ時の衝撃を吸収し、噛み込みを抑制します。万が一ロックした場合でもスパナなどで解除可能な形状です。
    用途木材・プラスチック・ゴムなどへの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー、電気ドリル・ボール盤適合材木材、石膏ボード、プラスチック、ゴムなどに。穴あけ可能板厚(mm)5以下最大穴あけ径(Φmm)40~130
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
    シリコン樹脂コーティングにより、木ヤニや接着剤が付着しにくく軽い挽きを実現しました。 シリコン樹脂コーティングしているので、木ヤニや接着剤が付着しにくいです。 強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。
    用途一般木材の切断作業。適合機種充電丸鋸材質台金:工具鋼加工シリコン樹脂コーティング材質(刃)刃先:超硬チップ
  • キャディートレイ SK11

    キャディートレイ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    出し入れがスムーズで持ち運びが楽にできます。簡易な仕切り板付きで整理も容易に行えます。
    用途小物や道具の収納。外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)345外寸法・間口(mm)500
  • ヘックスローブレンチ SK11

    ヘックスローブレンチ

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(7本)
    当日出荷
    T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。 高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼加工クロームメッキ加工対応いじり止めトルクスネジ対応
  • 極薄ラチェットドライバー SK11

    極薄ラチェットドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    クラス最薄の13mmヘッドで、さらに狭い場所での作業に適しています(12mmビット装着時)。立ち上がり角度15度のベントアップタイプで、手元の障害物を回避します。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。交換するビットの先端で押し出し、抜き取ります。
    用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付セット内容(12mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(-)6mm/(19mmビット):(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3・(-)6mm(6本)種類セット品山数20機能早回し機能商品構成セット品
  • ミニ万能はさみステンレス SK11

    ミニ万能はさみステンレス

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトで作業が楽なバネ付ハンドルです。携帯、収納にも便利なコンパクトサイズです。さびにくいステンレスブレードです。滑りにくいラバー付グリップです。
    用途アルミ板・プラ板などの切断。切断能力(mm)(アルミ板・針金)0.5・(銅板・トタン板・ブリキ板)0.3まで・(プラ板)1.2・(アルミ線・銅線)1.0・(皮革・ゴム板)4.0まで材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)50-54材質(刃)ステンレス
  • 万能はさみAD R刃 SK11

    万能はさみAD R刃

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    グリップの開きを2段階調整可能付です。R刃採用で、スムーズなくいつき、軽い切れ味です。切る物、作業内容、手の大きさなどに合わせてグリップの開き幅を2段階調整が可能です。作業が楽なバネ付ハンドルです。手がすべりにくいラバー付グリップです。
    用途ブリキ・アルミ・プラスチック・紙・ビニールなど様々な素材のカット。材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
  • スポンジサンダーブロック SK11

    スポンジサンダーブロック

    SK11(3件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    金属や木材もOK、水を使った作業もできます。丈夫で型くずれしにくく、木材・金属・樹脂研磨などに使用でき、そのままでも、また水を使っての作業も出来ます。 目づまりをした場合は水で洗い流せます。
    用途日曜大工・機械機器・台所用品などの汚れ・サビ落とし・ペンキはがし。材質(本体)高密度スポンジ
  • スライドバックル作業ベルト SK11
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ブルー

    スライドバックル作業ベルト

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スライドバックルでしっかり固定できます。タフなGI織です。しっかり固定できるスライドバックルタイプです。
    用途一般作業用ベルト。材質バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレンベルト幅(mm)48調整範囲(mm)1200までベルト厚(mm)2.5
  • デュアルドライブソケットセット SK11

    デュアルドライブソケットセット

    SK11(8件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。 ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。 ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。 ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。
    仕様ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチセット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ)高さ(mm)(ソケット)8:18、10:18、12:19、13:19、14:20、17:23.5、19:24.5質量(g)199タイプ12角差込角(mm)(8、10、12、13、14)6.35、(17、19)9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×38×170二面幅(mm)(8~14)14、(17、19)17ハンドル内容ラチェットハンドルへの取り付け:8~14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm(ギア)レンチへの取り付け:8~14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチソケット形状12角
  • マグネットペーパーホルダー SK11

    マグネットペーパーホルダー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ロール状のペーパーウエスをマグネットで貼り付けすることが出来ます。ツールボックスなどにピタッと貼付けすることができ、幅の違うロールペーパーも取り付け可能です。最大径120mmのロールペーパーが取り付け可能です。
    用途ロールペーパーの取付ホルダー。取付可能寸法(mm)直径:最大120
  • ノギス SK11

    ノギス

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    メッキ加工を施してあり、サビや汚れに強いです。本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値を読み取ります。
    用途本尺とバーニヤ(副尺)の目盛を組み合わせて、精度ある値の測定。外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。測定範囲(mm)0.05~150最小読取値(mm)0.05付属品収納ケース材質ハイカーボン、スチール鋼、ハードクロームメッキ精度(mm)0.1使用例外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定。