カテゴリ

  • 研磨材(10)
    • バフ(3)
    • フェルトバフ(4)
    • ディスクペーパー・サンダー用ペーパー(2)
絞り込み
外径(Φmm)
  • 75(2)
  • 100(8)
穴径(Φmm)
  • 6.35(1)
適合材
  • アルミ(6)
  • ステンレス(5)
  • セラミックス(1)
  • 木工(1)
  • 樹脂(1)
  • 貴金属(3)
  • (4)
  • 銅・真鍮(4)
厚さ(mm)
  • 12(1)
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(6)
  • サンフレックス(14)
  • ヤナセ(柳瀬)(52)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • H&H(5)
  • エスコ(13)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • EARTH MAN(1)
  • RUPES(4)
  • TRUSCO(39)
  • TAKIGEN(タキゲン)(31)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(24)
  • コンサス(16)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(15)
  • 光陽社(8)
  • ノーブランド(8)
  • 永興電機工業(7)
  • イマオコーポレーション(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「バフ 100mm」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトバフ SK11フェルトバフSK11
999税込1,099
1個
当日出荷
金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。
用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。対応機種電気ドリル
軸付布バフ SK11軸付布バフSK11(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
用途金属・貴金属のツヤ出し用鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください軸径×軸長(mm)6×47最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000使用工具電気ドリル
軸付ワイヤーホイル SK11軸付ワイヤーホイルSK11(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別ワイヤー砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3適合材鉄・軽金属、木材
ツヤ出しアフロ君 SK11ツヤ出しアフロ君SK11(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面にも曲面にもなじむキノコ形状です。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。仕様キノコ型軸径(Φmm)(六角軸)6.35材質(本体)綿
仕上バフ SK11仕上バフSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
当たりがソフトで、わずかなスキ間も研磨します。R面や、凹凸面に特に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属・貴金属のツヤ出し用。対応機種電気ドリル
六角軸布バフ SK11六角軸布バフSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金属・軽金属の艶出し作業に最適です。素材に合わせてSK11バフ用研磨剤を塗付して使用して下さい。材料にサビやばりがある場合は、あらかじめ取り除いて下さい。堅バフ・サイザルバフ等で荒磨き、中磨きの手順で作業すれば一層効果的です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。小径物には水平ドリルスタンドなどで固定して作業してください。
用途金属・アルミ・ステンレス・銅・クロームメッキ・貴金属・真鍮等のツヤ出し用。材質
ツヤ出しアフロ君 SK11ツヤ出しアフロ君SK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。多重不織布なので優しくしっかり磨きが出来ます。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。仕様ボール型軸径(Φmm)(六角軸)6.35材質(本体)アクリル
狂研 磨きディスク SK11狂研 磨きディスクSK11
749税込824
1枚
当日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。柔らかい羊毛を使用しており鏡のような仕上がりになります。麻バフ、綿バフの後の研磨、ふき取り、ツヤ出しに最適です。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
狂研 磨きディスク 焼け防止 SK11狂研 磨きディスク 焼け防止SK11
749税込824
1枚
当日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
堅バフ SK11堅バフSK11
1,798税込1,978
1個
当日出荷
当たりが強く、特にフラット面研磨に効果を発揮します。素材に合わせてバフ用研磨剤を塗布してご使用ください。
用途金属の中みがき用。対応機種電気ドリル