カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 空圧工具(6)
- タイヤ・足回り(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(7)
- コーセル(98)
- JEFCOM(ジェフコム)(83)
- カンペハピオ(61)
- ストア・エキスプレス(52)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](50)
- Panasonic(パナソニック)(49)
- 関兼常(48)
- 修理(39)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(29)
- オーム電機(28)
- アルファ[販促](28)
- ELPA(26)
- 常栄継手工業(26)
- アミューズ(26)
- PEPPERL+FUCHS(22)
- Aratas(旧:omron)(22)
- 常三郎(21)
- 東洋バルヴ(19)
- ブランドをもっと見る
「常」の検索結果

常圧 ブロワーバキュームガン
SK11¥8,998税込¥9,8981台当日出荷エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック最高使用圧力(MPa)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42本体質量(kg)0.42接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300
フレンド2連結・分岐 常圧
SK11¥11,980税込¥13,1781個当日出荷2台のコンプレッサーを連結して使用できます。プラグは逆止弁なので、接続していなくてもエアーは放出しません。ツインカプラとしても使用可能です。最高圧力が同じコンプレッサーに繋げて使用可能で、空気吐出量を大幅アップに貢献します。用途コンプレッサーの連結。材質鋼鉄タイププラグ逆止弁タイプ
エアホースプレミアム
SK11(16件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。材質特殊エラストマー色赤最高使用圧力(MPa)1.5接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR特性柔軟性
エアーホースプレミアムハード
SK11(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1巻当日出荷ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。用途工場・建築向き常圧エア用接続汎用ソケット・プラグ使用流体圧縮空気材質(プラグ)鉄材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR特性耐スパッタ
エアホース セーフティソフト
SK11(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。材質PVC色黄内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ使用流体圧縮空気材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄他特性耐水/柔軟性継手20SN/20PN
ツインソケット
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)86×65×23色アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)212最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~80適合流体空気分岐数2
HLレギュレータ
SK11¥13,980税込¥15,3781個当日出荷建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様安全装置付色アルマイトレッド質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa
ツインソケット ロータリー
SK11(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷常圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。汎用常圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー従来品比)。分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。常圧用が識別しやすいアルマイトブルーです。用途常圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)82×71×23色アルマイトブルー材質(本体)(本体)アルミニウム・他/(ソケット)鋼鉄・他/(シール)NBR質量(g)180最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-20~60適合流体空気分岐数2
LLレギュレータ
SK11¥9,898税込¥10,8881個当日出荷常圧汎用エアーを用途に合わせて手元で減圧が可能になります。常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaに減圧が手元で可能です。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。手元で減圧が可能です。用途常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaへ変換エアレギュレーター。仕様常圧、安全装置付き色アルマイトブルー質量(g)130使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)1(一次側入力)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.8ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa
エアホース ソフトプレミアム
SK11¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。内径(Φmm)6.5使用流体圧縮空気接続形状汎用ソケット・プラグ
HLレギュレータ
SK11¥8,998税込¥9,8981個当日出荷建築用高圧から常圧汎用へ変換するレギュレーターです。2.5Mpa以下の高圧から常圧で使用できるので、高圧ホースしかない場合でも、常圧を使用できます。圧力調整のハンドルが軽いので、圧力の変更が楽に素早く行えます。任意の圧力にダイアルを合わせて、ロックができます。用途建築用高圧から常圧汎用へ変換エアレギュレーター。仕様ロック付、圧力ロックボタン付、変換可能圧:2.5Mpa以下の高圧材質(本体)鋼鉄質量(g)154使用流体空気設定圧力単位MPa
エアーダスター
SK11(85件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
スライド式エアダスター
SK11¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スライドするだけで流量調整ができる。スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。ラインのほこり飛ばし等に最適です。アルミボディなので頑丈で軽量です。好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。用途常圧用の小型スライド式エアダスター。材質アルミ/真鍮最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2エアー接続口常圧用プラグノズルねじ径G1/8配管接続方式プラグ
エアレギュレーター ショート
SK11¥17,980税込¥19,7781個当日出荷建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様安全装置付色アルマイトレッド質量(g)135流体圧縮空気温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5圧力調整範囲(MPa)0~0.86ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
HLレギュレータ
SK11¥16,980税込¥18,6781個当日出荷建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。横型ダイヤル式。 建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。目盛り合わせが簡単な横型ダイヤル式です。用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。仕様ダイヤル、安全装置付き色アルマイトレッド質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~45最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~0.86ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー設定圧力単位MPa圧力計なし排気機構リリーフタイプ
オートエアーリール
SK11(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。用途自動エアーホース巻取機。質量(kg)1.9最高使用圧力(MPa)1方式ホースストップ:スプリング式本体寸法(mm)82×220×220材質(ホース)ウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
エアホースジャパンソフト
SK11¥6,298~税込¥6,928~1巻当日出荷日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。用途エアーホース接続形状汎用ソケット・プラグ特性柔軟
オートエアーリール
SK11(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。用途自動エアーホース巻取機。質量(kg)8.8最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)170×380×325材質(ホース)ウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1使用流体圧縮空気材質(ボディ)鉄継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
エアツールホルダー MINI
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。用途エア工具の携帯。仕様28×95×25材質カラビナ:アルミニウム合金・他材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他質量(g)54耐荷重(kg)1継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
オートエアーリール
SK11¥17,980税込¥19,7781台当日出荷わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。今までわずらわしかった10mエアーホースの取り回しが簡単になります。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。用途自動エアーホース巻取機。材質ボディー:樹脂ホース:ウレタン樹脂質量(kg)3.5最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)142×320×282ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)10、(入力側)1使用流体圧縮空気継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
オネジプラグ R1/4
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スマートで邪魔にならない内六角締付の、SUS303でさびないワンタッチプラグです。エア配管の変更やメンテナンスに使用できます。用途常圧汎用ワンタッチソケット接続用プラグ。寸法(mm)締付六角棒:6全長(mm)34材質(本体)SUS303ソケットorプラグプラグ接続ねじR1/4接続方式ワンタッチ式
エアホース セーフティソフト
SK11(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷柔らかいくて扱いやすいエアーホースセットで、疲労軽減や作業性向上に最適です。常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用しています。PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。内径×外径(Φmm)6.5×10.7最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ材質(ブレード)ナイロン材質(接続部)鋼鉄・NBR・他継手接続:20SN・20PN
エアチャックガン
SK11(86件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
エアツールホルダー BIG
SK11(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。用途エア工具の整理整頓。材質カラビナ:アルミニウム合金・他材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他質量(g)140耐荷重(kg)3継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
エアーダスター
SK11(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。材質(本体)プラスチック質量(g)200タイプ軽量、伸縮最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック接続常圧汎用ワンタッチプラグ空気消費量(L/min)350ノズル長(mm)220~310取付ねじG1/8材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
3連分岐ソケットロータリー
SK11¥6,498税込¥7,1481個当日出荷ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。ロータリー機能付きでホースや元配管への負担が小さいです。用途エアー配管を複数に分岐。材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他形状90度ロータリー形状材質(本体)アルミニウム質量(g)275タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
デュアルチャック
SK11(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXD+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
分岐ソケットDSLITE
SK11¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。用途エアー配管を複数に分岐。仕様4連材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他形状丸型ストレート固定形状材質(本体)アルミニウム質量(g)395タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エアードリル
SK11¥14,980税込¥16,4781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様チャックハンドル付き材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)1100最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)1~10空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
エアダスターWT
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)490取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズル増風DX空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
エアダスターWT
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)410取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズル100mm空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
デュアルチャック
SK11(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
エアホースリールソフト
SK11(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR質量(kg)5.9最高使用圧力(MPa)1.5常用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側)適合流体空気
エアダスターWT
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。材質アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)ノズルノーマル空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
エアーソー
SK11¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。用途薄鉄板の切断作業。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)460最高使用圧力(MPa)0.68切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10空気消費量(L/min)200エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33無負荷往復回数(回/min)10000
エアーダイグランダー
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)390最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33エアー取付ねじRc1/4
デュアルチャック
SK11(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
分岐ソケットDSLITE
SK11¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。用途エアー配管を複数に分岐。仕様3連材質ソケット・プラグ:鋼鉄、他形状丸型ストレート固定形状材質(本体)アルミニウム質量(g)307タイプソケット・プラグ形状:常圧汎用使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
エアーベルトサンダー
SK11¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。幅10mm全長330mmのベルトが使用できます。にぎりやすく疲れにくいゴムカバー付きグリップです。アームの角度が調整でき楽な姿勢で作業できます。アームストッパー付きで簡単にベルト交換ができます。用途細かい部分の研磨に最適で金属加工、バリとり、溶接処理、塗装のはく離に使用。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、ベルトペーパー2枚A80番・六角レンチ4mm材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)860ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×100×90
エアーダブルアクションサンダー
SK11¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)900最高使用圧力(MPa)0.68空気消費量(L/min)400エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×110×125使用ペーパー125mmマジック式穴なしタイプ無負荷往復回数(回/min)11000