カテゴリ
- 日用品(1)
- 測定用品(4)
- 研磨材(218)
- 作業工具(100)
- 塗装・養生・内装用品(40)
- 電動工具(10)
- 防災用品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 切削工具(6)
- 安全保護具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 清掃用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業機械(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
色
ブラック(2)
ブランド
- SK11
- モノタロウ(405)
- オカモト(62)
- グローブマニア(川西工業)(66)
- アルボース(37)
- シンワ測定(99)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](684)
- RS PRO(1,224)
- SMC(1,400)
- TRUSCO(780)
- アイリスオーヤマ(456)
- アーテック[学校教材・教育玩具](729)
- エスコ(2,594)
- エレコム(395)
- コクヨ(371)
- セキスイ(595)
- パール金属(442)
- ミニター(419)
- メディアカバーマーケット(1,028)
- 伊東電機(1,061)
- ブランドをもっと見る
「手」の検索結果
特価

三方接手 H14
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)14(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
三方接手 H105
SK11¥899税込¥9891個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。材質金属最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)10.5(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
三方接手 H7
SK11¥699税込¥7691個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)7(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
三方接手 H9
SK11¥769税込¥8461個当日出荷エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。用途エアー配管継手。最高使用圧力(MPa)1.5ホース口径(Φmm)9(3口とも)適合流体空気特性同径のウレタンホースをY字型に分配
手バイト用替刃
SK11¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイト用替刃です。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。用途木工旋盤での木工加工用。材質ハイス
プラスチック製墨坪 廻手ナシ
SK11¥999~税込¥1,099~1個当日出荷プラスチック製の墨坪です。作業現場での墨付け作業に使用します。廻手はありません。用途墨打ち。付属品カルコ1ケ付材質プラスチック
レンガ鏝
SK11¥799税込¥8791本当日出荷レンガ積、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして最適です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして使用して下さい。鏝表面にブラスト加工を施しているため、錆が広がりにくく、材料離れが良いです。用途レンガ積用や材料のすくい作業。材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材
ブロック鏝
SK11¥899税込¥9891本当日出荷ブロック工事に最適な鏝です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。用途ブロック積みの為のモルタルのすくい掻き落し・ナラシ・押し。材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材サイズ中
コンビブラシ真鍮 5本入
SK11(6件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(5本)当日出荷狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシのコンビタイプになっているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。金属面を傷付けにくい真鍮線のブラシです。用途真鍮・銅の磨きだし。材質毛材:真鍮線、ハンドル:PC全長(mm)180タイプコンビブラシ適合材銅・真鍮入数5本
ナイロン製ハンドクランプ
SK11(37件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ソフト樹脂のグリップ採用で手にやさしく、すべりにくいです。用途DIY等での仮止めや固定。材質(本体)ナイロン種類スプリングクランプ
ソフトコーキングヘラセット
SK11(49件のレビュー)¥879税込¥9671セット(4本)当日出荷5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
噛み込み防止チャック
SK11(15件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷特許新機構により、インパクト穴あけ時のビット噛み込みを最小限にすると同時に、ビットの緩みを防止します。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、噛み込み防止を実現しました。特許SDスーパー・ファース・ギヤの採用で、強力緩み止めを実現しました。手締めにフィットする円錐形スリーブです。手締めで簡単に先端パーツを装着できます。軸は耐久性に優れた太軸を採用しました。用途ドリルドライバー・インパクトドライバーに取り付けて各種先端工具を把握。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35対応機種充電ドリル・インパクトドライバー用
ワンハンドグリースガン
SK11(13件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)鉄質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
竹ブラシ太曲柄 ナイロン毛長
SK11¥609~税込¥670~1本当日出荷既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。毛丈が、約35mmになった毛長仕様です。用途汚れ落とし・水洗いに。毛丈(mm)約35毛材ナイロン
チャンネルブラシラッピング
SK11(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のチャンネルブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ材質(毛)ラッピング線
馬毛コンデンサーブラシ
SK11(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。 円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途汚れ落とし・つや出し。仕様シングル巻材質馬毛タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)馬毛線
スーパーワイドモンキーレンチ
SK11(18件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
チャンネルブラシ真鍮
SK11(2件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷真鍮や銅などの磨きだしに適した真鍮線のチャンネルブラシです。柔らかい金属にもキズをつけにくい真鍮線です。サビ落とし・汚れ落とし・木目出しに最適です。用途真鍮・銅の磨きだし。タイプチャンネルブラシ材質(毛)真鍮線適合材真鍮・銅
鉄工用ヤスリSG
SK11¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
コンビブラシP.P 5本入
SK11(1件のレビュー)¥809税込¥8901本当日出荷狭い所や細かい作業に最適です。細いブラシと太いブラシが入っているので、作業に応じて使い分けができます。1本で細(1行)、太(3行)の2役です。素材を傷付けにくいポリプロピレンのブラシです。用途水洗い、汚れ落し。全長(mm)180タイプコンビブラシ毛材PP線
面直し用ダイヤモンド砥石
SK11(8件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。用途刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。寸法(mm)本体:約205×65×10、研削面:約205×65×1材質(ベース)人工大理石
両面ダイヤモンド砥石
SK11(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど)砥石サイズ(mm)204×65×7
チャンネルブラシナイロン
SK11(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷汚れ落としや、水洗いに適した、高密度毛材のチャンネルブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。 洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に使えます。用途汚れ落し・水洗い。タイプチャンネルブラシ材質(毛)ナイロン線
アンテナ式マグネットバー
SK11(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。 7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。吸着力(最大)1500伸縮範囲(cm)16.5~84
竹ブラシ 太曲柄 馬毛 毛長
SK11¥609~税込¥670~1本当日出荷既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。毛丈が、約35mmになった毛長仕様です。用途ツヤだし・接着剤の塗布に。毛丈(mm)約35毛材馬毛
スクレーパー付ハンドブラシ
SK11¥239~税込¥263~1本当日出荷滑りにくく握りやすいハンドブラシです。ハンドブラシに簡易のスクレーパー機能をプラスアルファしました。ブラシだけでは落ちない汚れには、スクレーパー作業で対応します。木柄と違い長期の使用でもグリップにカビが生えず、付着した汚れも洗い落しやすくなっています。用途清掃・洗浄・ほこりなどの払い作業、および簡易スクレーパー作業。