カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(365)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(66)
  • brembo(66)
  • KANA(片山チエン)(36)
  • エスコ(33)
  • DAYTONA(デイトナ)(33)
  • 東和高圧(28)
  • JTC(27)
  • FPC(27)
  • ヤマト産業(23)
  • SIGNET(シグネット)(23)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(22)
  • ボウエキ(BOUEKI)(21)
  • KTC(20)
  • スーパーツール(17)
  • トップ工業(15)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(15)
  • カーメックス(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-0021」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄スパナセット SK11極薄スパナセットSK11(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(5本組)
当日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm商品構成セット品
ソケットレンチセット SK11ソケットレンチセットSK11(11件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(65点組)
当日出荷
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット商品数65セット内容6.35mm差込角(ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。9.5mm差込角(ソケット(8・9・10・11・12・13・14・15・17・19mm)、ディープソケット(10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル)。12.7mm差込角(ソケット(12・13・14・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・30・32mm)、エクステンションバー150mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スライドヘッドハンドル)。材質クロームバナジウム鋼質量(kg)7.5規格TS-2465Mケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×477×58
整備工具セット 9.5sq SK11整備工具セット 9.5sqSK11(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1セット(133点組)
当日出荷
入組点数は充実の133点、厳選したこだわりのツールをセットしました。 収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。
ディープソケットセット SK11ディープソケットセットSK11(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(9本組)
当日出荷
ワンタッチソケットホルダーを採用。 ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。 従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。 この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状12角差込角(mm)12.7付属品ソケットホルダー付セット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ形状六角全長(mm)75質量(g)1374タイプ12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]クリップの色サイズ(mm)90×260×34
インパクトソケットセット SK11インパクトソケットセットSK11
4,798税込5,278
1セット(9個)
当日出荷
エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。仕様ソケットホルダー付付属品ソケットホルダー付セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄寸法(mm)90×295×40質量(g)1120差込角(mm)12.7(1/2インチ)仕上黒仕上クリップの色
ソケットセット SK11ソケットセットSK11
3,598税込3,958
1セット(10個)
当日出荷
面接触加工でボルトの角に優しい設計です。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。
用途六角ミリボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角質量(g)7777差込角(mm[inch])12.7(1/2)ソケット内容ソケットホルダー付クリップの色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777サイズ(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
ソケットレンチセット SK11ソケットレンチセットSK11
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル材質クロームバナジウム鋼質量(g)4300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅440×高さ50×奥行き190
メガネレンチセット SK11メガネレンチセットSK11(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(6本)
当日出荷
濃いツヤ、ガンメタリック仕上げのメガネレンチセットです。表面にガンメタリック処理をしているので、キズが付きにくいです。プロのニーズに対応できる品質・耐久性のあるメガネレンチです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)6×7・8×9・10×12・11×13・14×17・19×21
1/2ソケットレンチセット SK111/2ソケットレンチセットSK11
6,998税込7,698
1セット(13点組)
当日出荷
13ピース入りのソケットとレンチのセットです。クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。
用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。仕様メタルケース入り付属品メタルケース入りセット内容1/2インチDRラチェットハンドル(ギア数72山)・1/2インチDRエクステンションバー150mm・1/2インチDRソケット(10・12・13・14・15・17・19・21・22・24mm)・1/2インチDRユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])12.7(1/2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777
エアコンプレッサ 小型静音モデル SK11エアコンプレッサ 小型静音モデルSK11(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応 SK11整備工具セット 6.35sq・12.7sq対応SK11
62,980税込69,278
1セット
欠品中
入組点数は充実の117点、厳選したこだわりのツールをセットしました。収納力+剛性のあるツールチェストを採用しました。
用途各種メンテナンス作業。差込角(sq.)6.35・12.7入組点数117セット内容12.7sqソケット(10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm)・12.7sq2WAYエクステンションバー(75・150mm)・12.7sqユニバーサルジョイント・12.7sqコンパクトヘッドラチェットハンドル245mm・12.7sqスピンナーハンドル380mm・6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm)・6.35sqユニバーサルジョイント・6.35sq2WAYエクステンションバー75mm・6.35sqビットアダプターソケット・6.35sqコンパクトラチェットハンドル145mm・メガネレンチ(8X10・10X12・11X13・12X14・14X17・17X19・19X21・22X24mm)・フレックスラチェットレンチ(8・10・12・13・14・17・19mm)・メガネレンチアダプタービット用・貫通ドライバー(+1X80・+2X100・+3X150・-5.5X100・-6.5X125・-8X150mm)・スタビードライバー(+2X25mm・-6X25mm)・ビットドライバーハンドル・25mmビット49本組・ボールポイント六角棒レンチセット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)・モンキレンチ250mm・ラジオペンチ150mm・強力ニッパ180mm・コンビネーションプライヤー200mm・3段引出しツールチェスト
4サイズウォーブルラチェット SK114サイズウォーブルラチェットSK11
2,498税込2,748
1本
当日出荷
多サイズを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。首振角度(°)最大:15首振りありラチェット機構あり
クロスリムレンチ SK11クロスリムレンチSK11
3,398税込3,738
1本
当日出荷
自動車のホイールナットの着脱に便利です。クロスタイプで4サイズに対応しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
コンプ 遠心スイッチウェイト SK11コンプ 遠心スイッチウェイトSK11
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転の切り替えスイッチです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂/鉄内径(Φmm)14×21