スリムラチェットDVセットSK11当日出荷
携帯に便利なコンパクトケースに30アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様早回し機能付セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / ポジドライブ / ネジ用(PZ2・PZ3) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4インチ) / トルクスネジ用(T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)ギア数52山(送り角度7度)