カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(41)
  • エスコ(134)
  • アソー(129)
  • CKD(101)
  • 潤工社(96)
  • SMC(89)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • 井筒製作所(74)
  • 第一計器(70)
  • OSG(オーエスジー)(59)
  • ニッタ(57)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(57)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
  • ユニバーサル(43)
  • ヤマト特殊鋼(42)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(38)
  • ハイロック(37)
  • 日東工器(30)
  • シンコー[継手](27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8pt」の検索結果

59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップルソケット SK11

    ニップルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。適合空気材質真鍮形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ソケット SK11

    ソケット

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。適合空気形状ソケット
  • W管継手 エルボユニオン SK11

    W管継手 エルボユニオン

    SK11
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • W管継手 ストレートユニオン SK11

    W管継手 ストレートユニオン

    SK11
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • エアエルボ SK11

    エアエルボ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
    用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。自動開閉バルブ内蔵です。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • リングジョイント SK11

    リングジョイント

    SK11
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
    用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキ取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。接続時のホースのネジレは自動的に解消します。振動に強く流量が大きいです。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。材質/仕上鋼鉄/クロームメッキソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側おねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • ホースニップル SK11

    ホースニップル

    SK11
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
    用途エアー配管継手(片口ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ワンタッチソケット ロック付 SK11

    ワンタッチソケット ロック付

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。 先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。 エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。
    用途エアー配管とエアー工具の接続。材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-10~+60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合流体空気
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    機器・配管からの取り出し口に最適です。プラグをソケットに差し込むだけのワンタッチ簡単接続です。圧力損失の少ないバルブ構造を採用し、流量アップを実現しています(同メーカー比15パーセントアップ)。端面パッキング方式の採用により、接続荷重が小さく着脱性がさらに向上しました。自動開閉バルブ内蔵です。
    用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。仕様めねじ取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム常用圧力(MPa)1.5適合流体空気メッキクロームメッキ
  • スピコン エルボタイプ SK11

    スピコン エルボタイプ

    SK11
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
    用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
  • エアチーズ SK11

    エアチーズ

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
    用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • エアエルボ SK11

    エアエルボ

    SK11
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
    用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • W管継手 ダブルユニバーサルエルボ SK11

    W管継手 ダブルユニバーサルエルボ

    SK11
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • W管継手 チーズユニオン SK11

    W管継手 チーズユニオン

    SK11
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
  • ニップルソケット 2M×3F SK11

    ニップルソケット 2M×3F

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/4×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)8×10適合流体空気
  • 四角プラグ SK11

    四角プラグ

    SK11
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ボールバルブ SK11

    ボールバルブ

    SK11
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。両側めねじタイプです。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質(本体)真鍮適合流体空気バルブ種類ボールバルブ
  • 耐振プラグホース SK11

    耐振プラグホース

    SK11
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    振動工具・打撃工具の衝撃からカプラを守ります。カプラの摩耗を防ぎ、寿命の安定化を実現します。カプラの摩耗によって、気づかないうちに起きる流量不足を防止しています。ゴムホースは柔軟性をもっているので、工具の取り回しなど作業性に優れています。エアー用ハイカプラのソケット(20・30・40型)との相互性があります。
    用途エア用ゴムホース。全長(mm)310最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15kgf/cm2)最小曲げ半径(mm)135空気取入口(プラグ)3/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20kgf/cm2)適合流体空気
  • エアプラグ 汎用型 SK11

    エアプラグ 汎用型

    SK11
    ¥209税込¥230
    1個
    翌々日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • ニップル 2M×3M SK11

    ニップル 2M×3M

    SK11
    ¥619税込¥681
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)3/8適合流体空気
  • エアソケット ツータッチ SK11

    エアソケット ツータッチ

    SK11
    ¥609税込¥670
    1個
    翌々日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。3/8管用テーパーメネジ取り付け用です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約88使用温度範囲(℃)-20~80ねじ3/8管用テーパーオネジR3/8(PT3/8)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • ニップルソケット 3M×3F SK11

    ニップルソケット 3M×3F

    SK11
    ¥859税込¥945
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
  • 四角プラグ 3M SK11

    四角プラグ 3M

    SK11
    ¥599税込¥659
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR3/8(PT)呼び径(A)10適合流体空気
  • エアチーズ SK11

    エアチーズ

    SK11
    ¥729税込¥802
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間異径エアーチーズです。異径のエアー配管をT字型に分岐します。
    用途エアー配管継手(中間異径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ブッシング 3M×2F SK11

    ブッシング 3M×2F

    SK11
    ¥569~税込¥626~
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)3/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)10×8適合流体空気
  • ソケット SK11

    ソケット

    SK11
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。適合空気材質真鍮形状ソケット表面処理クロームメッキ
  • ソケット 2F×3F SK11

    ソケット 2F×3F

    SK11
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
  • リングエルボ SK11

    リングエルボ

    SK11
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    銅管パイプの継手です。空気・水・油を流すことが可能です。
    用途銅管とネジ配管との接続。材質真鍮形状エルボ使用温度(℃)-50~+150使用圧力3.45以下使用流体水・空気・油他材質に影響のない物
  • 変換Nソケット 3MX3FF SK11

    変換Nソケット 3MX3FF

    SK11
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
    用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじG(PF)3/8使用流体空気
  • W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ SK11

    W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ

    SK11
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • ボールバルブ  3MXH10 SK11

    ボールバルブ 3MXH10

    SK11
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなPCハンドルです。取付け場所によって、ハンドルの角度を替える事が出来ます。ホースニップルで直接接続します。腐食しにくいクロームメッキ仕上げです。
    用途エアー配管継手。材質真鍮接続ねじおねじR3/8(PT3/8)適合流体空気バルブ種類ボールバルブタケノコ外径(Φmm)10.5
  • エアソケット ツータッチ SK11

    エアソケット ツータッチ

    SK11
    ¥609税込¥670
    1個
    翌々日出荷
    エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。3/8管用テーパーオネジ取り付け用です。
    用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約90使用温度範囲(℃)-20~80ねじ3/8管用テーパーメネジRc3/8(PT3/8)材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
  • ニップル 3M SK11

    ニップル 3M

    SK11
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)3/8適合流体空気
  • 内・外エルボ 3M×3F SK11

    内・外エルボ 3M×3F

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    エアー配管用エルボです。エアー配管の接続メンテナンスに最適です。
    用途エアー配管継手(エルボ)。材質真鍮形状エアー配管継手(エルボ)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)3/8使用流体空気