カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- HEC(コンピューケース・ジャパン)(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
- TIPTOP(3)
- Vesrah(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イスカル(3)
- イマダ(4)
- ニューコン工業(2)
- ハンマーキャスター(2)
- フェニックス・コンタクト(2)
- メディアカバーマーケット(6)
- 井筒製作所(2)
- 日東工器(3)
- 渡辺電機工業(2)
- 鶴見製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「50pn」の検索結果

ナットカプラ
SK11¥559税込¥6151個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
スプリングナット
SK11¥449税込¥4941個当日出荷カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器50SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様50PNGホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8