カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(3)
  • SanDisk(サンディスク)(30)
  • BUFFALO(バッファロー)(67)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(12)
  • トランセンド(23)
  • CKD(73)
  • サンワサプライ(10)
  • ロジテック(28)
  • Apacer(3)
  • プリンストン(15)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(46)
  • Panasonic(パナソニック)(126)
  • ホンダ(115)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(113)
  • StarTech.com(103)
  • ERECTA(エレクター)(94)
  • CONTEC(コンテック)(83)
  • NEC(81)
  • 三菱ふそう(80)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(79)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSD」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
サンダーディスクA SK11サンダーディスクASK11
149税込164
1枚
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れています。粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。
用途一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。材質アルミナサイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
ワイドスタビードライバー SK11ワイドスタビードライバーSK11
399税込439
1個
翌々日出荷
狭い隙間のねじ回しに最適です。全高31mmの極短ドライバーは、高さが制限された狭い場所の作業に最適です。ハンドル径45mmの大径ハンドルのため、大きな力を掛けやすい。本体にビット3本が格納されており、携帯性に優れています。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。全長(mm)31直径(Φmm)45付属ビット19mm長ビット(+2)、25mm長ビット(+1、+2、ー5)
サンダーディスクS SK11サンダーディスクSSK11
499税込549
1枚
翌々日出荷
A(アルミナ)に比べ3倍の仕事量のディスクです。耐久性も高くコストパフォーマンス抜群です。
用途ステンレスや難削材の研削、溶接ビード除去やサビ取りなどの作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)
デュアルドライバー NEO SK11デュアルドライバー NEOSK11(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。 たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。 小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。材質本体:PA6GF30+TPE+ABS無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付)締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックモーター電圧(V)3.7トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5充電時間(分)(USBA+マイクロB)150締付能力(小ねじ)5mmバッテリー容量(mAh)1500
シューズドライ(乾燥剤)2P SK11シューズドライ(乾燥剤)2PSK11
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
シューズ内のニオイやムレを解消します。 干しやすいストラップ付で天日干しすれば繰り返しご使用いただけます。 抗菌作用もあり衛生的です。
用途湿気たシューズの乾燥除湿消臭。材質生地:コットン・ポリウレタン 中身:シリカゲル・ポリウレタンブラック