15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾湿両用掃除機用パーツです。平坦な床の液体の吸引作業に使用します。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

乾湿両用掃除機用パーツです。ホースとタンクの取付はホース根元部分をタンクに差し込んでから右可左へ回して固定してください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

乾湿両用掃除機用パーツです。狭いところ、奥まった場所の吸塵作業に使用します。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
559 税込615
当日出荷

乾湿両用掃除機用パーツです。畳や床の上を掃除される場合はノズル上面の「床・たたみ」を押してください。カーペットを掃除される場合はノズル上面の「カーペット」を押してください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

乾湿両用掃除機用パーツです。ホコリを取りながらの吸引作業に最適です。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
569 税込626
当日出荷

乾湿両用掃除機用パーツです。細い直径側のパイプを段差のところまできっちり差し込みます。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
469 税込516
当日出荷

乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターの使用時に併用してください。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
999 税込1,099
当日出荷

乾湿両用掃除機用パーツです。フィルターはゴムの部分がタンクの外周にしっかりとかかるようにし、隙間がないようにしてください。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
989 税込1,088
当日出荷

乾湿両用掃除機用パーツです。標準のフィルターでは除去できない微細な粉塵に適したしています(小麦粉、セメント粉、石灰粉など)。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

乾湿両用掃除機用パーツです。微細粉塵用カートリッジフィルターと掃除機本体取付固定用です。
用途SVC-200・300SCL、EX-20・30SA用パーツ。 適合機種SVC-200・300SCL、EX-20・30SA
1個
529 税込582
当日出荷

乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルターです。吸引物から固形物をろ過しタンク内にとどめ、空気だけを排気側に排出します。 布製(不織布)だから濡れても大丈夫です。タンクと掃除機の頭部本体との隙間を埋めて、密閉性を高めます。液体、湿ったゴミの吸引もできます。 汚れがひどくなれば水洗いもできます。
用途乾湿両用掃除機SVC-150SVP用吸引側ろ過フィルター。 仕様 寸法(直径Φ×高さH)(mm)295×250 密度約100ミクロン
1個
979 税込1,077
当日出荷

外径90mmと小型に設計、刃数を多くすることで、とりまわしやすいです。食い付きが良く、クラックに沿って切削しやすい形状です。 軽量化設計により、長時間作業における負担を軽減します。
用途コンクリート・モルタルなどのヒビ割れ補修・目地加工及び溝切加工。 外径(Φmm)90 内径(Φmm)20(15) 刃幅(mm)10.5 材質(チップ)ダイヤモンド 材質(基板)工具鋼 最高回転速度(min-1)14000
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、サビにくいステンレス製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。 付属品ワイドノズル,汎用ノズル,隙間ノズル,丸毛ブラシ,延長パイプ×2,集塵ホース,集塵袋×2,カートリッジフィルター(本体装着済み),スポンジフィルター,キャスター×4 材質ステンレス,鉄,樹脂 電圧100 周波数(Hz)50/60 容量(L)【吸塵】17 電流(A)10 消費電力(W)960 タンク容量(L)20 本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む) 吸込仕事率(W)210 電源コード(m)約3 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)約65 最大風量(m3/min)2.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×360×530 真空度(kPa)最大18 吸水容量(L)11
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。 タンク容量(L)20 電源コード(m)約5.0 セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ 材質タンク:ステンレス 寸法(mm)約365×365×540 質量(kg)約6.6 電流(A)11 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 吸込仕事率(W)150 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)78 絶縁方式二重絶縁構造 最大風量(m3/min)1.58 真空度(kPa)最大:14
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

騒音が小さいく吸引力が強い、液体も吸引できる乾湿両用掃除機です。手袋を装着したままでも操作しやすい大型スイッチです。太径ホースは経路途中のゴミ詰まりを軽減します。きめが細かく集塵効率が高いカートリッジフィルターは、ろ過面積が大きく、不織布性で水洗いも可能です。付属の集塵袋を取り付ければ、タンクの汚れも少なく、フィルターが長持ちで、廃棄も簡単で手が汚れにくいです。丈夫で、軽い樹脂製タンクです。
用途乾いたゴミ、濡れたゴミ、湿ったゴミの吸塵、液体の吸引作業。 材質鉄、樹脂 周波数(Hz)50/60 容量(L)【吸塵】16 電流(A)10 電圧(V)100 消費電力(W)960 タンク容量(L)19 本体質量(kg)約7.0(コード,付属品含む) 吸込仕事率(W)210 電源コード(m)約3 ホース長さ(m)約2 騒音値(dB)約65 最大風量(m3/min)2.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×370×510 真空度(kPa)最大18 吸水容量(L)10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

関連キーワード