カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • SMC(38)
  • 岡崎精工(2)
  • FUJI STAR(三共理化学)(2)
  • サカセ化学工業(1)
  • INA(1)
  • 日野自動車(1)
  • アインツ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as1201」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピコン エルボタイプ SK11スピコン エルボタイプSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
120度特集