カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- SMC(39)
- ホンダ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アーガス(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 作新工業(1)
- SPREADFAST(1)
「as3002」の検索結果

スピコン インラインタイプ
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状インラインタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60