カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空圧工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(1)
- ABRACON(22)
- Altrider (アルトライダー)(21)
- AMPHENOL(106)
- ANTEC(17)
- KEMET(87)
- MAZDA(マツダ)(30)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(106)
- SMC(28)
- アズワン(56)
- アライドテレシス(14)
- エスコ(35)
- ニッサン(311)
- ピグ(19)
- ホンダ(114)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(167)
- ロイヤル化成(18)
- 修理(15)
- 右下精器製造(21)
- 第一計器(27)
- ブランドをもっと見る
「at4」の検索結果

レギュレーター 減圧弁
SK11¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エアー工具に合わせて適切な空気圧力で使用できます。ピストンタイプの減圧弁で、安定した圧力特製流量特性が得られ、又、二次側圧力の変動に対する、うなりを無くしました。小型サイズで取付けスペースを削減・軽量化しました。用途減圧弁。取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc呼び口径(inch)8A使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.5~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
ドレンコック
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷配管中のドレンの除去に最適です。コンプレッサー等のドレンの除去に最適です。用途ドレンの除去。材質(本体)真鍮管接続口径PT1/4最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類(おねじ)PT常用圧力(MPa)1ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
アルミケースAT-410SN
SK11¥5,798税込¥6,3781個当日出荷アルミ製の軽量ボディです。バックル部分をロックできるキーロック付きです。ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。最大積載は重量10kgです。整理に便利な仕切板2枚付です。A4サイズの書類などの収納可能なメッシュポケット付です。用途工具の収納に。材質本体:アルミ、内素材:ウレタン製スポンジ内寸(mm)(約)幅390×奥行250×高さ110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)410×270×123
エアタッカー
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。仕様T425L、ステープル装填本数:100本材質(本体)樹脂質量(g)730種類ステープル:4Jステープル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル足長さ(mm)10~25ベースオイルタービンオイルISOVG32太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
エアタッカー T425
SK11(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷頑丈なダイカストボディのエアタッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1230寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×61×188使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ステープル装填数100本使用ステープル4Jステープル使用油タービンオイルISOVG32ステープル足長さ(mm)10~25太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
エアタッカーT425L
SK11¥12,980税込¥14,2781台当日出荷確実な単発打ちステープル釘打機です。1トリガー操作につき1発打てる単発打ち仕様で、本体先端部を部材に押し当てなければ打てない安全装置付きです。作業姿勢や場所に応じて方向を変えられる360度回転調節式排気口です。ツールフックや腰ベルトに引っ掛けられるベルトフックは、使い方に応じて方向が変えられる回転調節式です。本体質量約750gの軽量樹脂製ボディ製です。用途木材の固定や各種シート材の木材への貼り付け作業など。仕様【ステープル装填】100本セット内容本体、サンプルステープル、安全グラス、ネイラーオイル、ケース、取扱説明書材質鉄、樹脂寸法(mm)【ステープル】肩幅:4、足長:10~25(4Jステープル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188本体質量(g)730使用空気圧力(MPa)0.5~0.8
四角プラグ
SK11¥479税込¥5271個当日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気