カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(115)
- アソー(107)
- エスコ(209)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](40)
- ネオフレックス(41)
- ノーブランド(61)
- フジキン(46)
- ベン(32)
- ヤマト産業(78)
- ユタカ(Crown)(45)
- 千代田通商(61)
- 右下精器製造(116)
- 廣杉計器(404)
- 日酸TANAKA(38)
- 栃木屋(48)
- 鈴木ブロンズ継手(151)
- 高島計器(212)
- 鶴見製作所(87)
- ブランドをもっと見る
「c3604」の検索結果

W管継手 エルボユニオン
SK11¥439~税込¥483~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ストレートユニオン
SK11¥299~税込¥329~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズ
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ユニオンワイ
SK11¥679~税込¥747~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 異径ストレート
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ストレート
SK11¥499~税込¥549~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 チーズユニオン
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
スピコン エルボタイプ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状エルボタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
スピコン インラインタイプ
SK11¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷チューブを押し込んで簡単に接続できます。チューブ途中でスピードコントロールします。チューブとチューブを接続します。用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。形状インラインタイプ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1最高使用圧力(MPa)1適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン適合流体空気周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボ
SK11¥459~税込¥505~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ユニオンワイ
SK11¥619~税込¥681~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ユニオンワイ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ
SK11¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ホースニップル H9×2M
SK11¥369税込¥4061個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)9
W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
ホースニップル H7×1M
SK11¥359税込¥3951個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
ホースニップル H27×8M
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1タケノコ外径(Φmm)27
ホースニップル H16×4M
SK11¥919税込¥1,0111個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
ホースジョイントH27×8M
SK11¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1タケノコ外径(Φmm)27
ホースニップル H21×6M
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR3/4タケノコ外径(Φmm)21
ホースジョイントH16×4M
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)16
ホースジョイント H7×1M
SK11¥639税込¥7031個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質真鍮製(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/8タケノコ外径(Φmm)7
ホースジョイントH21×6M
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR3/4タケノコ外径(Φmm)21
ホースジョイントH11×3M
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10.5
ホースニップル H13×4M
SK11¥909税込¥1,0001個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)13
ホースジョイントH13×4M
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ホースジョイントねじサイズR1/2タケノコ外径(Φmm)12.7
W管継手 サービスチーズ
SK11¥579~税込¥637~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状サービスチーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
ライトエアーメスチーズ 白
SK11¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズ最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーオスアダプター白
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状オスアダプタねじ径R3/4最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーメスチーズ 白
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスチーズねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ライトエアーメスアダプター白
SK11¥1,598税込¥1,7581個当日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc3/4最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25
ライトエアーメスアダプター白
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
ホースニップル H11×3M
SK11¥599税込¥6591個当日出荷ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。用途ホースの接続。材質黄銅(C3604)形状ニップルねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)11
ライトエアーオスアダプター白
SK11¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状オスアダプタねじ径R1最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)25