カテゴリ

  • 作業工具(58)
  • 安全保護具(57)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 測定用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • TDK(7)
  • 東芝キヤリア(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • 東栄管機(3)
  • KSフィルター(3)
  • StarTech.com(3)
  • イメージニクス(3)
  • HELIX(3)
  • KITO(キトー)(2)
  • ネグロス電工(2)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 前澤化成工業(2)
  • Beat-Sonic(2)
  • RS PRO(2)
  • ペガシス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvc」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DVCデジタルマルチメータ SK11

    DVCデジタルマルチメータ

    SK11
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。
    用途電圧、抵抗、導通などの測定。材質ABS樹脂長さ(mm)テストリード:約450適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V表示1999カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)オートパワーオフ約15分(解除可能)電池寿命約100時間
  • DVCクリアレベル SK11

    DVCクリアレベル

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。全面が測定面として使用可能で、直角定規としても使えます。透明で目盛り付きなので透かして測定可能です。薄型、軽量なので携帯に便利で、樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。
    用途水平・垂直の測定。材質本体・気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
  • DVCコンべ2555H SK11

    DVCコンべ2555H

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    テープ革命、約2.6mのテープ立ちするコンベックスです。特殊加工テープにより、水平方向のテープ立ち約2.6mを実現しました。テープの厚みは通常のテープと同じ為、テープ垂れが少ないです。JIS1級制度テープで、両面印刷目盛の仕様です。衝撃に強いゴムジャケット仕様で強力マグネットフックです。オートストップ機能があり、ロック解除ボタンは、親指、人差し指の2か所の押しやすい位置に配置しています。
    用途長さの測定。仕様コンベックスホルダー付材質ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5JIS規格JIS1級テープ目盛ナイロンコート材質(テープ)スチールフックマグネット付きケースゴムジャケットカバー目盛種別両面
  • DVCプロレベル150 SK11

    DVCプロレベル150

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平・垂直・45度の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
  • DVCライトレベル SK11

    DVCライトレベル

    SK11
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    LEDライト付きの水平器です。LEDライト搭載で暗所での作業に便利です。大型シャックル付きで携帯に便利です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平・垂直の測定。付属品試供品電池材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;ポリカーボネイト樹脂,気泡管;アクリル樹脂,電池:CR2032コイン電池1個気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
  • DVCプロレベル120 SK11

    DVCプロレベル120

    SK11
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平・垂直の測定。材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±1.00mm/m=±0.0573度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
  • DVC防塵防水検電器 SK11

    DVC防塵防水検電器

    SK11
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    IP67規格に準拠した防塵防水構造ですので、突然の雨や水没、埃の多い過酷な現場でも安心して使用できます。2mの高さからの落下にも耐える耐落下性能があります。検電状態を音とLEDでお知らせします。暗い所で便利なLEDライトをプローブ先端と製品底面の2か所に装備しています。約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付きです。電池は使いやすい単4×2本モデルです。
    用途ACの通電チェック。材質ABS樹脂使用温度(℃)0~+50保存温度(℃)-10~+60準拠規格IEC61010-1_CAT.IV_1000V校正不可使用湿度(%RH)80以下(結露がないこと)検出電圧(V)ノーマルモード時:AC100~1000(50~60Hz)、ワイドモード時:AC12~1000保存湿度(%RH)80以下(結露がないこと)
  • DVCファジリティレベル SK11

    DVCファジリティレベル

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。フック穴付きで工具吊りやセフティコードの取り付けが可能です。45度気泡管付きで法勾配の測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
    用途水平・垂直・45度の測定。材質本体;ABS樹脂,気泡管;アクリル樹脂,気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
  • DVCデジタルマルチメータ SK11

    DVCデジタルマルチメータ

    SK11
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    専用クリアケース入り、多機能コンパクトデジタルマルチメータ。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、周波数、静電容量など多機能です。プローブ先端は金メッキ処理加工、テストリードは脱着交換が可能です。専用ケースはプローブキャップやテストりーづの収納が可能です。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。オートパワーオフ、データHOLD機能搭載しています。
    用途電圧、抵抗、導通などの測定。材質ABS樹脂長さ(mm)テストリード:約470適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V表示3999カウント校正サンプリング3回/秒レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)検波方式平均値方式保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)オートパワーオフ約15分(解除可能)電池寿命約100時間
  • ケーブル入線スプレー SK11

    ケーブル入線スプレー

    SK11(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
    用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。仕様エアゾール成分ジメチルシリコーンオイル材質スチール容量(mL)420ガスの種類(高圧ガス)LPG
  • 全ネジレンチ SK11

    全ネジレンチ

    SK11(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
    用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
  • 電工用腰袋 フタ付 SK11

    電工用腰袋 フタ付

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルブラック
  • 充電式デュアルドライバー SK11

    充電式デュアルドライバー

    SK11(14件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用できます。手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部を照らし快適な作業をサポートするLED作業灯と、スイッチ開放後も約4秒間LED点灯を持続する残照機能が付いています。 小さくてスリムな流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップ採用で、電動・手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持できます。 落下防止が取り付けられる通し穴付き、両頭、片頭、どのタイプのビットでもしっかりと保持するビットスリーブチャックを採用しています。
    用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。電圧(V)3.7最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])280バッテリー容量(Ah)0.85バッテリー容量(mAh)850締付能力(小ねじ)5mm付属品USBコード(通信機能なし)・2番×マイナス5.5mm×110mmビット1本仕様USB充電(USBA+マイクロB)材質本体:PA6GF30+TPE締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン850mAhチャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックモーター電圧(V)3.7充電時間(分)100充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅154×高さ40×奥行き40適合バッテリーリチウムイオンスイッチ種類ボタン式ライト機能LEDライト
  • ワイヤーストリッパー SK11

    ワイヤーストリッパー

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
    用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
  • オートワイヤーストリッパー SK11

    オートワイヤーストリッパー

    SK11(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。
    用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2
  • 4サイズラチェットレンチ SK11

    4サイズラチェットレンチ

    SK11(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    配管・電路支持金具の取り付けなど設備工事に幅広く対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)
  • モンキーレンチ差し2段 SK11

    モンキーレンチ差し2段

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。
    用途モンキーレンチの収納。材質ポリエステル適合ベルト幅(mm)60
  • ビスカップ フタ付 型底 SK11

    ビスカップ フタ付 型底

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 底部型押し成型で強度をUPしています。 フタ付で中身がこぼれにくいです。
    用途ビス・パーツの収納。材質ポリエステルブラック適合ベルト幅(mm)60
  • D-クリスタルレベル SK11

    D-クリスタルレベル

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スイッチボックスの用水平器です。スイッチボックス取付用のケガキ測定が可能です。 蓄光付きで、明るい所で光を蓄積する為暗い所で数分間発光します。ストラップ取付用の穴が付いています。
    用途水平・垂直の測定。仕様マグネット付き、ストラップ取付穴付材質本体:アクリル樹脂 枠部分:アルミ精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度
  • ツールケース2段 型押 SK11

    ツールケース2段 型押

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルブラック
  • 安全貫通フリーターンドライバー SK11

    安全貫通フリーターンドライバー

    SK11(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    電気を通しにくく、高所作業での落下防止対策も可能、Wで安心な貫通ドライバーです。貫通構造にセラミックボールを入れることで電気を遮断し、安全にハンマーで叩くことができます。高所作業での工具落下を防ぐ落下防止用安全コード取付け部付きです。フリーに回転するのでスピーディな早回しも可能です。
    用途電気工事・設備作業などのネジの締め付け、緩め作業。材質(軸)特殊鋼商品構成単品
  • 充電式ドライバーサック SK11

    充電式ドライバーサック

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    型崩れしにくい型押し成型です。 スイッチ部分に干渉しないように型押し成型されており、ピッタリフィットします。
    用途小型電動ドライバー(ストレートタイプ)の収納。ブラック対応型押し成型、60mm幅ベルトまで対応
  • ワイドモンキレンチ SK11

    ワイドモンキレンチ

    SK11
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    こだわりの新形状、軽量かつ安定感があり、手に優しい幅厚ハンドルです。幅厚ハンドルは力を掛けても手への当たりが優しく、作業中の安定感も抜群です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • ミニ圧着工具 SK11

    ミニ圧着工具

    SK11
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
    用途銅線用裸圧着端子用・裸圧着スリーブ用(P・B)用。全長(mm)172質量(g)250使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5mm
  • モンキーレンチ差 2段差 SK11

    モンキーレンチ差 2段差

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ターポリン、ポリエステルブラック
  • 腰袋3段ホルダー付き SK11

    腰袋3段ホルダー付き

    SK11
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。 内側にポケットが2つ、外側にホルダー付きです。
    用途工具の収納、携帯。材質ポリエステル形状3段適合ベルト幅(mm)60
  • マーカー&結束帯ケース SK11

    マーカー&結束帯ケース

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ターポリン、ポリエステルブラック
  • ペンインパクトドライバーサック SK11

    ペンインパクトドライバーサック

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    型崩れしにくい型押し成型です。 スイッチ部分に干渉しないように型押し成型されており、ピッタリフィットします。 レースウェイソケットなどを取り付けたままでも収納できます。
    用途ペンインパクトドライバーの収納。ブラック対応型押し成型、60mm幅ベルトまで対応
  • 吊りバンドラチェットレンチ SK11

    吊りバンドラチェットレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、素早い吊バンド施工にも対応した多機能レンチです。72山ギア採用で細やかな動きで狭い場所で威力を発揮、本締め可能な高トルクプロ仕様です。12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。両面各ポジションに切り替えレバーがあるため、回転方向の切り替えの操作性は抜群です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。呼び寸法【ソケット】10mm・13mm(13mm側に蝶ネジ廻し溝付き)、【スパナ】12mmオープンヘッドスピードタイプギア数72山(送り角度5度)
  • ケーブルタイ収納ケース SK11

    ケーブルタイ収納ケース

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケーブルタイの収納ケースです。 3段式フタ付でフタをあけた状態でも使用できます。 携帯方法はカラビナもしくはベルト通しです。
    用途ケーブルタイの収納と携帯。材質ポリエステル寸法(mm)約110×260×40対応60mm幅ベルトまで対応
  • 腰袋 2段 SK11

    腰袋 2段

    SK11
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    DEVICE青の革新、設備工事に携わる多くの職人さんたちの仕事を構成するDEVICEとなる腰廻り品を提案します。 水濡れ、摩擦に強いコーティング素材です。 落下防止コードの取り付けに便利なD環付きです。
    用途工具の収納、携帯。材質ポリエステル形状2段適合ベルト幅(mm)60
  • マルチウエストバッグ SK11

    マルチウエストバッグ

    SK11
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルブラック
  • ワイヤーストリッパー SK11

    ワイヤーストリッパー

    SK11(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電線の皮むきが簡単に早く行えるワイヤーストリッパーです。電線を切断部の刃の間にいれてハンドルを握り締めると切断できます 。ハンドルを一杯に握ると内部の刃が奥へと移動し、被覆を剥ぎ取ることができます。刃先のくい込みは刃先調節ネジで行えます。
    用途配線用電線の切断やストリップ。材質ハンドル:ナイロン、グラスファイバー材質(刃)炭素工具鋼適合範囲(mm)0.22~5.52
  • ドライバー差 2丁 型押 SK11

    ドライバー差 2丁 型押

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステルブラック
  • ケーブルタイ収納ケース SK11

    ケーブルタイ収納ケース

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ケーブルタイの収納ケースです。 3段式フタ付でフタをあけた状態でも使用できます。 携帯方法はカラビナもしくはベルト通しです。
    用途ケーブルタイの収納と携帯。材質ポリエステル寸法(mm)約110×350×40対応60mm幅ベルトまで対応
  • 圧着工具 SK11

    圧着工具

    SK11
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携工具です。従来品と比べグリップ幅がスリムで片手作業が容易です。成形確認機構で圧着不良防止します。確実に圧着できれば機構が解除されハンドルが開きます。端子の仮押さえも片手でラクラクです。圧着完了の端子・スリーブには圧着マークが刻印されます。
    用途リングスリーブE用。全長(mm)277質量(g)430規格JIS規格品使用範囲小(1.6×2)、小、中、大
  • カッター型引廻鋸 SK11

    カッター型引廻鋸

    SK11
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    携帯性に優れたカッター型の引廻鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
    用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
  • 腰袋3段 サイドポケット付き SK11

    腰袋3段 サイドポケット付き

    SK11
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質ターポリン、ポリエステル形状3段ブラック