カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(1)
  • EARTH MAN(4)
  • 理化工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • ホーザン(1)
  • マキタ(1)
  • REXON(レクソン)(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • スバル(1)
  • 遠州工業(1)
  • THECUT(1)
  • WIZ'A(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「earth man dp-700」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上ボール盤 SK11卓上ボール盤SK11(17件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。
用途金属、木材の穴あけ作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300電流(A)3.2/3.3寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33
ラジアルボール盤 SK11ラジアルボール盤SK11(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
強力600Wモーター採用。鉄工13mm木工30mmも簡単に穴あけ出来ます。 大きな材料の穴あけ加工、長尺のキリを使う穴あけ作業に最適です。 ベルト掛替式速度5段階調整機能付。 作業やキリの太さ、材料やキリの種類に合わせて最適な回転速度に調整出来ます。 ヘッドが傾斜し、斜めの穴あけ作業も可能です。 鉄工作業はもちろん、木工工作に最適なボール盤です。
スピンドルジャコブステーパーJT6穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30錐の最大送り(mm)75テーブル寸法(mm)231×217チャック寸法(mm)1.5~13電源(V)AC100電流(A)6.5出力(W)300消費電力(W)600コード長さ(m)約1.5フトコロ(mm)90~425質量(kg)41周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)810×270×850回転数(min-1[r.p.m])50Hz/570・880・1290・1910・2670、60Hz/690・1050・1550・2300・3200
電動工具 本体カテゴリ