カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(8)
  • 日本特殊塗料(6)
  • サンデーペイント(12)
  • プロト(1)
  • 大塚刷毛製造(13)
  • ビッグ(3)
  • コニシ(6)
  • SOFT99(5)
  • PROST's(120)
  • 武藤商事(3)
  • アサ電子工業(474)
  • ホンダ(298)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(202)
  • 三菱ふそう(111)
  • エスコ(84)
  • BOSCH(ボッシュ)(78)
  • FUJI STAR(三共理化学)(70)
  • ZEALOT(ジーロット)(61)
  • トヨタ(59)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frp」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石PRO FRP用 SK11

    切断砥石PRO FRP用

    SK11(9件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
    用途FRP粒度60厚さ(mm)1P穴径(Φmm)15硬度-使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒C主要切断材料FRP
  • スキルネット オフセット形 FRP、非金属用 SK11

    スキルネット オフセット形 FRP、非金属用

    SK11(5件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
    用途FRP、非金属用厚さ(mm)1.5砥材Cタイプ2P穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材FRP、非金属
  • 弦鋸の替刃FRPサイディング SK11

    弦鋸の替刃FRPサイディング

    SK11
    799税込879
    1パック(2枚)
    当日出荷
    FRP、窯業サイディング、ALCボードなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、FRP・サイディング用です。ALCボード内の鉄筋もそのまま切れます。 保存可能ブリスターパック入りです。
    用途FRP・窯業サイディング・ALCボードなどの切断作業。材質SKH-51刃数18山適合サイズ(mm)250
  • 超硬ホールソー W刃 SK11

    超硬ホールソー W刃

    SK11
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。カス抜きスプリング付きです。切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
    用途ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ。材質(本体)炭素鋼有効深さ(mm)18切削材厚さ(mm)ステンレス鋼板12・塩ビ、FRP18材質(刃)超硬材質(ドリル)センター:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6
  • 切断砥石 黒砥切削SUPER SK11

    切断砥石 黒砥切削SUPER

    SK11(1件のレビュー)
    379税込417
    1枚ほか
    当日出荷
    これ1枚で金建材の切る・削る作業が可能になりました。砥石交換手間が省けて作業効率が向上します。
    用途ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRPの切断・研削作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・レンガ・ブロック・FRP
  • サビ取り消しゴム SK11

    サビ取り消しゴム

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 包丁・ナイフ・ハサミ等の刃物類、鍋・やかん・流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落としに適しています。 接着面の接着剤残りや、プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ落とし、灰皿にこびりついたタバコのヤニ落としに適しています。
    用途刃物・台所用品・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし粒度WA220寸法(mm)65×25×20目の粗さ細目
  • 充電ドライバードリルビット SK11

    充電ドライバードリルビット

    SK11
    689税込758
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけできるます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
    用途モルタル・ブロック・石膏・ボードへの穴あけ作業。
  • 充電ロングDVビット SK11

    充電ロングDVビット

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。
    用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)有効長(mm)100適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル材質(刃)刃先:超硬チップ
  • 充電ドライバードリルビット SK11

    充電ドライバードリルビット

    SK11
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷
    インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけが出来ます。硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃ですから高い精度の高速度の穴あけができます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。
    用途モルタル・ブロック・石こうボード等への穴あけ作業。材質(刃)刃先:超硬チップシャンク径(mm)6.35(六角)
  • お風呂クリーナー SK11

    お風呂クリーナー

    SK11
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    お風呂の汚れ落とし用クリーナーです。対象物につきやすい汚れを落としやすくする成分を配合しております。汚れを落とした後に、別売のコーティングクロスを使用すると、汚れがつきにくい状態を維持します。クリーナーをスポンジにつけ、擦るだけで簡単に汚れ落としができます。清掃作業のプロも使用する、浴槽の黄ばみや湯垢の汚れを落とすことに特化した商品です。
    用途お風呂の日々の清掃、浴槽の黄ばみや湯垢などの汚れ落とし。セット内容クリーナー、手袋、スポンジ材質スポンジ:ポリエステル不織布・ウレタンスポンジポリエステル不織布・ウレタンスポンジ、手袋:ニトリル、クリーナー成分:研磨材・ポリオキシレンアルキルエーテル・D-リモネン・酵素容量(mL)【クリーナー】40使用可能材質お風呂(FRP・ホーロー・人工大理石など)スポンジサイズ(mm)75×45×30繰り返し・詰め替え2