充電ロングDVビット

充電ロングDVビット - SK11充電ロングDVビット - SK11充電ロングDVビット - SK11充電ロングDVビット - SK11充電ロングDVビット - SK11充電ロングDVビット - SK11充電ロングDVビット - SK11充電ロングDVビット - SK11

インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。

用途
モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。
適合機種
回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)
6.35(六角)
有効長(mm)
100
適合材
(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル
材質(刃)
刃先:超硬チップ
内容量
1本
注意
※コンクリート・磁器タイル・石材・ホーロー・金属に使用する場合は、それぞれ専用のドリル刃を使用してください。
全12種類を絞り込む
刃径(Φmm)
寸法(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
寸法(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
673802153.4X150MM1503.43.4
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
673802243.5X150MM1503.53.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
673802334.0X150MM15044
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
673802424.3X150MM1504.34.3
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
673802584.5X150MM1504.54.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
673802674.8X150MM1504.84.8
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
673802765.0X150MM15055
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
673802855.3X150MM1505.35.3
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
673802945.5X150MM1505.55.5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
673803036.0X150MM15066
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
673803126.4X150MM1506.46.4
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
673803286.5X150MM1506.56.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする