カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- Hongfa(ホンファ)(21)
- MAZDA(マツダ)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- SAMTEC(34)
- SMC(8)
- アイリスチトセ(8)
- アズワン(3)
- エスコ(9)
- タンガロイ(40)
- ダイヤトレンド(6)
- ニコテック(3)
- ネグロス電工(4)
- ホシザキ(4)
- 京セラ(20)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 大阪製罐(4)
- 山金工業(9)
- ブランドをもっと見る
「hf-12」の検索結果
特価

水栓ドライバービット
SK11(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。用途水回りのメンテナンス作業。材質特殊鋼全長(mm)120先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ホースニップル H9×2F
SK11¥739税込¥8131個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)9適合流体空気
ホースニップル H7×2F
SK11¥739税込¥8131個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)7適合流体空気
ホースニップルH105×2F
SK11¥759税込¥8351個当日出荷エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。用途エアー配管継手(ホースニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4ホース口径(Φmm)10.5適合流体空気