カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 物流用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- バイク部品(6)
- 制御機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 山金工業(9)
- AirTAC(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Hongfa(ホンファ)(4)
- KSフィルター(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- SMC(2)
- セキスイ(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- リンテックコマース(2)
- 大阪製罐(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- CKD(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MKカシヤマ(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- NPA(東洋テック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hf-t2」の検索結果

フェルト軸付ホイール(砲弾型)
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐火チューブ
ツツミ工業¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から3日以内出荷外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。仕様【融点】グラスファイバー:非融解材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260
ハンガーラックトクシュフック(10個)
大阪製罐¥8,498税込¥9,3481セット5日以内出荷ハンドツールを掛けて頂くと、すぐ取り出せて便利です。 ハンガーボードの穴にフックのツメを差し込み、おし下げて下さい。材質スチール長さ(mm)53
オプション/フック_パンチングパネル用
山金工業¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷山金工業製パンチングパネルにご使用頂けるフックです。工具類を引っ掛けて収納・保管することができます。用途工具類の収納・整理整頓に。
きれいが続く汚れにくいふすま紙 95cm×180cm
リンテックコマース¥2,298税込¥2,5281セット(2枚)5日以内出荷から6日以内出荷はっ水機能により「水滴をはじく」ふすま紙。※はっ水効果で汚れの浸透を防ぎ、きれいが続きます。※湿気を吸収しないので長持ちします材質表面材:撥水コート材、二層抄き合わせ和紙、表面の糊:ポリビニールアルコール幅(cm)95長さ(cm)180
レトロなふすま紙 92cm×180cm
リンテックコマース¥2,298税込¥2,5281セット(2枚)6日以内出荷懐かしい昭和レトロな模様のふすま紙。※切手のように水でのりをもどして貼るタイプです材質二層抄き合わせ和紙・ポリビニールアルコール幅(cm)92長さ(cm)180
ワイドタイプの平行グリッパHFT25X60-S
AirTAC¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)131
ワイドタイプの平行グリッパHFT20X60-S
AirTAC¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷ストローク(mm)60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)74
ワイドタイプの平行グリッパHFT20X40-S
AirTAC¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)74
ワイドタイプの平行グリッパHFT25X40-S
AirTAC¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)131
ワイドタイプの平行グリッパHFT20X80-S
AirTAC¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)74
ワイドタイプの平行グリッパHFT25X80-S
AirTAC¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)131
ワイドタイプの平行グリッパHFT20X100-S
AirTAC¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)74
ワイドタイプの平行グリッパHFT25X100-S
AirTAC¥21,980税込¥24,1781個16日以内出荷ストローク(mm)100使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有把持力(N)131
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
足元棚
LION (ライオン事務器)¥19,980税込¥21,9781台46日以内出荷A4ファイルなどを足元に収納できる後付けタイプの足元棚です。仕様棚板1枚・18mmピッチ可動材質スチール・粉体塗装(ホワイト)ピッチ(mm)18耐荷重(kg)30kg(均等荷重)キャスターなし最大積載量(kg)30(均等荷重)有効寸法(奥行)(mm)200棚板有効寸法(mm)奥行200
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター
NPA(東洋テック)¥73,980税込¥81,3781セット当日出荷ディーゼルエンジンに適合する付属アダプターを接続してコンプレッションの測定を行います。用途DS-9は中型車用(ノズルホルダー用)、DJ-9Hはグロープラグ用全長(mm)(テスター)610、ホース使用の場合径(Φmm)(メーター)75ケース寸法(mm)(メタル)W335×D225×H55最大目盛7MPa(約70kgf/cm2)最小目盛(MPa)0.2
色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル付
山金工業¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色を変えればワゴンの紛失防止に一役買います。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪段数3キャスター径(Φmm)75キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
コンビニワゴン_パンチングパネル付
山金工業¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付色パールピンク段数3キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しなし均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め付
山金工業¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。パンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!工具収納に便利です。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付色パールピンク材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)400段数3キャスター自在×4ストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)20/段グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め付
山金工業¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。パンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!工具収納に便利です。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪段数3キャスター径(Φmm)75キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付
山金工業¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。パンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!工具収納に便利です。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付色パールピンク段数3キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しあり均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
コンビニワゴン_パンチングパネル・引き出し付
山金工業¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行が400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付色パールピンク段数3キャスター自在×4ストッパーあり(×2)グリーン購入法適合引出しあり均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付
山金工業¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。パンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!工具収納に便利です。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪段数3キャスター径(Φmm)75キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル・引き出し付
山金工業¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行が400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪段数3キャスター径(Φmm)75キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
”コンビニワゴン” パネル付タイプ
ヤマテック¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷シンプルで使い勝手の良いワゴンです。4輪自在キャスターで、軽々取り回しができます。棚板は裏返してもお使いいただけます。座り作業に最適で、作業台の下にも収まります。用途工場・オフィス付属品フックHF-12 HFR-11 HF-T2 HFD-6材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム色パールピンク高さ(mm)810奥行(mm)400段数4キャスター径(Φmm)50均等積載量(kg/段)10最大積載量(kg/台)50