カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SK11
- イトーキ(106)
- イスカル(15)
- 酒井医療(15)
- TRUSCO(13)
- シヤチハタ(10)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- PROST's(5)
- TOEX(LIXIL)(4)
- OXLEY(4)
- 黒田精工(3)
- SMC(2)
- omron(オムロン)(2)
- 静岡製機(2)
- CHINO(チノー)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- フジトク(2)
- 椿本バルクシステム(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- ブランドをもっと見る
「hgn」の検索結果
特価

グリース用フレキシブルホース
SK11(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷ハンドグリースガン用のフレキシブルホースです。障害物の奥にあるニップル等に注入する時に役に立つノズルです。フレキノズルで自由な注入角度を選ぶことができます。用途グリースガン用ノズル。材質鉄材質(シャフト)塩ビ危険物の類別非危険物
グリース用ニードルノズル
SK11(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ハンドグリースガン用の精密ノズルです。先端が細く、ニップル以外の場所への注入に便利です。用途グリースガン用ノズル。材質鉄長さ(mm)130接続口径PT1/8全長(mm)約130ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
グリース用ストレートノズル
SK11(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ハンドグリースガン用のストレートノズルです。グリースガンに取り付けるスタンダードなノズルです。用途グリースガン用ノズル。材質鉄接続口径PT1/8危険物の類別非危険物
グリース用アングルノズル
SK11¥589税込¥6481個当日出荷ハンドグリースガン用のアングルノズルです。先端に緩やかな角度がついているので、ニップルにガンを合わせやすく注入が楽に行えます。用途グリースガン用ノズル。全長(mm)約175材質(本体)鉄危険物の類別非危険物
グリース用ストレートノズル
SK11¥559税込¥6151個当日出荷ハンドグリースガン用のチャック式ストレートノズルです。ノズル先端がチャック式になっていて、しっかりと固定出来るので、楽に充填作業が行えます。用途グリースガン用ノズル。材質鉄長さ(mm)175接続口径PT1/8全長(mm)約175ねじ径1/8PT×28山危険物の類別非危険物
ロックアルミカラビナ HG
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。脱落防止ネジロック機構で落下を防ぎます。用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型サイズ10×110ロック機能あり
超軽量エアインパクトレンチ
SK11¥17,980税込¥19,7781台当日出荷超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)145質量(kg)1.1最大トルク(N・m)510無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900空気消費量(L/min)650空気取入口Rc1/4ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16調整機能強さ:左右3段階
反射脚絆(大腿部用)
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷大腿部に巻く反射脚絆で、全方向から視認確認できます。ウエスト部分にドットボタンを採用し、3段階の高さ調整可能です。付属のアジャスターを使用し太腿周りのサイズ調整可能です。死角になりやすい側部をしっかりカバーします。用途視認性の向上。幅(mm)反射材:50寸法(mm)アジャスター装着時:最大820、太腿周り:500~640材質(本体)超高輝度マイクロプリズム(PVC)、PPテープテープ地色イエロー