カテゴリ
- 自動車純正部品(1,417)
- 制御機器(818)
- オフィス家具(627)
- メカニカル部品(625)
- 船舶用品・漁業資材(553)
- パソコン/周辺機器(465)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(453)
- 切削工具(316)
- 空調・照明・電設資材(308)
- バイク純正部品(277)
- 機構部品(262)
- 自転車部品(206)
- 保管用品(201)
- 作業工具(194)
- FA担当者のオススメ新商品(191)
- 厨房用品(178)
- 物流用品(167)
- トラック純正部品(158)
- 測定用品(149)
- 科学研究・開発用品(148)
- 建築金物(143)
- 油圧機器・油圧ホース(136)
- 配管・水廻り設備部材(133)
- 作業服(117)
- 卓上消耗品(107)
- 安全保護具(106)
- 建材・エクステリア(104)
- 手袋(102)
- 清掃用品(97)
- 店舗什器・備品(90)
- 医療(90)
- バイク部品(88)
- 家電(83)
- 自動車補修部品(78)
- 電気材料(68)
- 事務用品(66)
- 溶接用品(61)
- 農業機械(61)
- 安全靴・作業靴(57)
- 学童・教育用品(56)
- 介護用品(55)
- カー用品(55)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
- 空圧工具(50)
- 安全標識(49)
- 梱包用品(44)
- 塗装・養生・内装用品(44)
- 研磨材(44)
- 住設機器(41)
- 電動工具(41)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- 印刷用紙/インク/印刷機(38)
- マスク(33)
- スプレー・オイル・グリス(32)
- 農業・園芸資材(29)
- 塗料(27)
- 日用品(23)
- ヘルスケア(23)
- 自転車整備工具・アクセサリー(22)
- 防災用品(20)
- クリーンルーム用品(20)
- フォークリフト・産機・建機用品(18)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
- 救急・衛生(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 安全用品(14)
- 洗剤・除去剤(12)
- 鈑金・塗装(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 整備工具・収納(9)
- バッテリー・電装(9)
- 農具(9)
- テープ(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 理美容(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 食品・飲料(5)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 洗車・清掃(3)
- 縫製用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 測定関連サービス(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 完成車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- MAZDA(マツダ)(722)
- SHIMANO(シマノ)(502)
- ニッサン(316)
- SMC(287)
- ミツビシ(284)
- イトーキ(277)
- オカムラ(岡村製作所)(262)
- WatchGuard(229)
- LAMP(スガツネ工業)(186)
- ホンダ(181)
- 渡辺電機工業(180)
- メディアカバーマーケット(178)
- ダイヤトレンド(172)
- RS PRO(146)
- ナブテスコサービス(145)
- 東芝ライテック(138)
- エスコ(132)
- 三菱ふそう(123)
- スズキ(117)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「hg」の検索結果

ワセリンHG
大洋製薬(44件のレビュー)¥429税込¥4721個(100g)当日出荷刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-03
トルクヒンジ HG-TS型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
HACCP対応 HGアーバンチリトリ
CONDOR(山崎産業)(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌々日出荷管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)できます。高温滅菌・薬品消毒に対応した衛生管理ツールです。ゴミがあふれにくい大容量タイプのちりとり。簡単な水取りもOK材質(本体)(ハンドル柄)(先ゴム)ポリプロピレン(PP)幅(mm)337高さ(mm)532種類三つ手ちりとり奥行(mm)326寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532繰り返し・詰め替え対応
シーリング用マスキングテープ No.3303-HG
カモ井加工紙(18件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(10巻)ほか当日出荷低温時でも着きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。用途躯体用テープ厚さ(mm)0.12
HG ブルロン
CONDOR(山崎産業)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)処理や次亜塩素酸ナトリウム滅菌処理に対応した清掃ツールです。 管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)でき、HACCPシステムにも対応可能です。幅(mm)470質量(g)460材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(毛)PBT材質(ハンドル)ステンレスパイプ材質(甲)ポリプロピレン(PP)幅×長さ(mm)470×1360繰り返し・詰め替え対応
ミニフラットトルクヒンジ HG-MF型
LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
ワセリンHG チューブ
大洋製薬(10件のレビュー)¥499税込¥5491個(60g)当日出荷刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。成分白色ワセリンアズワン品番8-8349-02
トルクヒンジ HG-TA型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。用途液晶モニターや監視カメラなど材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-TB型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスチェストHG クリア 鍵付き
アイリスオーヤマ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷【A4サイズ対応】【軽量】【鍵付き】 ファイル収納や重たいカタログなどの収納に最適なオフィスチェストです。 1段耐荷重が20キロで、満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。 ファイルや書類が増えた際には、天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。(最高耐荷重60キロ) また鍵付きですので大切な収納物の管理ができます。 引き出し部分にインデックスシール付きですので、収納物の仕分けに便利な仕様になっております。 積み重ねた際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついております。 メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適ですトラスコ品番827-9706材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール質量(kg)約4段数1耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255最大積載段数4段収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
ボードイレーザーHG
パイロット(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷消しカス保持力を最大限まで高めたホワイトボード用イレーザー 消去部分のモヘア繊維を更に「太く」「長く」「高密度化」をして、消しカス保持力が30%~100%アップしました。毛足が寝難く、水洗いできるので、使い心地が長持ちします。(WBE-Sを除く)※メーカーボードマーカー(ボードマスター極太)を用いた場合で、色により異なります。種類ボードアクセサリーエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 276繰り返し・詰め替え対応
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS07
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)27.5定格トルク(N・m)0.7最大トルク(kgf・cm)7.1
ハードグラス HG-6
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット用途安全保護メガネ形状二眼型タイプ静電規格ANSI規格品(Z87.1)本体質量(g)29レンズ防曇機能紫外線カット、耐衝撃性材質(レンズ)ポリカーボネート
クリックヒンジ HG-MPS2型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
タフギアHGセルフストップ
シンワ測定(20件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から21日以内出荷安全に配慮した頑強設計。 金属シャフトと落下防止コードで落下対策は万全です。また、衝撃吸収プロテクター採用で落下時の衝撃を吸収します。安全に作業することが出来ます。仕様455ピッチ種類ロック付テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール(ナイロンコート)材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪目盛種別片面材質(ジャケット)ゴム
スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS15
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)64.1定格トルク(N・m)1.5最大トルク(kgf・cm)15.3
ハードグラス HG-5
タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリアは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。ベンチレーション機能。レンズのムレ、曇りを抑制。形状二眼型質量(g)27タイプ静電規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇機能紫外線カット、曇り止め処理、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工材質(レンズ)ポリカーボネート
ディテントトルクヒンジ HG-DTA型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼質量(g)19種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ハードグラス HG-3
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。レンズの角度4段階調整機能付。 防曇、帯電防止(※HG-3C、HG-3Yのみ内側)、表面キズ防止加工形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)機能紫外線カット、曇り止め処理、レンズ角度調整可、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工材質(レンズ)ポリカーボネート
トルクヒンジ HG-TP型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型仕上バレル研磨幅W(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS03
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)15定格トルク(N・m)0.35最大トルク(kgf・cm)3.6
防熱面 480-HG
理研化学¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ポリカハードコート仕様の防熱面です。直接装着用です。奥行きの深いレンズの形状で、使い捨てマスクとの併用が可能です。質量(g)274レンズ色透明レンズポリカハードコート耐熱温度(℃)80~100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8
ディテントトルクヒンジ HG-DTB型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼種類特殊形状仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。仕様左右兼用材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ種類抜き差し丁番仕上サテン仕上羽根厚さ(mm)1.5本体幅(mm)50
オフィスチェストHG ブラック 鍵付き
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷【A4サイズ対応】【鍵付き】 中身を見せたくないものや管理が必要なファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。 引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。 天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。 前倒れ防止バンド付です。用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適です仕様鍵付タイプ段数1キャスターなし
フルカバーホースリールHG (20m / 30m)
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。用途屋外での散水などにカバーありキャスターなし巻取形式手動
HG 7G-ED 腕カバー
アトム(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1双当日出荷用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)材質ケブラー(R)紡績糸100%厚さ(mm)(生地)1.8サイズフリーゲージ数7耐切創性EUカットレベル4低発塵性△滑り止め効果-フィット性-特性耐切創
超耐久プロつやコートⅡHG
リンレイ(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(18L)当日出荷安心と実績の輝き品質。高光沢・高耐久のベストバランス。輝きのある仕上がりになります。コストパフォーマンスと高品質な仕上がりを両立、ワンランク上の耐久性。作業中も気にならない低臭設計。デュアルバランスポリマー配合。用途ビニル床タイル、ビニル床シート等の化学床材などに使用します。質量(kg)20標準使用量1缶で約1800m2(1回塗り)
サイザルHGバフディスク
イチグチ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか当日出荷回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。直径(Φmm)90穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属外径(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
9速用HGチェーン CN-HG53
SHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ディオーレ、ティアグラグレードの9段用チェーン。適合9速用色(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウンリンク数116
HG 7G GLOVE 100
アトム(4件のレビュー)¥819~税込¥901~1双当日出荷用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性△滑り止め効果×フィット性○
スプリング丁番 HG-SH型
LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。材質ステンレス鋼(SUS304)種類スプリング丁番仕上光沢バレル研磨
Tuflong HG バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から4日以内出荷夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。 バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。 HPL構造採用 負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上 高性能電極板採用 低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)用途大型車用バッテリー
HG ロング 指先強化
アトム(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷用途そで口、腕のガードが必要な作業トラスコ品番758-5764厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)125.5タイプロングタイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性△滑り止め効果×フィット性○
ダンパーヒンジ HG-JHWG型
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様(ダンパーの方向)開き方向(裏面のマーキング)レッド使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型仕上シボ
ダンパーヒンジ HG-JHW16S型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。用途各種筐体の上蓋・上カバーなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質PBT樹脂種類平蝶番型長さL(mm)85仕上シボ幅W(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ HG-IT型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅タイプトルクフリータイプ種類平蝶番型使用温度範囲(℃)-10~50仕上光沢バレル研磨開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応
...