カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(256)
    • タンクマウント型コンプレッサー(12)
    • エアータンク(4)
    • コンプレッサー周辺機器(240)
絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(12)
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.75(5)
  • 1.5(4)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(7)
  • 潤滑方式給油式(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.08~1.00(1)
  • 0.60~0.80(1)
  • 0.65~0.85(3)
  • 0.80(3)
  • 0.8(1)
  • 0.80~1.00(5)
  • 0.85(3)
  • 1.00(8)
  • 1(2)
  • 2.50(2)
  • その他(1)
タンク容量(L)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(1)
  • 10~15未満(1)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(8)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(7)
  • 50~100未満(10)
  • 100~200未満(7)
  • 200~300未満(3)
50未満・50~100未満・100~200未満・200~300未満
種類
  • 低振動(1)
  • 小型(2)
  • 静音(4)
低振動・小型・静音
騒音値(dB)
  • 60~70未満(7)
  • 70~80未満(4)
  • 80~90未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満
質量(kg)
  • 5.7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 10.3(1)
  • 10.7(1)
  • 13(1)
  • 13.4(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 37(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
5.7・7.5・8・10.3・10.7・13・13.4・24・26・29・37・45・60
幅(mm)
  • 500未満(8)
  • 500~1000未満(3)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(3)
  • 500~1000未満(7)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(7)
  • 500~1000未満(4)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(6)
  • 日立産機システム(124)
  • AIRREX(アネスト岩田)(65)
  • Meltec(大自工業)(6)
  • タカトテクニカ(2)
  • パオック(18)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • アネスト岩田(125)
  • ZAIRAS(3)
  • 三菱ふそう(325)
  • MAZDA(マツダ)(264)
  • ミツビシ(205)
  • トヨタ(168)
  • 富士コンプレッサー(107)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](88)
  • ニッサン(60)
  • JTC(46)
  • いすゞ自動車(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「konnpuressa」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルレスエアーコンプレッサー SK11

    オイルレスエアーコンプレッサー

    SK11(24件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    仕様【アンローダ】本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式消費電力(W)(50/60Hz)700/700消費電流(A)(50/60Hz)7/7吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ電源コード1.25mm2×約1.8mモーター回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3440(60Hz)馬力(HP)1再起動圧力(MPa)0.6空気圧縮方式往復動ピストン方式
  • 静音オイルレスエアコンプレッサー SK11

    静音オイルレスエアコンプレッサー

    SK11
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
    用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2周波数(Hz)50/60消費電力(W)610/720(50/60Hz)定格電圧(V)AC100タンク容量(L)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555本体質量(kg)19最高圧力(MPa)0.8騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)定格時間連続吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8電動機(kW)0.75
  • コンプ 安全弁(10k) SK11

    コンプ 安全弁(10k)

    SK11(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナサイズ(mm)14
  • エアコンプレッサ SW-231 SK11

    エアコンプレッサ SW-231

    SK11(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
    用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • コンプ圧力スイッチ(8k)T SK11

    コンプ圧力スイッチ(8k)T

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
    用途コンプレッサ作動と停止を操作。仕様アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・真鍮・鉄・樹脂ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
  • コンプ 安全弁(8k) SK11

    コンプ 安全弁(8k)

    SK11(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。
    用途タンク内圧力を開放。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(13件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    仕様(取出し圧力)圧力計付、調整器付タイプ(電動機)永久コンデンサーモーター消費電力(W)(50/60Hz)370/330消費電流(A)(50/60Hz)3.7/3.4モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)2850/3400定格時間連続馬力(HP)1/2
  • コンプ 圧力SWアンローダV SK11

    コンプ 圧力SWアンローダV

    SK11
    619税込681
    1個
    欠品中
    配管内空気圧力を開放する部品です。タンク内圧が設定値以上時に配管内空気圧力を開放する弁です。
    用途配管内圧力を開放。仕様12mm六角ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄ねじの種類平行オネジ7/16―24UNF
  • コンプ タンクホイール SK11

    コンプ タンクホイール

    SK11(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    コンプレッサの移動用タイヤの交換部品です。コンプレッサの移動用のタイヤです。
    用途コンプレッサの移動用タイヤ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通 (詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)、エアコンプレッサSR-101・SR-L15MPT-01、エアコンプレッサSR-102・SR-L30MPT-01、エアコンプレッサSB-171・SB-L12MVT-01、エアコンプレッサSB-172・SB-L30MVT-01、エアコンプレッサSW-131・SW-L25MPF-01、エアコンプレッサSW-231・SW-L30LPF-01、縦型エアコンプレッサ SWV-131材質樹脂外径×内径(Φmm)(約)117×13
  • エアコンプレッサ 小型モデル SK11

    エアコンプレッサ 小型モデル

    SK11(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。種類小型定格消費電力(W)175電源コード(m)1.7定格時間連続定格回転速度(min-1[r.p.m])4800充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)電動機(kW)0.2
  • エアコンプレッサ 静音モデル SK11

    エアコンプレッサ 静音モデル

    SK11(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類静音電源コード(m)1.7定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)電動機(kW)0.75
  • コンプ アウトレットバルブ SK11

    コンプ アウトレットバルブ

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。
    用途起動時の各配管内の減圧用の弁。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮タイプフラット形状ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • コンプ ファン SK11

    コンプ ファン

    SK11
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。
    用途モーター、シリンダーの冷却用のファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚外径×内径×厚さ(mm)約144×14×約33
  • コンプ フィルターセット SK11

    コンプ フィルターセット

    SK11
    829税込912
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様フィルタエレメント付材質樹脂・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/2(R1/2)寸法(外径×厚さ)(mm)約90×約40
  • コンプ レギュレータ(右) SK11

    コンプ レギュレータ(右)

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様カプラ・ニップル接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)材質鉄・真鍮・樹脂
  • エアータンク SK11

    エアータンク

    SK11(17件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    付属品取り出し圧力計、取り出し調整器材質取っ手)ABS樹脂タンク容量(L)38全高(mm)420(ハンドル部含む)最高使用圧力(MPa)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス乾燥質量(kg)16空気取入口1/4クイックカプラ/オス胴径×全長(mm)295×625
  • コンプ フィルターセット SK11

    コンプ フィルターセット

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタセット品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄/アルミダイキャスト/紙取付ねじ配管3/8テーパーオネジ×六角対辺29mm、【カバー固定ねじ】M5×0.8
  • コンプ 圧力SWリリーフV SK11

    コンプ 圧力SWリリーフV

    SK11(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上時にの配管内空気圧力を開放する弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・鉄六角対辺(mm)(アンローダパイプ接続側)13、(圧力スイッチ接続側)11、(薄肉ナット)12/平行ネジ7/16-24UNFねじの種類平行オネジ:7/16-24UNF
  • コンプ 圧力計(小) SK11

    コンプ 圧力計(小)

    SK11(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    圧縮空気取り出し圧力値の確認する計器です。圧縮空気取り出し圧力値の確認するメーターです。
    用途圧縮空気取り出し圧力値の確認。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄直径(Φmm)(約)40ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
  • コンプ 圧力計(大) SK11

    コンプ 圧力計(大)

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タンク内圧力値の確認する計器です。タンク内圧力値の確認するメーターです。
    用途タンク内圧力値の確認。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄直径(Φmm)(約)50ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • エアコンプレッサ 小型静音モデル SK11

    エアコンプレッサ 小型静音モデル

    SK11(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類小型静音電源コード(m)1.7定格時間(分)15定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)電動機(kW)0.25
  • コンプ サーキットプロテクタ SK11

    コンプ サーキットプロテクタ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様AC240V・16A材質樹脂・真鍮・鉄スパナサイズ(mm)14
  • コンプ ファン SK11

    コンプ ファン

    SK11
    859税込945
    1個
    当日出荷
    モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするファンです。
    用途モーター、シリンダーの冷却用ファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚寸法(外径×内径×厚さ)(mm)(約)144X14×33
  • コンプ ドレンコックねじ式 SK11

    コンプ ドレンコックねじ式

    SK11
    489税込538
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気、ドレンの排出用コックです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮ねじの種類配管平行オネジ:G1/4
  • エアコンプレッサ SK11

    エアコンプレッサ

    SK11(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
    用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。仕様SWー131幅(mm)590質量(kg)24高さ(mm)595種類低騒音、低振動奥行(mm)360定格消費電力(W)700潤滑方式オイルレス消費電流(A)9.5/7.9定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)電動機(kW)0.75
  • コンプ アンロードチューブ SK11

    コンプ アンロードチューブ

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様樹脂管材質樹脂・真鍮寸法(mm)(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14六角対辺(mm)ナット(圧力スイッチ接続側):13ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF
  • コンプ アンローダーチューブ SK11

    コンプ アンローダーチューブ

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ウレタンチューブ材質鉄・真鍮・樹脂六角対辺(mm)ナット:13・14
  • コンプ アウトレットバルブ SK11

    コンプ アウトレットバルブ

    SK11(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)11配管1/8テーパーオネジ
  • コンプ チェック弁Assy SK11

    コンプ チェック弁Assy

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    運転停止時に各配管内を減圧する部品です。運転停止時の各配管内減圧する圧力開放弁です。
    用途運転停止時に各配管内を減圧。仕様アンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮サイズ六角対辺19mm(バルブ側)・24mm(本体側)取付サイズアンローダエルボ接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)、タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/2(R1/2)、吐出管接続側ネジ:平行メネジ9/16―24UNF
  • コンプ圧力スイッチ(8k)T SK11

    コンプ圧力スイッチ(8k)T

    SK11
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサ作動・停止の操作用スイッチです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様ブッシュ+アンローダバルブ組付済、平行オネジ(アンローダチューブ接続側):7/16-24UNF、配管テーパーメネジ:1/4(Rc1/4)材質樹脂・真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーメネジ(レギュレータ・ソケット・タンク接続側):1/8(Rc1/8)
  • コンプ 圧力計1.4MPa SK11

    コンプ 圧力計1.4MPa

    SK11
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力値の確認をするメーターです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)直径(mm)約40
  • コンプ フィルタエレメント SK11

    コンプ フィルタエレメント

    SK11
    869税込956
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム、紙、鉄外径×内径×厚さ(mm)43×23×19(ゴムリング付)
  • コンプ サーキットブレーカー SK11

    コンプ サーキットブレーカー

    SK11(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・真鍮・鉄規格AC240V・4Aナット14mm六角ナット
  • エアーコンプレッサー SK11

    エアーコンプレッサー

    SK11(16件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
    用途エアー工具・機器の空気供給用
  • コンプ チェック弁体キット SK11

    コンプ チェック弁体キット

    SK11
    579税込637
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。チェック弁内分弁、パッキンセットです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム/鉄/紙外径(Φmm)【紙パッキン】36スプリング長(mm)12寸法(外径×厚さ)(mm)【ゴムパッキン】20×9
  • コンプ チェック弁Assy SK11

    コンプ チェック弁Assy

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。運転停止時の各配管内減圧用圧力開放弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。
  • コンプ フィルターエレメント SK11

    コンプ フィルターエレメント

    SK11
    249税込274
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)約35×約28
  • コンプ 圧力レギュレータ SK11

    コンプ 圧力レギュレータ

    SK11(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    圧縮空気取り出し圧力を調整する部品です。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
    用途圧縮空気取り出し圧力を調整。仕様カプラ、ニップル接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側ネジ:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質亜鉛ダイキャスト・鉄・樹脂
  • コンプ アウトレットバルブ SK11

    コンプ アウトレットバルブ

    SK11
    629税込692
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナ口径(Φmm)15
  • コンプ 起動コンデンサー SK11

    コンプ 起動コンデンサー

    SK11(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター始動、運転用コンデンサー(コンデンサー2E27030F300V後継部品)です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様250V300μF材質プラスチックタイプネジ止め式外径×長さL(Φ×mm)35×85