カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SK11
  • SMC(39)
  • NSK(ナカニシ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kq2h12」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W管継手 ストレートユニオン SK11

    W管継手 ストレートユニオン

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
  • W管継手 ストレート SK11

    W管継手 ストレート

    SK11
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60
  • W管継手 異径ストレート SK11

    W管継手 異径ストレート

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。
    用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
汎用管継手カテゴリ