カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管用ワンタッチ管継手(2)
絞り込み
適合チューブ外径
- 6(2)
形状

エルボ(2)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- M5(1)
使用流体
空気(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
ブランド
- SK11
- SMC(24)
- パナソニックコネクト(1)
「kq2l06」の検索結果
特価

W管継手 エルボユニオン
SK11¥459~税込¥505~1個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの直角方向の配管に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
W管継手 エルボ
SK11¥459税込¥5051個当日出荷押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。直角方向のチューブ同士の接続に使用します。用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60